絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(29)
  • 50(6)
許容荷重(daN)
  • 20(1)
  • 25(7)
  • 29.4(2)
  • 30(18)
  • 34.3(1)
  • 39.2(1)
  • 39.227(1)
  • 40(1)
  • 49(1)
  • 50(2)
  • 98(1)
  • 196(1)
  • 196.1(1)
  • 205.9(1)
  • 245(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • その他(1)
  • ウレタン(7)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(15)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(4)
  • 車輪タイプ単輪(13)
  • 車輪タイプ双輪(8)
ストッパー
  • あり(13)
  • なし(23)
取付高(mm)
  • 56
  • 65(205)
  • 68(169)
  • 70(131)
  • 85(306)
  • 92(173)
  • 93(289)
  • 95(150)
  • 97(158)
  • 100(152)
  • 103(122)
  • 122(244)
  • 126(219)
  • 132(274)
  • 140(114)
  • 144(353)
  • 168(221)
  • 177(347)
  • 190(315)
  • 198(427)
  • 250(379)
車輪幅(mm)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(6)
  • 20(1)
  • 41.6(1)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 52.5(1)
  • 64.5(1)
  • 68(1)
16・17・18・20・41.6・42・45・52.5・64.5・68
金具仕上
  • クロームメッキ(16)
  • ユニクロメッキ(6)
  • 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(16)
  • ナンシン(8)
  • エスコ(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 東信製作所(2)
  • ユーエイキャスター(1)
  • 内村製作所(1)
  • 岡本工機(1)
  • ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・東信製作所・ユーエイキャスター・内村製作所・岡本工機・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)

    東信製作所(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)

    東信製作所(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所

    300 ボルト型 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • 405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • 420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ウレタン車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-N ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪 ユーエイキャスター

    双輪

    ユーエイキャスター
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    材質(ホイル)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ自在取付方式プレート式取付寸法X×Y(mm)25.5×25.5取付座A×B(mm)38×38金具PT型取付部シルバー取付穴径P(mm)5色(本体)ブラック材質(金具)樹脂材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) エスコ

    40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27
  • 40mm キャスター(自在金具付) エスコ

    40mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
  • キャスター 420K・415K ハンマーキャスター

    キャスター 420K・415K

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスター

    キャスター 420EK・415EK

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420B・415B ハンマーキャスター

    キャスター 420B・415B

    ハンマーキャスター
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品No.11ソケット付金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター GX-W50GN型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-W50GN型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付け方法ねじ込み耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    付属品No.11ソケット付形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • 405K・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    405K・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • プレート式  固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 固定、ナイロン車

    ナンシン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ゴム車 ナンシン

    プレート式 固定、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽荷重・一般用キャスター KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在、ナイロン車

    ナンシン
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
  • キャスター (自在・ツインホール・ナイロン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ナイロン)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2)質量(kg)0.38材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)210耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
  • 重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵 ハーフェレ

    重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵

    ハーフェレ
    799税込879
    1個
    23日以内出荷
    家具用のキャスターです。
    用途家具の移動仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック材質(車輪)プラスチック仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
  • 40mm キャスター(固定金具付) エスコ

    40mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25
  • 双輪キャスター T50・T75型 岡本工機

    双輪キャスター T50・T75型

    岡本工機
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ガイカスト材質(車輪)アセタール(POM)本体アルミ合金ガイカスト寸法C(mm)17ストッパーなし車輪タイプ双輪
  • キャスター 405K・405 15K ハンマーキャスター

    キャスター 405K・405 15K

    ハンマーキャスター
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキ車輪No.409-N40旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)21軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターJP型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪
  • 405B・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    405B・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    419税込461
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 405 15K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    405 15K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    689税込758
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • 415B・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    415B・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    付属品No.11ソケット付材質(車輪)イモノ一体車輪車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキ車輪No.426G-C38旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38偏芯E(mm)20軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 420EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EK・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420EK・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    489税込538
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 405K・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    405K・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 双輪キャスター ストッパー付(ナイロン車) ナンシン

    ネジ込み式 双輪キャスター ストッパー付(ナイロン車)

    ナンシン
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    ネジ込み式双輪キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    種別デザインキャスター形状ストッパー付材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪、ナイロン車 ナンシン

    双輪、ナイロン車

    ナンシン
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター