絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(50)
  • 60(2)
許容荷重(daN)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 34.3(6)
  • 35(12)
  • 35.304(3)
  • 39.2(1)
  • 40(4)
  • 44.1(1)
  • 49(1)
  • 49.033(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 58.8(3)
  • 78.4(1)
  • 83.35(1)
  • 85(1)
  • 98(1)
  • 350(2)
  • 400(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(8)
  • ゴム(17)
  • ナイロン(10)
  • 樹脂(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(4)
  • 車輪タイプ単輪(21)
  • 車輪タイプ双輪(10)
ストッパー
  • あり(13)
  • なし(24)
取付高(mm)
  • 67
  • 65(215)
  • 68(172)
  • 70(131)
  • 85(309)
  • 92(175)
  • 93(289)
  • 95(154)
  • 97(158)
  • 100(155)
  • 103(123)
  • 122(246)
  • 126(217)
  • 132(276)
  • 140(114)
  • 144(353)
  • 168(220)
  • 177(349)
  • 190(316)
  • 198(424)
  • 250(379)
車輪幅(mm)
  • 14(1)
  • 20(23)
  • 21(6)
  • 22(2)
  • 52.5(1)
  • 55(1)
  • 70(7)
14・20・21・22・52.5・55・70
金具仕上
  • クロームメッキ(6)
  • ステンレス(2)
  • ユニクロメッキ(11)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ナンシン(15)
  • エスコ(7)
  • 東京パーツセンター(7)
  • ハンマーキャスター(6)
  • サカエ(4)
  • 内村製作所(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • スペーシア(2)
  • SAMSONG(2)
  • 栃木屋(1)
ナンシン・エスコ・東京パーツセンター・ハンマーキャスター・サカエ・内村製作所・イマオコーポレーション・LAMP(スガツネ工業)・スペーシア・SAMSONG・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)ナンシン(35件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)ナンシン(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)ナンシン(29件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター405P・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(44件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシンKR型差し込み式自在車(ゴム車輪)ナンシン(16件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター405P・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(23件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車ナンシン(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」SAMSONG(3件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)内村製作所(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター(8件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式405 15P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター SRシリーズ ナンシン一般キャスター SRシリーズナンシン
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付ねじ込み式ステム長(mm)14取付ナット17mm
ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車) SAMSONGねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)SAMSONG(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入仕様旋回式形状自在車S金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様) ナンシン一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)ナンシン
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-P プレートタイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所100 トラック型 合成ゴム車輪内村製作所
709税込780
1個
当日出荷から6日以内出荷
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)エラストマー樹脂仕様ねじ込み式形状自在車軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
パイプシステム用キャスター 固定式 スペーシアパイプシステム用キャスター 固定式スペーシア
749税込824
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式、ゴム車 ナンシンステンレスねじ込み式、ゴム車ナンシン
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
材質(車輪)ゴム種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式スペーシア
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 内村製作所100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付内村製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプストッパー付トラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405 15P・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター405 15P・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
639税込703
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在型式450 15P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター405P・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエサカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)サカエ
589税込648
1個
翌日出荷
軽量なねじ込み式キャスターです。床面に汚れがつきにくいエラストマー車輪を使用しています。
形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)14ねじ径M8×P1.25ストッパーあり偏心E(mm)22適合スパナ17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエサカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)サカエ
499税込549
1個
翌日出荷
スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)22適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエサカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)サカエ
429税込472
1個
翌日出荷
スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)22適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)軸長L(mm)35車輪タイプ双輪
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋
439税込483
1個
16日以内出荷
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエサカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)サカエ
489税込538
1個
翌日出荷
軽量なねじ込み式キャスターです。床面に汚れがつきにくいエラストマー車輪を使用しています。
形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)14ねじ径M8×P1.25ストッパーなし偏心E(mm)22適合スパナ17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)22ステム長(mm)40
キャスター