絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(6)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(5)
  • 車輪タイプ双輪(1)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(5)
材質(車輪)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(4)
  • 樹脂(1)
車輪幅(mm)
  • 20(4)
  • 21(1)
取付高(mm)
  • 67
  • 56(16)
  • 59(17)
  • 60(20)
  • 64(32)
  • 68(38)
  • 70(16)
  • 85(54)
  • 91(18)
  • 95(46)
  • 97(25)
  • 100(18)
  • 107(29)
  • 122(19)
  • 126(53)
  • 128(16)
  • 132(24)
  • 152(38)
  • 167(19)
  • 180(23)
  • 189(23)
許容荷重(daN)
  • 35(5)
  • 35.304(1)
  • 58.8(1)
35・35.304・58.8
金具仕上
  • ユニクロメッキ(3)
ユニクロメッキ
ブランド
  • ナンシン(3)
  • スペーシア(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
ナンシン・スペーシア・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシンKR型差し込み式自在車(ゴム車輪)ナンシン(16件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車ナンシン(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 固定式 スペーシアパイプシステム用キャスター 固定式スペーシア
749税込824
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式スペーシア
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAB型LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ車輪タイプ双輪
差し込み式キャスター