絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・122・126・130・132・144・165・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・42・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・エスコ・ユーエイキャスター・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・サカエ・ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)・ワコーパレット・SAMSONG・テンテキャスター・内村製作所・東正車輛・岡本工機・東信製作所・栃木屋・イノアック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター