絞り込み
車輪径(Φmm)
- 102
- 25(53)
- 32(66)
- 38(96)
- 40(276)
- 50(1,174)
- 60(109)
- 63(37)
- 65(914)
- 75(1,551)
- 80(83)
- 85(128)
- 100(2,053)
- 125(1,001)
- 127(40)
- 130(585)
- 150(1,527)
- 180(94)
- 200(825)
- 250(213)
- 300(127)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 59(3)
- 60(5)
- 78(2)
- 83(2)
- 127(5)
材質(車輪)
- ウレタン(5)
- エラストマー(6)
- ゴム(7)
- ナイロン(1)
- 樹脂(3)
車輪タイプ
単輪(8)
ストッパー
- あり(7)
- なし(10)
取付高(mm)
- 120(3)
- 122(2)
- 126(2)
- 127(1)
- 128(1)
- 129(2)
- 136(3)
- 139(2)
- 143(2)
120・122・126・127・128・129・136・139・143
車輪幅(mm)
- 22(5)
- 25(6)
- 27(1)
- 32(2)
- 38(3)
- 50(2)
22・25・27・32・38・50
金具仕上
- クロームメッキ(4)
- 亜鉛メッキ(3)
クロームメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- SAMSONG(16)
- ナンシン(5)
SAMSONG・ナンシン
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在
SAMSONG¥5,398税込¥5,9381個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
ねじ込み式ストッパー付、ゴム(グレー)車
ナンシン¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷から11日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷から7日以内出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式軽荷重用キャスター 自在
SAMSONG¥259税込¥2851個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上スチール/酸化亜鉛メッキストッパーなし車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネジ込み式キャスター種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付
SAMSONG¥369税込¥4061個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキストッパーあり車輪タイプ単輪
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在
SAMSONG¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付
SAMSONG(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム材質(車輪)MIRゴムストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0664
高弾性ゴムキャスター 自在
SAMSONG¥1,398税込¥1,5381個当日出荷特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム材質(車輪)MIRゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0664
プレート式軽荷重用キャスター 固定
SAMSONG¥229税込¥2521個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU取付座A×B(mm)70×60取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)55
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付
SAMSONG¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定
SAMSONG¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付
SAMSONG¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー材質(金具)ステンレス(SUS304)
ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在ストッパー付
SAMSONG¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番114-3184質量(g)480材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在
SAMSONG¥959税込¥1,0551個当日出荷トラスコ品番114-3183質量(g)380材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
ねじ込み式キャスター(エラストマー車)
SAMSONG¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番114-3186質量(g)540材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25表面処理(金具)三価亜鉛メッキ軸長L(mm)25材質(金具)スチール
高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付
SAMSONG¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン材質(車輪)高弾性ポリウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0673
高弾性ウレタンキャスター 自在
SAMSONG¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン材質(車輪)高弾性ポリウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車
SAMSONG¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨材質(車輪)ナイロンストッパーなし車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車S荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪