絞り込み
車輪径(Φmm)
- 105
- 25(61)
- 32(73)
- 38(103)
- 40(291)
- 50(1,289)
- 60(137)
- 65(981)
- 75(1,806)
- 80(97)
- 85(130)
- 100(2,351)
- 125(1,084)
- 127(43)
- 130(739)
- 150(1,880)
- 160(49)
- 180(127)
- 200(1,138)
- 250(277)
- 300(179)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 588(2)
- 588.399(3)
- 784.532(3)
材質(車輪)
- 鋳物(イモノ)(7)
車輪タイプ
単輪(2)
取付高(mm)
- 120(2)
車輪幅(mm)
- 27(4)
27
金具仕上
- クロームメッキ(1)
クロームメッキ
ブランド
- ヨドノ(12)
- MK(丸喜金属本社)(4)
ヨドノ・MK(丸喜金属本社)
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

枠付き V型
ヨドノ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ形状固定型式C-2000型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
枠ナシ 平型
ヨドノ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から4日以内出荷50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠付き 平型
ヨドノ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から4日以内出荷50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠ナシ コ型
ヨドノ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠付き コ型
ヨドノ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠ナシ V型
ヨドノ¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠付き 平型
ヨドノ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から4日以内出荷密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き V型
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
MK マルコン枠無重量車(U型)
MK(丸喜金属本社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フロアー用です。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)