絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,646件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2433車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
659税込725特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3535車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
車輪幅(mm)26金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
イージーロック 100径(H130)キャスター用 ユーエイキャスターイージーロック 100径(H130)キャスター用ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85)最高高さ(mm)135最低高さ(mm)117ストロークS(mm)20適正取付高H(mm)130トラスコ品番809-3450RoHS指令(10物質対応)対応
NCキャスター プレートタイプ アトムリビンテックNCキャスター プレートタイプアトムリビンテック
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業スーパーストロングウレタン車輪オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
材質ウレタン特性耐油性
片口スパナ 東信製作所片口スパナ東信製作所(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター ストパー付  KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ストパー付 KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪東信製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪東信製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪東信製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト軸長L(mm)15キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪東信製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスターコーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
379税込417
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパーなしねじ寸法T(mm)35材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 固定式ユーエイキャスター
469税込516
1個
当日出荷
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付) TRUSCOパイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27特性静音車輪タイプ単輪
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)TH型 重荷重用低床式旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
RR型 重荷重用MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RR型 重荷重用MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け) ウカイ(岐阜産研工業)PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)ウカイ(岐阜産研工業)
759税込835
1個
翌日出荷から6日以内出荷
使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS特性静音
PBD型 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)PBD型 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シャフト径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
キャスター 434S0M-KUB ハンマーキャスターキャスター 434S0M-KUBハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EXハンマーキャスター
579税込637
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 内村製作所100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付内村製作所
859税込945
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプストッパー付トラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所100 トラック型 合成ゴム車輪内村製作所
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスターSUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式ユーエイキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター
SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスターSUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式東海キャスター
859税込945
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様) TRUSCOルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9616質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCOルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9551質量(kg)0.16車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42取付高H(mm)92取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付イノアック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみヨドノ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノノーパンクタイヤ固定車付ヨドノ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-J2シリーズ 固定式ユーエイキャスター
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車S金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCOハイテンキャスター (車輪のみ)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
キャスター