絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: キャスター

7,619件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ナンシン(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 東正車輛重量用キャスター東正車輛(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車) ユーエイキャスター車輪(ゴム車)ユーエイキャスター(54件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420ER 固定車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(25件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車ユーエイキャスター(15件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
車輪のみ(ゴム) TRUSCO車輪のみ(ゴム)TRUSCO(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター ストッパー付 光双輪キャスター ストッパー付(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン仕様ストップ付き材質ナイロン型式ストップ付きタイプボルトストッパーあり
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)東正車輛(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCOねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)TRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)東信製作所(19件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター車輪(ハードゴム車)ユーエイキャスター(30件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)オーエッチ工業(15件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(9件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ストッパーゴム SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴムSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
319税込351
1個
当日出荷
裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付東正車輛(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(12件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UBハンマーキャスター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425S-Rハンマーキャスター(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 ユーエイキャスターユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在ユーエイキャスター(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター405P・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(42件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 内村製作所100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)内村製作所(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
キャスター