絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,646件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
899税込989
1個
9日以内出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3246材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)380許容荷重(daN)38車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスターアングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-9597材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)57耐荷重最大51(kgf)取付高H(mm)96許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車 ユーエイキャスター産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入ヨドノ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番132-0323材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)57許容荷重(daN)254.8車輪径D(Φmm)200車輪タイプ単輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター
409税込450
1個
7日以内出荷
仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式ユーエイキャスター
339税込373
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
クッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)62自重(g)1460適合タイヤバルブTR87タイヤ外径(mm)218ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5、46ホイル外幅(mm)56最大荷重(daN)85(86.7kgf)車輪タイプ空気入り標準空気圧3.5kg/cm2
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3293材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
ねじ込み式キャスター 415MAシリーズ 旋回式 ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) トータルロック ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 415MAシリーズ 旋回式 ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) トータルロックハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所にトラスコ品番814-2426材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)32取付高(mm)129軸長(mm)20取付高H(mm)129ねじTM12許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に。仕様自在式トラスコ品番814-2720材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)129ねじTM12軸長L(mm)20許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100
ホイールマスター取付専用スパナ TDKホイールマスター取付専用スパナTDK
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
取付専用スパナです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスターハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ハンマーキャスター
499税込549
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車仕様ねじ込み式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3099材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)960タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32軸長L(mm)40関連資料(0.03MB)
微音キャスター SESシリーズ ナンシン微音キャスター SESシリーズナンシン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム・グレー(B入)取付ねじ込み式車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75偏心E(mm)34許容荷重(N)600始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2旋回半径R(mm)85アズワン品番64-4285-10ステム長(mm)25取付ナット19mmストッパー仕様S-2
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車ハンマーキャスター(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレスハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2200材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)タイプ自在式車輪幅(mm)40旋回半径(mm)63穴径d(Φmm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車 ハンマーキャスターステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式、自在式トラスコ品番836-1514材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)185車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付 TRUSCOアングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9105形状自在式(ストッパー付)車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
NDハンドトラック上段キャップ TRUSCONDハンドトラック上段キャップTRUSCO
779税込857
1本
翌日出荷
NDハンドトラックの金網付、ゴム板付、2段台車に使用します。
適合NDハンドトラックトラスコ品番390-6795
ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA ハンマーキャスターハンマーキャスター(ネジ込み)420MAハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(B入)車材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込みタイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)320SAハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。 取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-N旋回半径(mm)67取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター(オールステンレス)315S ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)315Sハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。
材質オールステンレスタイプ旋回式 ストッパー付取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58旋回半径(mm)68使用車輪429S0S-NRB取付高H(mm)93取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)28
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付ハーフェレ
879税込967
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15仕上フード:黒、車輪:黒
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
165税込182
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
110税込121
1個
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
プレインキャスター ハイロジックプレインキャスターハイロジック
699税込769
1個
3日以内出荷
家具の外観を損なわないキャスター。 取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。 取り付けの際は接着剤との併用を推奨。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン車輪径(Φmm)59取付高(mm)17取付方式埋め込みタイプ耐荷重(kg)30ストッパーなしアズワン品番64-7746-98車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)30
フレスコキャスター ハイロジックフレスコキャスターハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
デザイン性の高いスリムタイプキャスター
材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻材質(本体)ナイロン車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)50
100Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌100Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪形状自在キャスター車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)9
ねじ込み式キャスター ハンマーキャスターねじ込み式キャスターハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番814-0812質量(g)169軸長L(mm)14材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプテンテキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から62日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
729税込802
1個
当日出荷から62日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)エスコ
475税込523
1個
欠品中
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27アズワン品番64-7986-82
50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン耐荷重(kg)60取付高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49アズワン品番64-2297-07平径P(mm)17
125mm キャスター(自在金具) エスコ125mm キャスター(自在金具)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
キャスター