絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,643件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン軸長(mm)15
車輪 ナンシン車輪ナンシン
839税込923
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)28ボス幅(mm)32車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])1500[153.0]
J型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
K型 固定車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差し込み式キャスター自在S付 125径 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
スプリング機能付きキャスター 自在 SAMSONGスプリング機能付きキャスター 自在SAMSONG
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途牽引作業に適しています材質(車輪)スチールホイール、ウレタン仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタンストッパーなし
重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ重量用高硬度ウレタンキャスターヨドノ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95
YN ナイロン6(ステンレス低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)YN ナイロン6(ステンレス低床重荷重用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性 ステンレスラジアルボールベアリング入
荷重種別重荷重
足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用長さ(mm)(差込)200ジャッキ寸法(mm)350×35許容最大荷重(N)1960調整量(mm)120
U ウレタン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)U ウレタン(低床重荷重用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐衝撃性・耐油性
荷重種別重荷重
ステンレスキャスター ゴム車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレスキャスター ゴム車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)ゴムSBRストッパー回転ストッパー
静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー
緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー
緩衝スプリングキャスターⅠ-A  スーパーソリッド車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)
用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
71.5mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個) エスコ71.5mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986TS-8材質ナイロンスケルトン質量(g)17高さH(mm)9寸法D(Φmm)71.5寸法E(mm)4.5内径ΦC(mm)47
60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個) エスコ60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)エスコ
489税込538特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA986TS-1材質ナイロン質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ(1件のレビュー)
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
125mm キャスター(自在金具付) エスコ125mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング無エスコ品番EA986PT-42材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165ストッパーなし
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ) エスコ100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)エスコ
2,680税込2,948
1個
欠品中
仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-191材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
50mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-132材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20耐荷重(kg)35
50mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PT-122材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ1.25軸長(mm)14
50mm キャスター(自在金具付) エスコ50mm キャスター(自在金具付)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
879税込967特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様自在エスコ品番EA986PN-72質量(kg)1.1車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー無し耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)35
75mm キャスター(自在金具付) エスコ75mm キャスター(自在金具付)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-31車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
150mm キャスター(自在・固定切替式) エスコ150mm キャスター(自在・固定切替式)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-2質量(kg)1.9車輪幅(mm)40全高(mm)190ベアリング有りストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)41
40mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ40mm キャスター(ツインホイール/4個)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
150mm キャスター(スティール車輪・レール用) エスコ150mm キャスター(スティール車輪・レール用)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-150材質(本体)スチール材質(車輪)鋳鋼車輪幅(mm)36金具仕上亜鉛メッキ全高(mm)200耐荷重(kg)1000ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/120プレート寸法F1×F2(mm)140×110車輪タイプ単輪
200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)エスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-8材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)205車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50耐熱温度(℃)-20/60
125x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ125x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-3材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)37耐熱温度(℃)-20/60
固定型キャスター 栃木屋固定型キャスター栃木屋
99税込109
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
139税込153
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋
78税込86特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(ナイロン車輪)固定型 栃木屋(ナイロン車輪)固定型栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)イマオコーポレーション
1,349税込1,484
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
932税込1,025
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車 SAMSONG重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車SAMSONG
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質(車輪)耐湿ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
キャスター