絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,643件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスターE型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状自在金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ER型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスターER型キャスター(固定車・プレート式)ユーエイキャスター
839税込923
1個
当日出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状固定金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車ナンシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付)東信製作所
549税込604
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン取付ボルト車輪幅(mm)47ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付東海キャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車S車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付東海キャスター(2件のレビュー)
619税込681
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式東海キャスター
509税込560
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式東海キャスター
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車許容荷重(kg)100寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車TRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
省音タイプです。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9080質量(kg)1.76車輪幅(mm)38ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車TRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
省音タイプです。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9071質量(kg)1.63車輪幅(mm)38ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
909税込1,000
1個
当日出荷
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9624質量(kg)0.36車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式ワコーパレット
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様プレート式形状固定車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
空気入りタイヤ 自在車付 ヨドノ空気入りタイヤ 自在車付ヨドノ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ 固定車付 ヨドノ空気入りタイヤ 固定車付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ 車輪のみ ヨドノ空気入りタイヤ 車輪のみヨドノ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)車輪タイプ空気入り
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみヨドノ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車形状自在車S車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンキャスター Mシリーズ 自在式ユーエイキャスター
519税込571
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ユーエイキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ユーエイキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付ユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスターゴムキャスター 300Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き仕様プレート式トラスコ品番392-9515形状自在車質量(kg)3.67車輪幅(mm)46金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.435S0S-RB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 固定式オーエッチ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状固定式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式オーエッチ工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (固定車) イノアック低始動抵抗キャスター (固定車)イノアック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)35金具鋼板製車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 自在式 イノアック牽引台車用キャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 400シリーズLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体)車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業)キャスターTSD型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)形状自在車T特性静音車輪タイプ双輪
キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NB型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DS型 ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構なし車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420B・自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター420B・自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
469税込516
1個
9日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)14金具仕上三価クロム化成処理車輪No.426G-C32旋回半径(mm)29ストッパーなし偏芯E(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12荷重種別超重荷重リム幅(mm)40取付穴(mm)11車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12荷重種別重荷重リム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスターユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
仕様プレート式、自在式、低床式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止固定キャスター ウレタン SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止固定キャスター ウレタンSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター