絞り込み
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • 色イエロー(1)
袖口仕様
  • 袖口仕様袖口ジャージ付(1)
材質
  • 塩化ビニール(1)
全長(cm)
  • 25(1)
入数
  • 60
  • 1(195)
  • 2(10)
  • 3(16)
  • 5(1)
  • 10(33)
  • 12(3)
  • 20(5)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 200(2)
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
SHOWA(ショーワグローブ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐油手袋とは、普通の手袋とは異なり、耐油性に優れている手袋です。 油作業をはじめとして、工場などの機械を扱う現場、ガソリンスタンドなどの石油を扱う現場などで重宝されています。 油臭さを取り除くための防臭加工を施している手袋や、シームレスになっており手に馴染むため、長時間作業を行っても疲れにくくなっているものなどがあります。 また、油を直接触るため強力なすべり止め加工を施しているような手袋も見られます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイロン#40 NO40シリーズ SHOWA(ショーワグローブ)

    ハイロン#40 NO40シリーズ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    28,980税込31,878
    1ケース(6袋×10双)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。調理用には使用しないでください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿全長(mm)250イエロー入数(双)60(10×6袋)
耐油手袋