曜日別特売

プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)×10個

プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)×10個 - 東進プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)×10個 - 東進プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)×10個 - 東進プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)×10個 - 東進プラスチックグローブ 1箱100枚入り(片手)×10個 - 東進

掃除や介護現場などでも使えて細かい作業もしやすい

用途
使い切り手袋
厚さ(mm)
0.06±0.04
全長(mm)
240
内容量
1セット(100枚×10個)
注意
※パウダー有無:なし/材質:PVC/生産国:中国
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786055-L8.81.5
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
82786071-S7.18.5
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
82786080-M89.5
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする