絞り込み
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(120)
- エスコ(592)
- グリーンクロス(432)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(410)
- アルインコ(308)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(262)
- 日本緑十字社(243)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(200)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(193)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(170)
- アラオ(157)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
特価

USB-C二股充電ケーブル PD100W対応 1.2m
アイネックス¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷USB PD (Power Delivery) 100W対応のType-C二股高出力充電ケーブルです。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。70W以下のパソコンと30W以下のデバイスを同時に充電できます。最大2台、合計100Wの充電に対応します。1台の場合は100W、2台の場合は70W+30Wに出力が変わります。出力電力は接続機器に応じて自動調整されるため、使用するデバイスを選びません。二股の出力側を1台のみにして1対1で接続すると、USB 2.0の充電/通信ケーブルとしても使えます。色ブラック適合規格USB 2.0ケーブル長(m)全長:約1.2コネクタ形状入力側:USB Type-C オス、出力側:USB Type-C オス×2対応USBPD(PowerDelivery) (20V-5A 100Wまで)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)分岐部分:約20