高耐久/高性能 特定小電力トランシーバーFIRSTCOM(1件のレビュー)当日出荷
高耐久/高性能!特定小電力トランシーバー
総務省技術基準適合品で免許や資格など不要です。
防水等級IP65相当・中継機対応です。
充電器や充電池付きのコストパフォーマンスに優れたモデルです。
通話エリアを拡大して使える中継装置対応。
雨の日や高湿度の場所でも運用可能なIP65相当の防塵、防水構造。
メインチャンネルとサブチャンネルの2チャンネルで待受けできるデュアルワッチ機能。
6種類の秘話コードを選択することができるセレクタブルスクランブラー機能。
防塵防水性能IP65相当電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池またはNi-MH電池)周波数範囲相互通話モード(単信送信):422.050~422.300MHz、中継通話モード(半複信)送信:440.0250~440.3625MHz、受信:421.5750~421.9125MHz電波形式F3E / F2D送信出力10mW/1mW受信感度マイナス8dB μ V以下(12dB SINAD)低周波出力40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪)使用時間約28時間動作温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×27×91.8※突起物を除く質量(g)約76セット内容本体×1、充電池×1、ACアダプタ×1、充電器スタンド×1、USB充電ケーブル×1、ベルトクリップ×1、ネックストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1種類特定小電力
ニッケル水素充電池(1.2V 2500mA)FIRSTCOM当日出荷
FIRSTCOM ニッケル水素充電池 特定小電力トランシーバー用 充電池です。
FRC 特定小電力トランシーバー FC-ZXPRO等に対応した充電池パック
バッテリー容量(mAh)2500バッテリー電圧(V)1.2
充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル)FIRSTCOM当日出荷
充電用・4分岐microUSBケーブルトランシーバー等充電用です。
対応ACアダプター:FC-AC01と併せてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
充電時間(時間)約3適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
ACアダプターFIRSTCOM5日以内出荷
USB充電用ACアダプタートランシーバー等の充電用ACアダプターです。
対応ケーブル:FC-ZXPROLCと併せてご使用ください。microUSB・4分岐充電ケーブル:FC-ZXPROLCと組合わせてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
充電時間(時間)約3適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります