絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • モノタロウ(103)
  • ICOM(アイコム)(403)
  • TOA(380)
  • エスコ(351)
  • アルインコ(300)
  • TRUSCO(251)
  • ユニット(198)
  • つくし工房(174)
  • カーボーイ(168)
  • 日本緑十字社(149)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • 信栄物産(128)
  • アラオ(112)
  • KENWOOD(80)
  • サンセルフ(76)
  • B-EAR(76)
  • トーグ安全工業(73)
  • 仙台銘板(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • 音楽メモリーカード ラジオ体操第一 ユニペックス(UNI-PEX)

    音楽メモリーカード ラジオ体操第一

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
    仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
  • マイクロホン(ダイナミック型) ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクロホン(ダイナミック型)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • 卓上形ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    卓上形ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    呼出放送用 卓上形マイクロホン
    長さ(mm)292(マイク)質量(kg)約1(ケーブル別)ケーブル長(m)約3(出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)
  • 800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
  • 防滴形メガホン 15W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴形メガホン 15W サイレン付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7005材質ASA樹脂質量(kg)1.1種類ハンドタイプ
  • 15W防滴メガホン ユニペックス(UNI-PEX)

    15W防滴メガホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
    寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず)質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5周波数特性100Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • ニカド蓄電池 ユニペックス(UNI-PEX)

    ニカド蓄電池

    ユニペックス(UNI-PEX)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
  • PLL300MHz帯ワイヤレスマイク ユニペックス(UNI-PEX)

    PLL300MHz帯ワイヤレスマイク

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
    用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
  • ワイドレンジスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイドレンジスピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
    用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
  • チャイム付マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    チャイム付マイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
    用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用にトラスコ品番497-3712セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)292品名チャイム付マイクロホン奥行(mm)165
  • 6W防滴形メガホン ユニペックス(UNI-PEX)

    6W防滴形メガホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
    材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
    用途呼び出し放送用寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)質量(g)250(本体)コード長さ(m)平衡コード5m周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
  • 800MHz帯ワイヤレスマイク 2ピースタイプ ユニペックス(UNI-PEX)

    800MHz帯ワイヤレスマイク 2ピースタイプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
  • 充電式防滴形メガホン 6W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)

    充電式防滴形メガホン 6W サイレン付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810種類ハンドタイプ
  • コンビネーションスピーカー 10W 8Ω ユニペックス(UNI-PEX)

    コンビネーションスピーカー 10W 8Ω

    ユニペックス(UNI-PEX)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
    寸法(mm)【口径】Φ212×L239質量(kg)1.4周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
    用途スピーチ用コード長さ(m)平衡コード6m指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
  • 防水型ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    防水型ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
    寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5質量(g)280(本体)周波数特性300Hz~5kHz外装色メタリックグリーン防塵防水性能IP44指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600 平衡音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
  • マイク型拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)

    マイク型拡声器

    ユニペックス(UNI-PEX)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
    寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛形スピーカー(3Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)

    壁掛形スピーカー(3Wハイ)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,798税込4,178
    1台
    12日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約1.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217再生周波数帯域(Hz)150~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力1W/3W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • マイクロホンスタンド ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクロホンスタンド

    ユニペックス(UNI-PEX)
    9,698税込10,668
    1本
    6日以内出荷
    高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。
    質量(kg)約1.5ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ634.5(ベース) ×900~1600
  • 天井・壁面取付金具 CRBシリーズ用 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井・壁面取付金具 CRBシリーズ用

    ユニペックス(UNI-PEX)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    CRBシリーズのスピーカーを天井に吊り下げたり、壁面に取り付ける専用金具です。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    質量(g)680
  • ワイヤレスマイク用充電池パック ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスマイク用充電池パック

    ユニペックス(UNI-PEX)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスマイクロホン(WM-8240,8030A,8130A)に使用する充電池パックです。装着したままワイヤレスマイク充電器WP-8002を使用して、約5時間で充電できます。ニッケル・カドミウム蓄電池採用
    質量(g)約25定格容量600mAh(0.2CmA)寸法(幅W×長さL)(mm)20×61.3公称電圧(V)DC1.2
  • ラインコード ユニペックス(UNI-PEX)

    ラインコード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
    質量(g)325コード長さ(m)約10
  • マイクスタンド(脚部折りたたみ式ブームスタンド) ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクスタンド(脚部折りたたみ式ブームスタンド)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    脚部おりたたみ式ブームスタンドです
    質量(kg)2.7ねじピッチW5-16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ720(ベース)×990~1720RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクスタンド(卓上) ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクスタンド(卓上)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    シンプルな円形ベースの卓上マイクロホンスタンドです。
    質量(kg)1.14ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ157(ベース)×232~350RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホン延長コード ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクロホン延長コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600Ω平衡
  • マイク形拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)

    マイク形拡声器

    ユニペックス(UNI-PEX)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
    用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー(出荷時に取り付け済み)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)本体ケース・グリップホルダー:マンセルN3.5近似色 ダークグレー、風防:マンセルN3.5近似色 ダークグレー質量(g)本体:約330(乾電池を除く)、グリップホルダー:約130規格IEC 60529 IPX3(防雨形)[JIS C 0920]最大出力(W)6定格出力(W)3周波数特性総合:400Hz~10kHz使用電源単3形乾電池(LR6)×4本または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本外径(Φ)×全長(mm)50×280(風防部外径Φ53mm、グリップホルダー取り付け時の高さ175mm)電池[持続時間(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20時間 ニッケル水素蓄電池:約10時間、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約10時間 ニッケル水素蓄電池:約5時間スピーカーΦ4cmコーン型スピーカー×2口径(mm)53距離[通達(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20m ニッケル水素蓄電池:約20m、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約31.5m ニッケル水素蓄電池:約25m
  • 15W防滴メガホン・ホイッスル付 ユニペックス(UNI-PEX)

    15W防滴メガホン・ホイッスル付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
    質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)20/定格15使用電源単2乾電池×6電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA)到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA)防塵防水性能IP54外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。
    付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)約100受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波)受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形 ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形

    ユニペックス(UNI-PEX)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
    幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス)電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて)使用電池単3乾電池×1送信出力1mW寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000送信周波数(MHz)300帯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製壁掛形スピーカー(3Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    種別L級(非常用)質量(kg)約2.0区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力3W音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • 壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
    種別L級(非常用)質量(kg)約1.2区分W(指向特性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217再生周波数帯域(Hz)150~15k音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)インピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)定格入力1W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    PR-176シリーズ専用
    仕様ジャージーネットホワイト寸法(Φmm)230
  • PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    PR-176シリーズ専用
    仕様エキスパンドメタルホワイト寸法(Φmm)230
  • ミュージックチャイム ユニペックス(UNI-PEX)

    ミュージックチャイム

    ユニペックス(UNI-PEX)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。 インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。 液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。 起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1~6秒)可能。 起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。 別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。 大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
    電源(V)AC100(50/60Hz)出力0dBV/600Ω(不平衡/ライン)
  • EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用) ユニペックス(UNI-PEX)

    EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
    質量(g)約285奥行(mm)43.5寸法(幅W×高さH)(mm)30×132棚受け金具棚受アクセサリー
  • ユニット式卓上アンプ 60W ユニペックス(UNI-PEX)

    ユニット式卓上アンプ 60W

    ユニペックス(UNI-PEX)
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
    質量(kg)約9.0電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)95(電気用品安全法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145定格出力(W)60消費電流(A)AC2.4(定格出力時)インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷)
  • プログラムチャイムユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    プログラムチャイムユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
    トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品