ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)当日出荷
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
音楽メモリーカード ラジオ体操第一ユニペックス(UNI-PEX)当日出荷
ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
PLL300MHz帯ワイヤレスマイクユニペックス(UNI-PEX)当日出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
6W防滴形メガホンユニペックス(UNI-PEX)当日出荷から翌日出荷
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
マイク型拡声器ユニペックス(UNI-PEX)当日出荷
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。
デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。
強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。
緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
800MHz帯ヘッドセット型マイクロホンユニペックス(UNI-PEX)当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)当日出荷から3日以内出荷
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5周波数特性100Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
マイクロホン(ダイナミック型)ユニペックス(UNI-PEX)当日出荷
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
卓上形ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)当日出荷
呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47長さ(mm)292(マイク)ケーブル長(m)約3(出力)質量(kg)約1(ケーブル別)
PLL300MHz帯ワイヤレスピンマイクユニペックス(UNI-PEX)5日以内出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様タイピン付RoHS指令対応機器電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)7日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。
定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。
CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。
コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。
外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。
トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。
エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。
AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
ワイヤレスマイク用充電池パックユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
ワイヤレスマイクロホン(WM-8240,8030A,8130A)に使用する充電池パックです。装着したままワイヤレスマイク充電器WP-8002を使用して、約5時間で充電できます。ニッケル・カドミウム蓄電池採用
質量(g)約25定格容量600mAh(0.2CmA)寸法(幅W×長さL)(mm)20×61.3公称電圧(V)DC1.2
ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティユニペックス(UNI-PEX)8日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。
300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。
従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。
受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。
付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)約100受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波)受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.12MB)
ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形ユニペックス(UNI-PEX)8日以内出荷
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。
チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。
マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。
耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス)電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて)使用電池単3乾電池×1送信出力1mW寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000送信周波数(MHz)300帯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.15MB)
800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホンユニペックス(UNI-PEX)7日以内出荷
付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
ワイドレンジスピーカーユニペックス(UNI-PEX)翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。
ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。
スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。
スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
ニカド蓄電池ユニペックス(UNI-PEX)当日出荷
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)8日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。
定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。
CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。
コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。
外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。
トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。
エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。
AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
マイクロホンスタンドユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。
質量(kg)約1.5ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ634.5(ベース) ×900~1600
ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途呼び出し放送用寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)質量(g)250(本体)コード長さ(m)平衡コード5m周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
防水型ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5質量(g)280(本体)周波数特性300Hz~5kHz外装色メタリックグリーン防塵防水性能IP44指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600 平衡音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
15W防滴メガホン・ホイッスル付ユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。
トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。
クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)20/定格15使用電源単2乾電池×6電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA)到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA)防塵防水性能IP54外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスアンプ/800MHz帯ダイバシティユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定的に受信できるダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組み込まれており、追加で2台(別売り)組み込みむことで最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
SDプレーヤーとSDレコーダーを2台まで組み込み可能。
外部スピーカー端子があり、スイッチ切替により内蔵スピーカー+外部スピーカーまたは外部スピーカーのみの選択が可能です。
高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載。
AC100V、乾電池、およびニカド蓄電池の3電源での使用が可能。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)約9.2消費電力(W)42定格AC100時20W/最大出力25W、DC時8W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×460×奥行205周波数特性70Hz~12kHz(偏差±3db)使用電源AC100V50/60Hz、単1アルカリ乾電池×8、専用ニカド蓄電池WBT-2000電池寿命(時間)アルカリ乾電池:約30、ニカド蓄電池:約6.5(使用条件によって大きく変動することがあります)スピーカー部インピーダンス(Ω)8~16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.54MB)
Bluetoothユニットユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
本商品はワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetoothユニットです。
Bluetooth対応のスマートフォン、音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。再生機器からの音声制御(音量調節など)が可能です。
LED制御出力を有しており、組み込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です。パスコードを有しており、意図しないペアリングを防止できます。
質量(g)130出力Bluetooth標準規格PowerClass2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×113(コネクター部含まず)周波数特性20Hz~20kHz使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)35RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth標準規格Ver.4.1通信距離(m)最大10(使用環境により異なる)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP
800MHz帯ワイヤレスマイク 2ピースタイプユニペックス(UNI-PEX)7日以内出荷
付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
プログラムチャイムユニットユニペックス(UNI-PEX)翌々日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438
防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)7日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。
定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。
CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。
外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。
トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。
エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。
AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
15W防滴メガホンユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
視界がクリアー、雨でも使える最大20Wnoスタイリッシュな新型デザイン。防塵防水性能IP54です。パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。トークスイッチ操作はワンハンド・ワンタッチ。バランスのとれたグリップは軽く、手にフィットします。クリアーホーンと本体は軽くて頑丈な高耐候性ASA樹脂製でです。
寸法(mm)Φ208×L320(グリップ含まず)質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約315[JEITA]
コンビネーションスピーカー 10W 8Ωユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
寸法(mm)【口径】Φ212×L239質量(kg)1.4周波数【再生周波数帯域】315Hz~8kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】107(1W/1m)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8
ラインコードユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
マイクロホン延長コードユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600Ω平衡
マイク形拡声器ユニペックス(UNI-PEX)翌々日出荷
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)定格出力(W)3口径(mm)53
SDレコーダーユニットユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
自動案内放送が出来るSDレコーダーユニットです。防滴スーパーワイヤレスメガホンTWBシリーズへの組み込みが可能です。
SDカードを使ってMP3方式で録音・再生が可能です。
SDHCに対応、32GBまでの大容量SDカードの使用が可能です。
インターバル再生が可能です。再生する曲や音声の間の無音時間を0~30秒の7段階から任意に調整可能です。
サウンドリピーター機能搭載。SDカード内の任意または全てのファイル(音声や曲)を繰り返し再生可能です。
TWBシリーズ本体のSD操作ボタン1つで再生・停止が出来るので、操作が簡単です。
簡単録音機能搭載。SD操作ボタンを押しながらTWBシリーズ本体の電源をONにすることで録音が可能です。
仕様再生ビットレート:32Kbps~320Kbps、録音ビットレート:128Kbps(サンプリング周波数44.1kHz)寸法(mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)質量(g)130使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(1.46MB)音声圧縮方式MP3対応SDカードSDA準拠SDカード・SDHCカード(16MB~32GB)
ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4)ユニペックス(UNI-PEX)8日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4定格入力15Wインピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分M(指向特性)音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)15~15k外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202質量(kg)約2.7外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
壁掛形スピーカー(3W)アンプ付ユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。
壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(電気用品安全法)定格出力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.5
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります