絞り込み
特性
- 耐熱・難燃(8)
ブランド
- WEICON
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](412)
- スリーボンド(271)
- セメダイン(209)
- コニシ(186)
- エスコ(181)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- 3M(スリーエム)(76)
- 信越化学工業(73)
- PROST's(64)
- 高森コーキ(58)
- マノール(57)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(51)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ヘルメチック(50)
- サンホーム(49)
- アサヒペン(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

リペアースティック(水)
WEICON¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。用途湿気の多い場所や濡れた場所、水中での迅速かつ恒久的な補修に最適です。 ひび割れ、穴、漏水、表面の傷などを補修できます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)白剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(スチールサンドブラスト加工)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミックフィラー貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)65
リペアースティック(鉄)
WEICON¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)ダークグレー剪断強度(N/mm2)4.1(595psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、金属充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
リペアースティック(ステンレス)
WEICON¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 修理にかかる時間は約60分で、補修による作業停止時間を短くできます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。用途ステンレスなどの防錆金属の補修・タッチアップに最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)グレー剪断強度(N/mm2)3.9(566psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、ステンレス鋼充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
リペアースティック(アルミ)
WEICON¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。用途金属部品のひび割れ、穴、漏れ、表面の損傷などを迅速に防錆補修、接着に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)アルミニウム剪断強度(N/mm2)4.2(610psi)(アルミサンドブラスト加工)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、アルミニウム充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
リペアースティック(マルチ)
WEICON¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷表面修理(修正)のためのオールラウンド製品です。 亀裂、穴、損傷および漏れを埋めて補修します。 補修後、60分後には加工(やすりがけや穴あけ)が可能です。 NSF ANSI61規格認証品。用途金属・木材・石材・ガラス・セラミック・硬質プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリテトラフルオロエチレン等のプラスチック・天然の粘着性を有するフッ素系炭化水素を除く)など様々な用途に使用できます。 工業用途だけでなく、工芸品やDIY等でも使用できます。使用方法修理に必要な分だけカッターナイフなどを使用し、切断してください。この際、樹脂(外側)と硬化剤(内側)の比率が1対1になるように垂直に切断してください。リペアースティックの色が均一になるまで手でよくこねて混ぜ合わせてください。混ぜ合わせたものを使用可能時間以内(約4分)で対象物に塗布してください。約1時間で硬化し、加工(ヤスリ掛け、穴あけ)が可能になります。色(混合後)白剪断強度(N/mm2)6.5耐熱温度(℃)-25~120硬化時間(分)60(強度50%)耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル、塩水溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填剤貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間(強度100%)使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)40硬度(ショア D)70
リペアースティック(銅)
WEICON¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)銅剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)(銅サンドブラスト処理)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液などの溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、銅充填剤貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状)
WEICON¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷様々な対象物に多用途に使用できる補修剤です。腐食やピッティング等の重度損傷にも対応可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途腐食損傷やピッティングの除去に。タンク・配管の補修。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造。海事産業での修理・保守作業トラスコ品番709-8123セット内容樹脂剤:453g、硬化剤:47g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、鉄粉色ダークグレータイプパテ状補修剤規格DNV認証取得品容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)6(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.047L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
リペアースティック(陶器・コンクリート)
WEICON¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。用途石、コンクリートやタイルの表面のひび割れ補修・タッチアップに最適です。 屋内外のペグやネジ、骨組みの追加にも使用できます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)グレー剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)耐熱温度(℃)-50~120℃(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミック充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)6危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
金属補修材(超耐熱) WEICON HB300(鉄粉・パテ状)
WEICON¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷短時間であれば280℃まで耐熱性があります。混合比1:1で容易に調合可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途鋳物・金属部品の修理・接着に。巣穴(ブローホール)の充填。コンテナ、車両、機械部品の損傷修復。ポンプや配管のシーリング。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8122セット内容樹脂剤:250g、硬化剤:250g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、鉄粉色ダークグレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)280、-35~+200(短時間であれば280℃)可使時間(分)30(20℃)硬化時間(時間)10(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名鉄粉危険物の数量0.28kg混合比(樹脂剤:硬化剤)100:100RoHS指令(10物質対応)対応
金属補修材(耐熱) WEICON TI(チタン粉・パテ状)
WEICON¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷耐熱性、耐圧性、耐薬品性に優れています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途ポンプ、バルブ、摩耗板、玉軸受シート、シャフト、プロペラの修理に。ポンプハウジング、滑り軸受などの内張り。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8107セット内容樹脂剤:375g、硬化剤:125g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、チタン粉色グレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)260、-35~+200(短時間であれば260℃)可使時間(分)120(20℃)硬化時間(時間)9(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:33RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状)
WEICON¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷耐熱性と流動性に優れています。軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途大規模接着作業に。金型の鋳込。高温環境で使用する機械部品の補修。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8096セット内容樹脂剤:458g、硬化剤:42g、保護手袋、混合用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉色グレータイプ液体容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)220、-80~+220可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)6(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.042L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:11RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状)
WEICON¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷湿った面や水中での優れた接着性能を発揮します。衝撃強度と残留弾性、耐摩耗性にも優れています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途水中での接着・補修に。湿潤面での接着。強負荷設備の内張り。耐摩耗保護。補修作業全般トラスコ品番709-8110セット内容樹脂剤:273g、硬化剤:227g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:鉱物粉、エポキシ樹脂色ホワイトタイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)160、-35~+160可使時間(分)30(20℃)硬化時間(時間)12(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.271L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:83RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状)
WEICON¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷極めて高い耐摩耗性と耐薬品性から表面保護コーティングに最適です。特に横方向からの粒子衝突によって生じる摩耗に大して高い保護効果を発揮します。混合比1:1で容易に調合可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途高負荷部品表面の保護コーティングに。摩耗した金属表面の再生。補修作業全般トラスコ品番709-8095セット内容樹脂剤:99g、硬化剤:101g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:セラミックビーズ、エポキシ樹脂色グレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.2容量(g)200使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)30(20℃)硬化時間(時間)12(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量740mL混合比(樹脂剤:硬化剤)100:100RoHS指令(10物質対応)対応
金属補修材 WEICON F(アルミ粉・パテ状)
WEICON¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷アルミニウム等の軽金属向けの補修に適しています。特に巣穴補修や部品再生に適しています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途アルミニウムその他軽金属部品の補修に。軽金属鋳物の巣穴(ブローホール)充填。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8100セット内容樹脂剤:415g、硬化剤:85g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉色メタリックグレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)12(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:20RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状)
WEICON¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷粘度が低く流動性に優れています。鋼製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途模型、金型、テンプレートの鋳造に。気孔や損傷のある鋳物の修理。精度確認用スウェージの鋳込。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8117セット内容樹脂剤:453g、硬化剤:47g、保護手袋、混合用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、鉄粉色ダークグレータイプ液体容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)13(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.047L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
配管補修キット(30分硬化
WEICON¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷破損した配管用の緊急補修キット。 工具を必要とせず30分で作業が完了します。使用方法流体の元栓を締め圧力がかからないようにします。補修箇所にやすりをかけてください(表面を荒くすることで、密着度が増します)。リペアースティックを適量カッターで切り、色が均一になるまで手でよくこねます。こねた後、補修箇所をふさぐ様に埋め込みます。補修テープが入っている袋の端を開け、袋の中に水を入れテープを水に浸します。補修箇所を濡れたテープで巻きつけます。巻き付け後もテープを水で湿らせてください。30分以内にテープが硬化し補修が完了します。色(硬化後)ダークグレー耐熱温度(℃)[リペアースティック]-50~120(短時間であれば150)、[補修テープ]150まで硬化時間(分)[リペアースティック]10(強度35%)、[補修テープ]7~10(強度35%)完全硬化時間[リペアースティック]24時間、[補修テープ]30分使用可能時間(分間)[リペアースティック]4(20℃25gの場合)、[補修テープ]3~5危険物の類別非危険物混合比樹脂剤1:硬化剤1使用期限24ヶ月(未開封、18~25℃)
リペアースティック(プラスティック)
WEICON¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、65N/mm。 約3時間後には、加工が可能です。用途プラスチック部品や繊維複合材料(GRP、CFRP、ファイバーグラス)の弾性補修、金属部品の接着に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)ライトブルー剪断強度(N/mm2)2.4(348psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)180耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、プラスチック充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間36時間使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
リペアースティック(木材)
WEICON¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、75N/mm。 約60分後には、加工が可能です。用途木製部品の穴、損傷部分、接合部の、耐久性・弾力性を持たせた収縮しないシーリング、補修に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)ライトベージュ剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(ブナサンディング)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)70
金属補修材 エポキシレジンパテ
WEICON¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷金属を含まない2成分コンパウンドです。あらゆる金属、さらに陶器・ガラス・石・コンクリート・木材・ゴム・多くのプラスチックにも接着可能です。硬化後は機械加工・塗装可能です。耐薬品性(ガソリン、オイル、エステル、海水、ほとんどの酸・アルカリ)に優れています。耐熱性(常時+200℃まで)に優れています。非磁性・非腐食性です。混合比1:1で計量・混合が容易です。用途シャフト、滑り軸受、ポンプ、ハウジング等機械部品の補修に。鋳物の再生・修理。欠損したねじ山の再生。アルミニウム、軽金属、射出成形部品の修理。配管・タンクのシール。腐食損傷・ピッティングの除去。穴や巣穴の修復。機械製造、工具製作、模型・金型製作、その他産業用途トラスコ品番709-6625セット内容樹脂剤:200g、硬化剤:200g材質主成分:エポキシ樹脂、鉱物粉色グリーンタイプコンパウンド状容量(kg)0.2容量(g)400使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)200、-60~+200可使時間(分)20(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量465mL混合比(樹脂剤:硬化剤)100:100RoHS指令(10物質対応)対応
金属補修材 WEICON F2(アルミ粉・液状)
WEICON¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷粘度が低く流動性に優れています。軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途模型、金型、テンプレートの鋳造に。気孔や損傷のある鋳物の修理。精度確認用スウェージの鋳込。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8115セット内容樹脂剤:438g、硬化剤:62g、保護手袋、混合用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉色メタリックグレータイプ液体容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)26(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.062L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:14RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)