絞り込み
ブランド
- 成瀬化学
- モノタロウ(38)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
- スリーボンド(283)
- エスコ(282)
- セメダイン(222)
- コニシ(142)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(123)
- PROST's(110)
- 信越化学工業(103)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- ハウスボックス(54)
- トーヨーマテラン(53)
- シャープ化学(52)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コンクリートブロック接着剤 ナルパーク
成瀬化学¥1,498税込¥1,6481本当日出荷水性のため下地が湿っていても施工が可能です。 黒色調なのでアスファルト面の境目にも合います。 標準サイズ (120×120×600mm) のブロックが 5~7本張り付けできます。 水性で引火性無く、コンクリートブロックとアスファルト下地やコンクリート下地にしっかり接着可能です。用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。トラスコ品番368-4365材質黒褐色水性エマルジョン色黒使用温度範囲(℃)5~30容量(kg)1容量(g)1000可使時間(分)10粘度(mPa・s)250000危険物の類別非危険物
コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO
成瀬化学¥969税込¥1,0661本当日出荷全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。 ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。 一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。 一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。 溶剤を使用していないので安全です。 毒性・引火性がありません。用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。 コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。トラスコ品番368-2895材質水性ポリエチレン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)5~30容量(g)350可使時間(分)10粘度(mPa・s)150000危険物の類別非危険物
レンガブロック接着剤 ナルブリック
成瀬化学(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷水性で引火性や臭気が無く、道具は一切使わず、後片付け不要です。 使用量の目安:一般的なレンガ面(10x20cm程度)で15個程度(※塗り方によって使用量は大きく変わります) 落ち着いたホワイト色で、ガーデンニング資材にピッタリです。用途レンガや花壇ブロックに。トラスコ品番368-2894材質水性ポリエチレン樹脂色白使用温度範囲(℃)5~30容量(g)700可使時間(分)10粘度(mPa・s)100000危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品