絞り込み
用途
  • 用途コンクリート(1)
ブランド
  • 成瀬化学
  • モノタロウ(13)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
  • セメダイン(150)
  • スリーボンド(137)
  • 3M(スリーエム)(110)
  • コニシ(90)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • エスコ(72)
  • ヘルメチック(22)
  • ヤヨイ化学(21)
  • 東亞合成(20)
  • TAMIYA(タミヤ)(18)
  • 日塗化学(17)
  • 東リ(16)
  • 高森コーキ(15)
  • タイルメント(15)
  • イケヒコ・コーポレーション(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • AOI(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナルシルバーNEO 成瀬化学

    ナルシルバーNEO

    成瀬化学(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    一液型なので、攪拌の手間いらず! 下地が湿っていても施工可能! 引火性もなし! ラミネートチューブ入りなので、経済的!
    用途コンクリートブロックの接着/車止め/歩車道境界/レンガブロック/コンクリート下地の接着など主成分ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材粘度150000cps固形分0.7比重1.2外観灰色水性エマルジョン主な用途コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートブロック接着剤 ナルパーク 成瀬化学

    コンクリートブロック接着剤 ナルパーク

    成瀬化学
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    水性のため下地が湿っていても施工が可能です。 黒色調なのでアスファルト面の境目にも合います。 標準サイズ (120×120×600mm) のブロックが 5~7本張り付けできます。 水性で引火性無く、コンクリートブロックとアスファルト下地やコンクリート下地にしっかり接着可能です。
    用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。トラスコ品番368-4365材質黒褐色水性エマルジョン使用温度範囲(℃)5~30容量(kg)1容量(g)1000可使時間(分)10粘度(mPa・s)250000危険物の類別非危険物
  • コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO 成瀬化学

    コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO

    成瀬化学
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。 ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。 一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。 一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。 溶剤を使用していないので安全です。 毒性・引火性がありません。
    用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。 コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。トラスコ品番368-2895材質水性ポリエチレン樹脂グレー使用温度範囲(℃)5~30容量(g)350可使時間(分)10粘度(mPa・s)150000危険物の類別非危険物
  • レンガブロック接着剤 ナルブリック 成瀬化学

    レンガブロック接着剤 ナルブリック

    成瀬化学(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    水性で引火性や臭気が無く、道具は一切使わず、後片付け不要です。 使用量の目安:一般的なレンガ面(10x20cm程度)で15個程度(※塗り方によって使用量は大きく変わります) 落ち着いたホワイト色で、ガーデンニング資材にピッタリです。
    用途レンガや花壇ブロックに。トラスコ品番368-2894材質水性ポリエチレン樹脂使用温度範囲(℃)5~30容量(g)700可使時間(分)10粘度(mPa・s)100000危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤