絞り込み
ブランド
- HELM
- モノタロウ(38)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](422)
- エスコ(284)
- スリーボンド(283)
- セメダイン(223)
- コニシ(139)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(123)
- PROST's(110)
- 信越化学工業(103)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- ハウスボックス(54)
- トーヨーマテラン(53)
- シャープ化学(52)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(51)
- ブランドをもっと見る
特価

機械用シリコン系液状ガスケット
HELM¥1,898~税込¥2,088~1本(100g)ほか当日出荷耐熱、耐寒、肉盛性に優れたシリコーンゴム弾性体になります。用途電機関係の防湿、絶縁接着シール。機器、機械関係の耐熱、耐寒接着シール。材質主成分:シリコーンゴム系、粘弾形色白使用温度範囲(℃)-60~230粘度ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
一般配管用シール剤 ヘルメシール
HELM¥1,698税込¥1,8681缶(500g)当日出荷一般配管用乾性固着形のシール剤です。用途工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。トラスコ品番122-6550材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形色黒質量(g)610使用温度範囲(℃)-40~85容量(g)500容器缶入りタイプ・ハケ無粘度3000mPa・s最高使用温度(℃)85(蒸気配管には使用不可)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量417mL危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品