絞り込み
ブランド
- HELM
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
- 山王工業(17)
- 日本ヘルメチックス(14)
- ヘルメチック(14)
- スリーボンド(9)
- エスコ(6)
- セキスイ(4)
- 三陽工業(3)
- セメダイン(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- PERMATEX(2)
- 東栄管機(2)
- U-METAL(2)
- 積水化学工業(1)
- アトム(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日動電工(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

一般配管用シール剤 ヘルメシール
HELM¥1,698税込¥1,8681缶(500g)当日出荷一般配管用乾性固着形のシール剤です。用途工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。トラスコ品番122-6550材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形色黒質量(g)610使用温度範囲(℃)-40~85容量(g)500容器缶入りタイプ・ハケ無粘度3000mPa・s最高使用温度(℃)85(蒸気配管には使用不可)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量417mL危険物の性状非水溶性