カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
- スリーボンド(309)
- エスコ(293)
- セメダイン(225)
- コニシ(198)
- 家庭化学(138)
- 3M(スリーエム)(125)
- 信越化学工業(111)
- PROST's(111)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(80)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- シャープ化学(54)
- ハウスボックス(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(50)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ボンド EセットM
コニシ(9件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット(2kg)当日出荷耐水性。耐熱性。耐久性。耐薬品性。電気絶縁性 硬化後は淡黄色透明。用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に成分エポキシ樹脂タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系粘度中粘度可使時間(分)90改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅲ原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
リフォームシール
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(3.6kg)当日出荷既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ
コードレスグルーガン
EARTH MAN(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
メグミックス50チップ
メグロ化学(31件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(12本)当日出荷メグミックス専用チップ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量34g
シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色)
セメダイン(54件のレビュー)¥899税込¥9891本(330mL)当日出荷防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アンバー・アルミ・ブラック)用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーBJIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
アロンアルフア(スーパーゼリー)
コニシ(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(4g)ほか当日出荷から5日以内出荷ゼリー状。タレない。用途広い。しみ込まない。充てんOK。ハイスピード接着用途小物細工。装飾品や模型の製作。家具・建物のはがれ。カケ割れ補修に。成分シアノアクリレート系タイプ2液タイプ主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。用途給水・給湯配管用トラスコ品番122-6720色白規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
クラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050
ヘルメチック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷低粘度・浸透力と接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。仕様低粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9951危険物の類別非危険物
防蟻シーラント ガードシーラント460
ヘルメチック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラントトラスコ品番683-9896危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性速乾
弾性マスチック接着剤 PM165
セメダイン¥1,498税込¥1,6481本(333mL)当日出荷PM165はエポキシ系接着剤の高い凝集力と幅広い材料への接着性を持ち、 皮膜がゴム状弾性体で接着特耐久性が大変優れている画期的な一液常温速硬化形の弾性接着剤です。 二液混合形エポキシ系接着剤の接着作業性を大幅に改善します。 一液常温硬化タイプなので、接着作業性に優れています。 低温硬化性に優れています。 無溶剤・低臭気で作業に優しいです。用途弾性接着を必要とする個所への接着に。 線膨張係数差の大きい異種材料、振動部・衝撃などの外部応力変化の大きい個所、冷熱サイクルなど環境変化による内部歪みの大きい個所に。 弾性接着でクリープ特性の改善を要求する接着に。 汎用プラスチックの接着に。トラスコ品番776-3361色灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~15分(23℃)、タックフリータイム:30~35分(20℃)密度(g/cm3)1.57粘度(Pa・s)320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333gRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスパンフォーム400
セメダイン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(410mL)当日出荷手軽に使える断熱充てん材です。 エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。 配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。 収縮が少なく、約3倍に発泡します。 難燃剤入りです。用途サッシ回り、開口部の断熱用色クリーム色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
粉体入りパテ Steel Fix
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)翌々日出荷本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。鉄・鋳物補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。用途鉄・鋳物修復用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)3~5完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
家具補修筆ペン リペア家具カラー
東山(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷家具の色落ちを補修し目立たなくします。6色セットで様々な色の家具に対応!。油性染料インキだから乾燥が早い。アルコールベースのインキで嫌なニオイがしない!。用途テーブルや椅子フローリング等の木製品の補修に成分油性染料インキ(アルコールベース)色ブラック、ナツメグ、ダークブラウン、ブラウン、ベージュ、ジャスミンアズワン品番64-5074-94危険物の類別非危険物特性乾燥が早い
グラウトミックスセメント
トクヤマエムテック¥2,898税込¥3,1881袋(25kg)5日以内出荷耐震補強工事をはじめ機械基礎、逆討ち充填、鉄骨ベース等、様々な分野における高精度のプレミックスタイプの無収縮グラウト材です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×100危険物の類別非危険物
パテ型補修材 タイルレンガ用
アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(500g)当日出荷必要な量を練るだけの簡単エポキシパテです。 ねんど状なので作業が簡単です。 ぬれた面でもしっかり固定できるので、水中・湿潤面にも使用できます。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能です。用途タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん。コンクリート・金属排水管・木材の補修に。仕様【接着できないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、ガラス成分A剤変成エポキシ樹脂(100%)、B剤変成ポリアミン(100%)セット内容手袋、ヘラ、A剤250g、B剤250g色グレー(硬化後)種類化学反応形接着剤使用の目安【硬化時間】切削・塗装が可能な時間10時間(20℃)、完全硬化時間24時間(20℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
変成シリコーンHMアルミパウチ
Kansai¥999税込¥1,0991個当日出荷一成分形で施工が容易です。用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、外壁目地充填に容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約60(20℃)危険物の類別非危険物乾燥時間7日間程度(20℃)
ハクリシール ONE
コニシ(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(333mL)当日出荷色灰色ペースト比重1.45±0.05標準使用量1本当り 約3m外観灰色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーボンドはくりシールプライマー塗布厚さ(mm)20mm幅、3mm厚
エム・キュアリング
ノックス¥19,980税込¥21,9781缶(17kg)当日出荷コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。 そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。 曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。 コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。 エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。 作業性に優れ非常に経済的です。用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁危険物の類別非危険物散布量100~150g/m2![高機能瞬間接着剤 401 難接着用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31446583-181030-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 401 難接着用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(20g)当日出荷ほとんどの素材を強力接着。木材、紙、皮革、コルクなどの多孔質材料にも使える。酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使用可。用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材の接着。多孔質素材と金属など、素材の異なるものの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.05mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパーツ
HR-300(鉄粉含有タイプ)
Devcon(デブコン)¥41,980~税込¥46,178~1セット(500g)ほか当日出荷ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30硬化時間(時間)(25℃)16使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
シンコーライン
シンコー¥2,298税込¥2,5281袋(20kg)6日以内出荷水で溶いても発熱せず安全! 公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。 風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!用途各種スポーツのライン引きに!主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
木工用接着剤 木工用(袋入り)
セメダイン(3件のレビュー)¥199税込¥2191本(50mL)当日出荷使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。色白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性
常温硬化型二液性エポキシ樹脂
スリーボンド¥3,398税込¥3,7381本(50mL)5日以内出荷硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着トラスコ品番813-0554色(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明質量(g)70主成分エポキシ樹脂硬化時間(分)30(25℃)粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類危険物の数量0.05L/0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![[油性][太字]アルミサッシ補修ペン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50452928-170331-02.jpg)
[油性][太字]アルミサッシ補修ペン
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌々日出荷から3日以内出荷速乾性で使いやすく、特に切断面の補修に最適のペンタイプ。 アクリル樹脂とアクリル顔料を使用し密着性がよく耐候性に優れます。 油性タイプ。用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140質量(g)25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性![LOCTITE高機能瞬間接着剤410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951734-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤410
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,998~税込¥6,598~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐はく離性固着時間(秒)60~120危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ![めじっ粉 容器入り ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135986-160415-02.jpg)
めじっ粉 容器入り
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,198税込¥2,4181缶(20g)当日出荷から翌日出荷クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。危険物の類別非危険物主なワークパーツ
繊維壁 若椛
家庭化学(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(670g)ほか当日出荷から4日以内出荷接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。 若椛壁は近代的な明るい壁です。 材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。用途室内用繊維壁。仕様接着剤入り繊維壁成分繊維類、パルプ、接着剤材質繊維類、パルプ、接着剤危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間24
プラリペア (クリアー)
DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・補修の難しかったノーマルカウルと、ABS樹脂やプラスチック部品の補修および成型が簡単にできる画期的な補修、成型剤「プラリペア」。 ・”接着”ではなく”樹脂化”してしまうため強固な補修が可能です。色クリア適合材ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂、FRP(ポリエステル樹脂)、アクリル樹脂、塩化ビニール樹適さない素材・用途PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(フッ素樹脂)、PA(ナイロン)、エンプラ系樹脂等危険物の類別非危険物
難接着剤用プライマー
アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(250mL)当日出荷瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。主成分アセトン比重0.79主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等外観無色透明液体剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2危険等級Ⅱアズワン品番64-8649-79危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応オープンタイム(時間)12危険物の性状水溶性被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ![フランジシール剤5127(異種フランジ用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042783-170703-02.jpg)
フランジシール剤5127(異種フランジ用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷室温硬化型1液嫌気性シール剤です。 成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性色青使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥489税込¥5381本(3g)欠品中5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系色透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
変成シリコーンシーラント POSシールスピード(速硬化)
セメダイン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(333mL)欠品中外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 仕上がりの速い速硬化タイプです。 摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。 各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。 耐紫外線性・耐久性に優れています。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。 溶接部やボルト止め部のシール。 アクリル板や各種エンプラの接合部。 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。 貫通部回り・ダクト回りのシール。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm主成分変成シリコーン樹脂比重1.45標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.95改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60危険物の類別指定可燃物ゴム硬度40RoHS指令(10物質対応)対応特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
多用途・中粘度接着剤クイックボンドC
関西ポリマー研究所(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(20g)当日出荷粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。 粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。 また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修粘度中粘度主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![[アルミ ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665121-221228-02.jpg)
[アルミ ] リペアースティック
エスコ(7件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361本(115g)当日出荷用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
発泡ウレタンシスタ W927 (専用カートリッジガン)
シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。 ガンにウレタンを取り付けたまま保管(2-3ヶ月)、再使用ができます。用途シスタM5270, M5270P, M5290の専用ガン
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品























![高機能瞬間接着剤 401 難接着用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31446583-181030-02.jpg)






![[油性][太字]アルミサッシ補修ペン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50452928-170331-02.jpg)
![LOCTITE高機能瞬間接着剤410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951734-160830-02.jpg)
![めじっ粉 容器入り ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135986-160415-02.jpg)




![フランジシール剤5127(異種フランジ用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042783-170703-02.jpg)




![[アルミ ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665121-221228-02.jpg)