絞り込み
特性
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 接着剤・補修材

4,791件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット PROST's

    硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット

    PROST's
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
    用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート PROST's

    オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート

    PROST's
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個(0.5kg)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。
    用途仕上げ/補修その他施工要領書付き危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 コバルト PROST's

    硬化促進剤 コバルト

    PROST's
    ¥719~税込¥791~
    1個(30mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
    用途補修特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。成分FRP硬化促進剤使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP成型用ガラスマット #380 PROST's

    FRP成型用ガラスマット #380

    PROST's
    ¥839~税込¥923~
    1パック(1m)ほか
    5日以内出荷
    FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
    用途補修成分FRP成型用ガラスマット#380危険物の類別非危険物
  • モードチェンジコーキングガン WAKI(和気産業)

    モードチェンジコーキングガン

    WAKI(和気産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
    用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55色黒/赤危険物の類別非危険物
  • クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセット ヘルメチック

    クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセット

    ヘルメチック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。専用ガン付きです。
    仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材・専用ガン付きセットトラスコ品番683-9997危険物の類別非危険物
  • 鉄メタル 関西パテ化工

    鉄メタル

    関西パテ化工
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷
    国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
    用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)120可使時間(分)45硬化時間(時間)16危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 防草用のスキマフィル シャープ化学

    防草用のスキマフィル

    シャープ化学
    ¥729税込¥802
    1本(100mL)
    当日出荷
    隙間に施工して雑草が生えてくるのを防ぐ。 雑草の生えてくるスキマを埋めて草取りの手間解消。 十分揉んでからスキマに流し込むだけの簡単施工。
    用途壁と地面のコンクリートなどのスキマの雑草防止色グレー容器パウチパックタックフリータイム(分)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC

    尾崎亀商店
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    らくらくMB・LB・550B・650Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    色シルバー危険物の類別非危険物
  • 塗装下地コーク ノンブリード コニシ

    塗装下地コーク ノンブリード

    コニシ
    ¥699税込¥769
    1本(500g)
    翌日出荷
    目地汚染の少ないノンブリードタイプ。 防カビ剤配合でカビが生えにくい。 施工後の塗料密着性が良好。 アルミパック採用で作業性良好。 水性タイプなので環境にやさしい。 クリア色は乾くと透明。
    用途屋外・屋内のひび割れ補修に。危険物の類別非危険物
  • ヒビ割れストップ 建築の友

    ヒビ割れストップ

    建築の友(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
    用途水のかからないタイルのひび割れ補修 ガラスのひび割れ補修(一時的対応)成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm危険等級Ⅱアズワン品番64-5076-18危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
  • 障子はがし剤 リンテックコマース

    障子はがし剤

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    今、貼ってある障子紙をはがすのに便利なはがし剤。障子紙をワンタッチではがせます。
    用途障子紙をはがす用途に。材質浸透剤(非イオン系界面活性剤)内容量(mL)300(障子約4枚分)液性中性危険物の類別非危険物
  • 建築内装用接着剤 水性コンクリメントR セメダイン

    建築内装用接着剤 水性コンクリメントR

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1缶(3kg)
    5日以内出荷
    木レンガ・巾木・胴縁・金属・タイルなどに使用できる建築内装用接着剤です。 水性タイプで使いやすく、引火性・毒性の心配はありません。 ペースト状ですので多少のすき間は充てんできます。 ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)も接着できます。 防錆剤配合なので金属の接着ができます。 臭いが少ないです。
    用途木工造作工事、内装壁仕上げタイルの接着に。 コンクリート・モルタル下地に木レンガ・木工造作・金属の接着に。 石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント版・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着に。付属品ヘラ仕様ずれ:0色グレータイプ水性容量(kg)3引張強度(N/mm)割裂接着:28.8主成分アクリル樹脂エマルション比重1.5標準使用量全面塗布:2.5m2/3kg(約0.8mm厚の場合)不揮発分60.0±2.0%改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品貼合せ可能時間15分以内(23℃)張付け可能時間(分)(23℃)15以内粘度(Pa・s)470±200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP) セメダイン

    ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP)

    セメダイン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本ほか
    当日出荷
    従来接着が困難とされたポリプロピレン(PP)に対し、ノンプライマー、表面処理なしでの 接着を可能とした画期的な1液形弾性接着剤です。 プライマー処理が不要で接着が可能であり、作業環境・作業効率が向上します。 柔軟性及び追従性に優れた硬化フィルムを有しているため、良好なはく離接着性を発現します。 ポリプロピレン樹脂をはじめ、様々な被着材に対して優れた接着性を有します。 熱歪を緩和できる弾性接着剤であるため、異種材料の接着ができます。
    用途ポリプロピレン(PP)と各種材料の接着に。 冷熱繰り返しなどの耐久性が必要な用途に。 防水性が必要な用途に。 PP製自動車部品、電装部品、住宅水回り部品などの接着用途に。トラスコ品番191-6905容量(mL)333危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • NSポリマーミックス 日本化成

    NSポリマーミックス

    日本化成(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
    適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(10mm厚)約2塗布厚さ(mm)0~15
  • ドクター1 ハード マノール

    ドクター1 ハード

    マノール
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(20kg)
    当日出荷
    カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
    用途欠損部・断面修復・床面補修。高強度コンクリートの補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ重骨タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~60
  • 耐摩メタル 関西パテ化工

    耐摩メタル

    関西パテ化工
    ¥9,998税込¥10,998
    1本(0.5kg)
    当日出荷
    アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
    用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)61~75引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)41~50収縮率(%)0.05弾性係数縦4900~5200外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)15~19粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)15線膨張係数(×10-6/℃)57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐油、耐塩水、耐薬品硬度(ショア D)88塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
  • パウダー密着液 高森コーキ

    パウダー密着液

    高森コーキ
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    カラーパウダー専用調色・密着液。
    成分エタノール、エチルエステル、他危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
  • ツインマーカーミニタイプ 12色セット ハウスボックス

    ツインマーカーミニタイプ 12色セット

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    家具やフローリングなどのすりキズや色あせを手軽に補修。 1本で2色のマーカータイプです。 ペン先は細書きタイプ。
    仕様スチールウール付タイプ染料系主成分アルコール、染料、合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.92mL危険物の性状水溶性
  • 屋根瓦しっくい 家庭化学

    屋根瓦しっくい

    家庭化学(8件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    瓦と瓦を強力に固定します。 釉薬瓦にも接着可能。
    用途瓦の補修。仕様セメント系しっくい成分ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×540mm適応下地モルタル、しっくい、瓦
  • タイルの下地接着ボンド 家庭化学

    タイルの下地接着ボンド

    家庭化学(2件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません) 速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。 大型タイルでも接着することができます。
    用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。 室内フロアの床用タイルの接着。仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等施工面積(m2)約1主なワークパーツ
  • タイルの接着剤 速乾タイプ 家庭化学

    タイルの接着剤 速乾タイプ

    家庭化学
    ¥599~税込¥659~
    1個(100g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
    用途タイルの接着補修。付属品ヘラ仕様アクリルエマルジョン系成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料色ライトグレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
  • 目地かくしペン大ホワイト 高森コーキ

    目地かくしペン大ホワイト

    高森コーキ(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(30g)
    当日出荷
    タイル地を真っ白に!作業ラクラク、ペンタイプ。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビを真っ白に仕上げます。防カビ剤配合。
    用途お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!付属品替え芯成分アクリル樹脂エマルジョン、チタンホワイト、防カビ剤色ホワイト危険物の類別非危険物
  • シーリング 一般工業用 信越化学工業

    シーリング 一般工業用

    信越化学工業
    ¥1,876~税込¥2,064~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
    用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
  • アースコート60 ヤヨイ化学

    アースコート60

    ヤヨイ化学(6件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(4.5kg)
    10日以内出荷
    モルタル・コンクリート面の全面補修はもちろん、床糊残存面、磁器タイル面、コンパネ等木下地、また凹凸のあるビニル床材面の全面補修にも使用でき、リフォーム工事に最適な補修剤です。
    用途床材張り替え現場の全面補修種別床用全面補修剤危険物の類別非危険物施工面積5m2/4.5kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
    用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。色透明質量(g)33使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)20主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
  • ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ローメルトスティック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(51本)
    当日出荷
    安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
    適合HMGLM1トラスコ品番382-3512長さ(mm)200質量(kg)1.04(箱)色淡黄褐色直径(Φmm)11.5箱入数51主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ボンドSU200 コニシ

    ボンドSU200

    コニシ
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(333mL)
    欠品中
    速硬化タイプであり、耐久性に優れています。膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。無溶剤で安全なタイプです。
    用途金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系トラスコ品番374-8201色グレー容量(mL)333質量(g)462使用温度範囲(℃)-30~150主成分シリル化ウレタン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、硬質塩化ビニル、硬質プラスチック改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.483kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 高機能瞬間接着剤 454J ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 454J

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
    用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。仕様ジェルタイプ色透明質量(g)26使用温度範囲(℃)-55~80粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~210(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 高機能瞬間接着剤 410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 410

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。
    用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 マグネット(フェライト)などの接着。仕様高粘度型色黒タイプ耐衝撃・耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途ゴム、金属、プラスチック粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐熱せん断強度(N)22固着時間(秒)60~120(22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 耐火セメント 家庭化学

    耐火セメント

    家庭化学(6件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
    用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修仕様耐火成分耐火モルタル、骨材色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40耐熱温度(℃)約1100乾燥時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面特性耐火
  • モルタル壁 家庭化学

    モルタル壁

    家庭化学(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    垂直面の施工でもほとんど垂れず、収縮クラックを一切生じません。通常の壁用モルタルにくらべ、強度が強く急硬性があります。
    用途コンクリートを打設した壁やモルタル壁の補修や、化粧仕上げにお使いください。仕様速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂等色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(分)150危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚2×縦1000×横1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 瞬間難接着用クイックボンド V7 関西ポリマー研究所

    瞬間難接着用クイックボンド V7

    関西ポリマー研究所(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    瞬間難接着剤用クイックボンドV7は瞬間接着剤(クイックボンドV)と表面処理剤(クリーナー7)を併用することにより、近年工業用や家庭用品としてよく使われているプラスチック類同士の接着や異種素材との接着ができるように研究開発された瞬間接着剤です
    主な用途ゴム、金属、プラスチック、木、紙、布被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ)

    セメダイン(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(50g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • FRPサーフェイスマット #30 PROST's

    FRPサーフェイスマット #30

    PROST's
    ¥649~税込¥714~
    1パック(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。
    用途補修成分FRPサーフェイスマット#30危険物の類別非危険物
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)

    PROST's
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 目地ガード ヤヨイ化学

    目地ガード

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(550g)
    当日出荷
    石膏ボード・合板等内装下地の目地部のクラック防止に最適!衝撃に強く、目地部のクラック防止に最適!練り手間不要で、無駄無く使えるチューブタイプ。
    用途石膏ボード・合板等内装下地の目地部補強。リフォーム下地でのクラック再発防止。ドア枠廻り等、クラックの発生しやすいジョイントの補強仕様施工m数目安(ベベルボード目地に塗布):15m容量(g)550危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ミラクルパッチ トーヨーマテラン

    ミラクルパッチ

    トーヨーマテラン
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(20kg×1袋)
    8日以内出荷
    用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色ブラック容量(kg)20危険物の類別非危険物適応下地アスファルト硬化時間転圧後、即解放できます。施工面積(m2)3cm厚:0.3、5cm厚:0.2
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle2 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle2

    ヘルメチック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。
    用途湿潤面での接着防水用に。材質特殊変成シリコン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • かくれん棒フローリング用 補修キット 建築の友

    かくれん棒フローリング用 補修キット

    建築の友
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フローリング・家具・木製品のキズ補修に。
    用途フローリング・家具・木製品のきりキズ、線キズ、凹みなどの補修に。付属品つや消しウール・調色プレート・ヘラ仕様電池式危険物の類別非危険物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材