接着剤・補修材 :「ねじ 穴 補修 材」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴・フローリング補修に。カラーバリエーションが豊富。あらゆる色の柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴の補修に対応。
用途柱・壁・クロス、フローリング 付属品ヘラ 危険物の類別非危険物
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。 ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5 使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所 危険等級 アズワン品番64-5076-20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
779 税込857
当日出荷

木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 木材色 危険物の類別非危険物
1セット(10cc)
529 税込582
当日出荷

カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。 3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
ホワイト・アイボリー・ベージュ 成分合成樹脂、無機充填材、顔料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10g×3本)
829 税込912
当日出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 特性耐薬品性 仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入) トラスコ品番789-8991 材質エポキシ樹脂組成物 (容器)青(液)白 高さ(mm)100 質量(g)60 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)60 可使時間(分)25 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 硬化時間60分 半径(Φmm)29 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。 ホワイト 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
529 税込582
当日出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 灰色 特性耐水、耐油、耐薬品 硬化時間(時間)1 硬化時間60分 トラスコ品番789-8975 材質エポキシ樹脂組成物 高さ(mm)100 質量(g)70 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)70 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)29
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材 耐熱温度(℃)約70 危険物の類別非危険物
1缶(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火性や刺激臭がない。 乾燥後の凹みが少ない。 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。 乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。 乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに 木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに 釘・ネジを抜いたあとの穴うめに 主成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)120 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
700 税込770
翌日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に 付属品ヘラ 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性、釘打ち可、塗装可
1本(50mL)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】。大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】。建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。 セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD 危険物の類別非危険物 関連資料カタログ(0.85MB) 硬化時間20~30分
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。 成分アクリル樹脂系エマルジョン型 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 粘度(Pa・s)80~250 危険物の類別非危険物
1本(120mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性。健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 粘度(Pa・s)80~250 危険物の類別非危険物
1本(30mL)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピード固定! 固定したネジは必要時にはずせるので安心。
成分アクリル樹脂系
1本ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高森コーキママリペア
引っ掻きキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。【キズ消しクレヨン】 クレヨンタイプで手軽に使用できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。【穴埋めキャラメル】 ネジ穴、ビス穴、キズに埋めて簡単に補修できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
用途クレヨン:家具、フローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に 「穴埋めキャラメル」:柱、鴨居、クロス壁などネジ穴、ビス穴のキズ補修 成分【キズ消しクレヨン】石油系ワックス、顔料、パラフィン、牛脂硬化剤【穴埋めキャラメル】天然ワックス、顔料、植物油 セット内容キズ消しクレヨン6色、穴埋めキャラメル3色(ホワイト×2、ナチュラル×1、ダーク×1)、ヘラ、スチールウール、木目書きペン 危険物の類別非危険物
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。
用途タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。 可使時間(分)55 主剤(kg)9 硬化剤(kg)1 硬化時間(時間)16 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷

漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。 可使時間(分)45 主剤(kg)0.45 硬化剤(kg)0.05 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗りもできる鉄粉を高配合した工業用の液状補修剤です。耐熱温度120度です。
用途タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製などに。 可使時間(分)55 主剤(kg)0.9 硬化剤(kg)0.1 硬化時間(時間)16 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

関西パテ化工鉄メタル 10kgセット
漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。 可使時間(分)45 主剤(kg)9 硬化剤(kg)1 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷

関西パテ化工鉄メタル 1kgセット
漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です。耐熱温度120度になります。
用途配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。 可使時間(分)45 主剤(kg)0.9 硬化剤(kg)0.1 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐熱性
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

本剤と硬化剤の一体化。
用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修 硬化時間(分)5~10 エスコ品番EA934AD-1 耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

気になる釘穴・ネジ穴に。埋めるだけで簡単! キャラメル同士で色混ぜ混ぜOK!指先で簡単!
危険物の類別非危険物
1個(15g)
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭エンジニアリング粉体入りパテ Wood Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。木材補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途木材補修用 使用温度範囲(℃)-40~149 硬度75 可使時間(分)25 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

鋳物のヒビわれやスキ間の補修に最も適しています。
用途鋳物穴からの水洩れ油洩れの補修、その他ネジ等のユルミ止めにご使用下さい。 グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様鉄粉入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤、鉄粉 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚2.5×縦300×横300mm 適応下地鋳物
1袋(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング粉体入りパテ Concrete Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。コンクリート補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途コンクリート補修用 使用温度範囲(℃)-30~150 硬度82 可使時間(分)5~7 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
当日出荷

旭エンジニアリング粉体入りパテ Aluminum Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。アルミ補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途アルミ補修用 使用温度範囲(℃)-30~150 硬度82 可使時間(分)5~7 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途ガイドブッシュの接着固定。 治具、保持具の作製。 腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。 防水・防食・補修ライニング。 特性防水、防食 硬化時間(時間)16 セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg 適合機器タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)55 圧縮強さ(MPa)63~75 引張強度(MPa)26~35 曲げ強さ(MPa)45~55 収縮率(%)0.06 弾性係数縦5700~6200 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~22 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 危険等級 塗布面積(m2/kg)0.095(5mm厚時) 線膨張係数(×10-6/℃)70 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 関連資料使用方法 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)85
1本(1kg)
12,980 税込14,278
欠品中

旭エンジニアリング粉体入りパテ Stainless Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。ステンレス補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途ステンレス補修用 使用温度範囲(℃)-30~150 硬度82 可使時間(分)3~5 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
当日出荷

旭エンジニアリング粉体入りパテ Steel Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。鉄・鋳物補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途鉄・鋳物修復用 使用温度範囲(℃)-30~150 硬度82 可使時間(分)3~5 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
当日出荷

旭エンジニアリング粉体入りパテ Copper Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。銅・真鍮補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途銅・真鍮補修用 使用温度範囲(℃)-30~260 硬度82 可使時間(分)5~7 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

旭エンジニアリング多目的パテ
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、接着、再生補修などが簡単に行うことが出来ます。 完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
用途金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどに。 エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど。 バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなど。 トラスコ品番161-5560 セット内容主剤、硬化剤 材質/仕上エポキシ 灰色 質量(g)500 容量(g)500 アズワン品番64-8332-26 危険物の類別非危険物
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト
エコ商品
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化 使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240 硬度85(ASTM D2240) 可使時間(分)25(25℃) 完全硬化時間4時間(25℃) 危険等級 強度圧縮:9425psi 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149) 危険物の性状非水溶性
1組
10,980 税込12,078
5日以内出荷

日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 鉄メタルの4倍の速さで硬化する! 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 硬化時間(時間)4 セット内容主剤:0.44kg、硬化剤:0.06kg 適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)7~8 圧縮強さ(MPa)55~65 引張強度(MPa)25~32 曲げ強さ(MPa)41~51 収縮率(%)0.05 弾性係数縦5100~5800 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~21 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 線膨張係数(×10-6/℃)69 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)85 塗布面積(m2/セット)0.043(5mm厚時)
1本(0.5kg)
9,298 税込10,228
当日出荷

関西パテ化工アルミメタル
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
用途アルミ鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 各種金属素材の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 防水・防食・補修ライニング。 治具、保持具の作製、型取り等。 特性防水、防食 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg 適合機器主にアルミニウム製の部品や設備、配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)60 圧縮強さ(MPa)57~68 引張強度(MPa)28~35 曲げ強さ(MPa)45~55 収縮率(%)0.07 弾性係数縦5200~5700 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~21 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 塗布面積(m2/kg)0.125(5mm厚時) 線膨張係数(×10-6/℃)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)85
1本(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります