接着剤・補修材 :「接着剤 取り外し」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。
液色青
タイプ汎用タイプ(中強度)
粘度範囲(mPa・s)900~1400
分類中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5
主成分アクリル系
比重1.1
使用可能温度範囲-54~150℃
推奨ねじ径M20以下
固着時間(分)15以下
強度中強度タイプ(取り外し可能)
仕様非水溶性、嫌気性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク3次元形状
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。
通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような
粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。
長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、
ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。
身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。
接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。
皮革、木材、金属などの固定に。
仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置
耐熱温度(℃)150
色淡黄色透明
種類化学反応形接着剤
主成分変成シリコーン樹脂
主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性粘着、弾性、再剥離、多用途
危険物の性状非水溶性
被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム
主なワークパーツ
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)80
タイプ中強度タイプ
使用温度範囲(℃)-60~150
液色青
粘度(mPa・s[cP])1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5
破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径M6~M20
危険等級Ⅲ
固着時間(分)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。
蛍光性あり。
取外しが容易です。
嫌気性の接着剤です。
用途一般配管用
主成分嫌気性樹脂
色白(蛍光性有)
耐圧性(MPa)68.9
使用温度範囲(℃)-55~150(目安)
破壊トルク(Nm)46
養生時間72時間
仕様低強度
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
仕様取り外し可能、推奨硬化促進剤なし
トラスコ品番114-5942
色赤
容量(mL)5
質量(g)5
使用温度範囲(℃)-53~73
液色赤
主成分アクリル樹脂
粘度(mPa・s)250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量5g
危険物の性状非水溶性
適合用途特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。
主なワーク3次元形状
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用
小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])100~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8
液色紫
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)25
推奨ねじ径M12以下
硬化速度標準
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)-55~180
粘度(mPa・s[cP])1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5
推奨ねじ径M6~M20
液色青
種別中強度
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)20
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。
比重1.1
粘度(mPa・s)20~55
使用可能温度範囲-54~200℃
分類超低粘度(後浸透)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30
主成分アクリル系
推奨ねじ径M12以下
危険等級Ⅲ
固着時間(分)15以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク3次元形状
高潤滑性
遅硬化特性
硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に
取り外しを必要としない箇所の固定に
用途高強度
粘度範囲(mPa・s)2000~12000
推奨ねじ径-
使用温度範囲(℃)(目安)-55~150
液色黒
破壊トルク/脱出トルク(Nm)35/7
危険等級Ⅲ
固着時間(分)90
強度高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
使用温度範囲(℃)-55~180
液色緑
主成分合成樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。
不乾性液状ガスケットです。
ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
色赤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(10mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!

接着剤 ネジゆるみ止め用 高強度
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色赤
使用温度範囲(℃)-55~180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。
その他【推奨硬化促進剤】SF7649
トラスコ品番128-5984
材質アクリル樹脂
容量(mL)10
使用温度範囲(℃)150
液色緑
容量(g)10
粘度(mPa・s)100-150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
調整ねじ用の瞬間接着剤です。
はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用
主な用途基板、電子部品
仕様低強度タイプ(取り外し可能)
色青
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-55~80
粘度低粘度
粘度(mPa・s)40~80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。
その他【推奨硬化促進剤】74717649
適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。
トラスコ品番412-9428
液色緑
容量(g)250
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)5000~12000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
低強度。取り外し可能。
用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。
仕様非水溶性、嫌気性
タイプ汎用タイプ(低強度)
液色紫
分類中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4
比重1.1
使用可能温度範囲-54~150℃
推奨ねじ径M20以下
粘度(mPa・s)900~1500
危険等級Ⅲ
固着時間(分)15
強度低強度タイプ(取り外し可能)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク3次元形状
高強度。永久固定(取り外し不可)。
用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。
粘度範囲(mPa・s)400~600
分類低粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36
主成分アクリル系
比重1.1
粘度(mPa・s)400~600
強度高強度タイプ(永久固定)
使用可能温度範囲-54~150℃
推奨ねじ径M25以下
危険等級Ⅲ
固着時間(分)15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。
タイプ油面向き
液色青
分類高粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7
主成分アクリル系
比重1.1
使用可能温度範囲-54~150℃
推奨ねじ径M20以下
粘度(mPa・s)1300~3000
固着時間(分)15以下
強度中強度タイプ(取り外し可能)
仕様非水溶性、嫌気性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。
用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。
仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)
材質主成分:■■■
色青
容量(mL)10
質量(g)14
使用温度範囲(℃)-55~150
使用温度範囲-55~150℃
液色青
粘度(mPa・s)20~55
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取り外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
用途プリズム研磨仮止
色透明
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)≦2.8
粘度(mPa・s)3~8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
用途プリズム研磨仮止
色透明
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)≦10.3
粘度(mPa・s)2.5~6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。
強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。
コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。
設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。
接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。
硬化後の耐水性・耐久性に優れています。
2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。
水質基準規格適合品。
用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。
コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。
主な用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など
使用方法1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。2.カートリッジのキャップを取り外してください。3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3~4回分は、必ず捨て打ちしてください。6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。8.完全硬化をご確認後ご使用ください。9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。
主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン
比重1.12
粘度マヨネーズ状
可使時間(分)28(23℃/100g)
引張強度(MPa)48.3
外観グレー
容量混合比主剤:硬化剤=2:1
硬化時間(時間)14~16(10℃)、5~6(20℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
圧縮強度(MPa)86.7
曲げ強度(MPa)85.9
硬度(ショア D)85HD
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(400mL×20本)
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)。1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。GHSマーク無し、環境対応製品です。
用途ねじゆるみ止め・シール。
その他【チキソ性】有
トラスコ品番698-5370
種別中強度(取り外し可能)
色青
タイプ嫌気性接着剤
使用温度範囲(℃)-55~150
主成分合成樹脂
剪断強度(N/mm2)25
粘度(mPa・s)3000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02mL
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)。優れた耐振動性、耐衝撃性があります。GHSマークなし、環境対応製品です。
用途ねじゆるみ止め・シール。
その他【チキソ性】無し
トラスコ品番698-5371
種別高強度(取り外し不可)
色緑
タイプ嫌気性接着剤
使用温度範囲(℃)-55~150
主成分合成樹脂
剪断強度(N/mm2)37
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02mL
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
はめ合い用嫌気性接着剤
用途高強度 。スローキュア
トラスコ品番412-9412
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
はめ合い用嫌気性接着剤。耐熱タイプ
用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプ
トラスコ品番412-9418
容量(mL)50
使用温度範囲(℃)-55~175
液色緑
対応推奨硬化促進剤 7649/7471
主成分アクリル樹脂
粘度(mPa・s)400~600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000125mL
特性耐熱、耐薬品
危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10本)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8
液色青
硬化速度早い
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用
一般ねじ部品の固定とシール用(中強度)
ベアリングとハウジングの固定
使用温度範囲(℃)-50~150
粘度(mPa・s[cP])110~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10
推奨ねじ径M20以下
液色青
硬化速度標準
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
中強度はめ合い固定用です
軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します
耐薬品性に優れています
取り外し可能
用途はめあい用
使用温度範囲(℃)-55~150
液色黄
粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)
適合すきま(mm)0.2以下
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)≧6.5
危険等級Ⅲ
固着時間(分)40
強度中強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
こんなお得な商品も!

ネジロック剤
モノタロウ
¥819
税込¥901
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。
ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。
締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。
防錆効果あり。
用途ネジ部品用
M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。
樹脂ネジにもOK
使用温度範囲(℃)-20~80
比重0.88
引火点(℃)9
体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010
不揮発分31%
反応形態溶剤揮散
成分酢酸ビニル樹脂系
タイプ取りはずし可能
粘度(mPa・s[cP])350
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ホットメルト接着剤
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
HB-80用の交換ホットスティックです。
スティックは溶剤を含まない100%固形分。
接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。
成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)
適合ホットボンドHB-80
色クリア
外径(Φmm)11
溶解温度(℃)84
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ)
Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました
カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません
新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました
ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です
従来のペン型のよりも大きく明るいLED
付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書
質量(g)165
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(4g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)
優れた耐振動性、耐衝撃性があります。
低強度タイプ
後浸透(組み付け後の塗布が可能)
用途ねじゆるみ止め・シール、低強度 後浸透タイプ
仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649
トラスコ品番756-1113
材質主成分:合成樹脂
色青
サイズ(推奨)M12以下
容量(mL)50
質量(g)80
液色青
粘度(mPa・s)20~55
危険等級Ⅲ
使用温度-55~150
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001L
危険物の性状水溶性
主なワーク3次元形状
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
トラスコ品番813-0550
色赤
使用可能温度範囲-40~150℃
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
中強度です。高粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
容量(g)50
トラスコ品番813-0518
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])2500[2500]
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。
色青
破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8
固着時間(分)60~120
仕様低強度タイプ(取り外し可能)
質量(g)66
容量(g)50
主成分合成樹脂
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
中強度です。中粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
使用温度範囲(℃)-40~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])650[650]
主なワーク3次元形状
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。