絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 小池酸素工業(145)
  • 阪口製作所(115)
  • 日酸TANAKA(96)
  • エスコ(89)
  • 千代田精機(55)
  • ヤマト産業(45)
  • イチネンTASCO(42)
  • SUZUKID(スズキッド)(26)
  • 酸素アーク工業(23)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(17)
  • ファイアーランス工業(15)
  • BBKテクノロジーズ(14)
  • H&H(12)
  • カミマル(11)
  • アサダ(6)
  • NTG(日本炭酸瓦斯)(4)
  • 新富士バーナー(3)
  • フジ ハンドカー事業部(3)
  • アズワン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガス溶断・溶接とはガスを使って熱で金属を接合したり、鉄板などを切る作業です。主にアセチレンと酸素の混合ガスを使って溶接や溶断を行います。軟鋼やパイプなどの切断や薄板の接合などに用いられています。溶接用品としては主に火口などがあります。切断器に取り付ける火口は火が出る部分なので消耗しやすく、交換することも多いものですが、溶断する板の厚さによって火口のサイズも変わるので用途にあったものを選ぶ必要があります。
752件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火口 中型切断器用 モノタロウ火口 中型切断器用モノタロウ(85件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素取付ねじW13.5×24山ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
ピストル型ライター SUZUKID(スズキッド)ピストル型ライターSUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
ロックライター 正英産業ロックライター正英産業(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
あらゆるガスの点火に!
用途点火用ライター
A型切断火口 モノタロウA型切断火口モノタロウ(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器
中型切断火口 日酸TANAKA中型切断火口日酸TANAKA(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
火口ライター 日酸TANAKA火口ライター日酸TANAKA(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
タイプ点火用ライター
溶接用スパークライター TRUSCO溶接用スパークライターTRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付トラスコ品番256-2162全長(mm)185質量(g)70
中型切断器 モノタロウ中型切断器モノタロウ(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mmガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用ガスアセチレンセット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。取扱説明書(1.1MB)
A型切断器 阪口製作所A型切断器阪口製作所(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)500切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン質量(g)795
A 型切断火口 日酸TANAKAA 型切断火口日酸TANAKA(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式A号切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型ガス点火ライター 東安ピストル型ガス点火ライター東安
649税込714
1本
当日出荷
形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!手袋を使用してでもお使い頂けます!赤色のため現場作業の際目立ちます!
用途ガス溶接の着火に使用アウトドア用としても使用可能!仕様GAS-Pistol-typeセット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
中型切断器火口 千代田精機中型切断器火口千代田精機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式中型適合12MT質量(g)65使用ガスアセチレン
スパークライター用石50個入り TRUSCOスパークライター用石50個入りTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷
タイプ替石トラスコ品番273-0928質量(g)6
ライター替石 モノタロウライター替石モノタロウ(22件のレビュー)
739税込813
1パック(100粒)
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。タイプ替石
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合中型切断器(アセチレン用)質量(g)70
火口ライター交換用火口石 100個入 日酸TANAKA火口ライター交換用火口石 100個入日酸TANAKA
999税込1,099
1パック
当日出荷
用途火口ライターNL-101交換用火口石適合ライター:NL-101入数100個
中切 C2H2火口 小池酸素工業中切 C2H2火口小池酸素工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
ピストル型ガス点火ライター H&Hピストル型ガス点火ライターH&H
1,198税込1,318
1個
当日出荷
万能ガスライター SUZUKID(スズキッド)万能ガスライターSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。タイプ点火用ライター仕様ライター石1個付
発火石(50入り) 星光製作所発火石(50入り)星光製作所
839税込923
1個
当日出荷
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。タイプ替石質量(g)11直径×高さ(cm)1.6×4.4
KSライター カミマルKSライターカミマル(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
あらゆるガスの点火に!
ボンベスタンド フジ ハンドカー事業部ボンベスタンドフジ ハンドカー事業部(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業中切ゴールドライトⅡ小池酸素工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
小型溶接器 阪口製作所小型溶接器阪口製作所(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325溶接能力(mm)0.5~2.5質量(g)520
発火石(100入り) 星光製作所発火石(100入り)星光製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。タイプ替石質量(g)17直径×高さ(cm)1.6×4.4
KS ボンベスタンド 7000L容器 カミマルKS ボンベスタンド 7000L容器カミマル
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に材質スチール
中型切断機Zノバック 日酸TANAKA中型切断機Zノバック日酸TANAKA(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
ガスバーナー用 点火ライター 千代田精機ガスバーナー用 点火ライター千代田精機(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
レバー1つで安全に着火できます。低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです。点火が簡単で作業効率がアップします。
用途溶断・溶接時の着火に。トラスコ品番458-5284
中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付阪口製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
火口3本付です。
全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
普及型切断器用火口 プロパン用 千代田精機普及型切断器用火口 プロパン用千代田精機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン
タイガーライター 溶接着火用 160×50mm アズワンタイガーライター 溶接着火用 160×50mmアズワン
779税込857
1個
欠品中
ツマミを回して火花を出すタイプの点火器です。 火花が広がらないためのカバー付きです。
材質アルミニウム質量(g)約60サイズ(mm)160×50アズワン品番4-4688-01
容器庫用警戒標 I・T・O(旧 伊藤工機)容器庫用警戒標I・T・O(旧 伊藤工機)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
用途LPガス容器収納庫の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
溶接器用火口 阪口製作所溶接器用火口阪口製作所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(4本)ほか
当日出荷
使用ガスアセチレン
中型切断器(AC) 火口付 ヤマト産業中型切断器(AC) 火口付ヤマト産業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~30適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ
ミニトーチ NT-PRO用オプション NTG(日本炭酸瓦斯)ミニトーチ NT-PRO用オプションNTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
トーチボンベ用スタンド SK11トーチボンベ用スタンドSK11(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5
KSライター替石 100個入 カミマルKSライター替石 100個入カミマル
1,498税込1,648
1パック
当日出荷
KSライター用の替石です。100個入りです。
普及型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機普及型溶接器用火口 アセチレン用千代田精機(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
中型切断器火口(プロパン) 阪口製作所中型切断器火口(プロパン)阪口製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使用ガスプロパン
A型切断器火口 千代田精機A型切断器火口千代田精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式A型適合14LT質量(g)125使用ガスアセチレン
...
ガス溶断・溶接