3ページ目: ガス溶断・溶接

778件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火口 ペトロカッター(Petrocutter)

    火口

    ペトロカッター(Petrocutter)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小吹火口 プロパン用 阪口製作所

    小吹火口 プロパン用

    阪口製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型溶接器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
  • 中吹火口 プロパン用 阪口製作所

    中吹火口 プロパン用

    阪口製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中型溶接器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
  • A型切断火口LP 阪口製作所

    A型切断火口LP

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プロパン用のA型切断火口です。
    ねじ寸法W16-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.03酸素圧力(MPa)0.3
  • スパークライター H&H

    スパークライター

    H&H(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-5127-99
  • Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコ

    Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)

    エスコ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
    エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
  • 集中加熱器用火口 プロパン用 千代田精機

    集中加熱器用火口 プロパン用

    千代田精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • グリッタ型切断器 アセチレン用 千代田精機

    グリッタ型切断器 アセチレン用

    千代田精機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • ガウジング火口 アセチレン用 千代田精機

    ガウジング火口 アセチレン用

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • スーパーランス ファイアーランス工業

    スーパーランス

    ファイアーランス工業
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    3日以内出荷
  • 手動切断火口 日酸TANAKA

    手動切断火口

    日酸TANAKA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    プロパン中型切断器用の火口です。
    適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
  • A型切断器750L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器750L(プロパン用)火口3本付

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    火口3本付きです。
    仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)750質量(g)940使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
  • KSライター ピストル型 アークランズ

    KSライター ピストル型

    アークランズ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途ガス溶接や溶断器の点火の際に仕様ライター用の石1ケで600回以上使用可能/ストラップ等使用可能な穴付き材質オレンジタイプピストル型/ガス点火用
  • 中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し 阪口製作所

    中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し

    阪口製作所
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    レバー式の中圧切断器です。
    仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)770切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
  • 中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 中型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所

    中型加熱器(プロパン用)火口2本付

    阪口製作所
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    火口2本付です。
    全長(mm)1070質量(g)1440板厚(mm)作業:5.0~20.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.3500、5000
  • 切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業

    切断火口 中圧式 100型

    小池酸素工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    切断器 スキルカット250用火口
  • L型ショートサイズ溶接器(カプラー付) イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
  • 火口掃除針 H&H

    火口掃除針

    H&H(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • 屋内用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    屋内用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)8.5内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330寸法h(mm)318.5適合ボンベLPガス屋内用
  • アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズ

    アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    本体質量(kg)2使用ガスアセチレン
  • 酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    本体質量(kg)1.7使用ガス酸素
  • 大型A号切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)

    大型A号切断器用火口

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 集中加熱器 プロパン用 千代田精機

    集中加熱器 プロパン用

    千代田精機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • グリッタ型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機

    グリッタ型切断器用火口 アセチレン用

    千代田精機
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 火口 1520L 日酸TANAKA

    火口 1520L

    日酸TANAKA
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ガウジング火口
    呼称A切用ガウジングアセチレン火口取付ねじW16-20使用ガスアセチレン使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)111
  • CT-01用丸ハンドル 阪口製作所

    CT-01用丸ハンドル

    阪口製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • スタビライザー ボンベ安定台 カセット式専用 新富士バーナー

    スタビライザー ボンベ安定台 カセット式専用

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    カセットガス式パワートーチが安定して置くことができます。
    用途カセットガス式パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7659材質樹脂本体質量(g)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品 酸素アーク工業

    酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品

    酸素アーク工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シャープランス 酸素アーク工業

    シャープランス

    酸素アーク工業
    13,980税込15,378
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。 鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。 特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。
  • 切断くん 小池酸素工業

    切断くん

    小池酸素工業(4件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1セット
    当日出荷
    工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
    セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機

    中型溶接器 (アセチレン溶接器)

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
  • 小型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機

    小型溶接器 (アセチレン溶接器)

    千代田精機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
  • 微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA

    微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付

    日酸TANAKA
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
  • 小型・ピストル溶接火口 ヤマト産業

    小型・ピストル溶接火口

    ヤマト産業
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 中型溶接火口 ヤマト産業

    中型溶接火口

    ヤマト産業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)40取付ねじM8×1.0
  • スピンドルセット(ネオA型高圧用) 千代田精機

    スピンドルセット(ネオA型高圧用)

    千代田精機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • 大型2号溶接火口 アセチレン用 阪口製作所

    大型2号溶接火口 アセチレン用

    阪口製作所
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    大型2号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
    ねじ寸法M12×1.25使用ガスアセチレン用酸素圧力(MPa)0.5
ガス溶断・溶接