絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ガス溶断・溶接

779件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型2号溶接火口 アセチレン用 阪口製作所

    大型2号溶接火口 アセチレン用

    阪口製作所
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    大型2号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
    ねじ寸法M12×1.25使用ガスアセチレン用酸素圧力(MPa)0.5
  • スタビライザー マグネット 新富士バーナー

    スタビライザー マグネット

    新富士バーナー
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    強力磁石のチカラで、しっかりキャッチ。ガストーチの転倒を防ぎます。 強力磁石を内蔵したガストーチの転倒防止用スタビライザー(安定台)です。
    用途スタビライザーに内蔵された強力磁石により、ガスボンベを吸着し、転倒しにくくなる。材質本体上部/ステンレス、本体下部/樹脂、磁 石/ネオジウム磁石質量(g)92
  • 大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付 阪口製作所

    大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    火口7本付です。
    全長(mm)520質量(g)730使用ガスアセチレン溶接能力(mm)2.5~12ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000
  • ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業

    ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)

    ファイアーランス工業
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    FL-30Cの逆止弁内蔵ホルダー
  • MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHT

    MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト

    SHT
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。
    用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして吸着力(N)294N
  • CO2ガスボンベセット SUZUKID(スズキッド)

    CO2ガスボンベセット

    SUZUKID(スズキッド)
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
    セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
  • ステンレス溶接ボンベセット SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス溶接ボンベセット

    SUZUKID(スズキッド)
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
    用途ステンレスMAG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付 イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140付使用ガスアセチレン
  • 小形溶接器NZ(火口6200  5本組付き) 日酸TANAKA

    小形溶接器NZ(火口6200 5本組付き)

    日酸TANAKA
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    適合6220火口セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器全長(mm)300質量(g)490(吹管)板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5使用ガスアセチレン火口火口ありガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170]ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消音CSベルト I・T・O(旧 伊藤工機)

    消音CSベルト

    I・T・O(旧 伊藤工機)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
    用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
  • 20kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    20kgLPガス容器用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)10内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)610適合ボンベLPガス20kg
  • 中型切断器用火口#2 SUZUKID(スズキッド)

    中型切断器用火口#2

    SUZUKID(スズキッド)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
    用途ガス溶断作業用火口口径(Φmm)0.9切断板厚(mm)5~15使用ガスアセチレン火口番号2
  • 大型A号切断器用火口#1 SUZUKID(スズキッド)

    大型A号切断器用火口#1

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ガス溶接用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。 関東・関西共用です。
    用途ガス溶断作業用火口口径(Φmm)1切断板厚(mm)1~20火口番号1
  • ツインホース イチネンTASCO

    ツインホース

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    やわらかく作業性の良い高級ホースです。
    適合プロパン、サンソ材質ゴムねじ径(ホース接続)M16P1.5耐圧(MPa)2.1ホース内径(Φmm)4.5使用ガスプロパン、サンソホース外径(Φmm)12
  • 溶接、溶断火口 イチネンTASCO

    溶接、溶断火口

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • #315/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #315/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BJ-8使用ガスプロパン・天然ガス
  • #400/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #400/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BF-9使用ガスアセチレン
  • #400/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #400/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BE-9使用ガスアセチレン
  • #140/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #140/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    665税込732
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA300BE-4使用ガスアセチレン
  • #200/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #200/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BD-5使用ガスアセチレン
  • 大型A号切断器 本体のみ SUZUKID(スズキッド)

    大型A号切断器 本体のみ

    SUZUKID(スズキッド)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    大型A号切断器。ガス切断に使用します。 ガス切断に使用する大型A号切断器です。 切断する板厚によって火口を選択します。
    用途大型A号切断器本体のみ。仕様本体のみ
  • 普及型切断器 プロパン用 千代田精機

    普及型切断器 プロパン用

    千代田精機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • 中圧切断器 千代田精機

    中圧切断器

    千代田精機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • ガウジング火口 プロパン用 千代田精機

    ガウジング火口 プロパン用

    千代田精機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使用ガスプロパン
  • 75°中圧ガウジング吹管 千代田精機

    75°中圧ガウジング吹管

    千代田精機
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    切断能力(mm)#5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10
  • 中型LPG加熱器 日酸TANAKA

    中型LPG加熱器

    日酸TANAKA
    87,980税込96,778
    1本
    当日出荷
    使用ガスLPG火口なし
  • 火口 1351N 日酸TANAKA

    火口 1351N

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動切断火口
    呼称B切LPG用火口取付ねじW16~20使用ガスプロパン使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
  • 火口 6620 日酸TANAKA

    火口 6620

    日酸TANAKA
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    溶接加熱火口
    呼称3溶アセチレン用火口取付ねじW18.5-19使用ガスアセチレン使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
  • 火口 6250 日酸TANAKA

    火口 6250

    日酸TANAKA
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    加熱火口
    板厚(mm)0.5~2.5呼称小溶LPG用火口取付ねじW7.5-28使用ガスプロパン使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)37
  • 火口 3051 日酸TANAKA

    火口 3051

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
  • 容器吊り上げ/ボンベハンガー フジ ハンドカー事業部

    容器吊り上げ/ボンベハンガー

    フジ ハンドカー事業部
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • 大型B号切断器(AC) 火口付 ヤマト産業

    大型B号切断器(AC) 火口付

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3312
  • 拡散型小型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型小型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番434-5011全長(mm)660質量(g)1000ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
  • 自動切断火口(アセチレン) 日酸TANAKA

    自動切断火口(アセチレン)

    日酸TANAKA
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合HC-312、316、325、326シリーズ全長(mm)90使用ガスアセチレン
  • 熔接器 エスコ

    熔接器

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷
    グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
    全長(mm)440質量(g)540対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500ねじサイズ【火口部】M8×P1.0タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9
  • 中型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機

    中型溶接器 (アセチレン溶接器)

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
  • フィールドライターターボミニ ライターターボ RZ-523ミニ 新富士バーナー

    フィールドライターターボミニ ライターターボ RZ-523ミニ

    新富士バーナー
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    プロパン混入により、ハイカロリーを実現しました。カセットガスより充填可能です。
    用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番710-1043ブラック
  • 00号火口星 阪口製作所

    00号火口星

    阪口製作所
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
  • 中吹火口星 阪口製作所

    中吹火口星

    阪口製作所
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
  • 防災工具 一般高圧ガス用 緊急防災工具セット ヤマト産業

    防災工具 一般高圧ガス用 緊急防災工具セット

    ヤマト産業
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。ナップザックにひとまとめになっており持ち運びやすいです。ナップザックに緊急時に必要な工具がすべて納まっています。
    用途高圧ガス取扱時の備えに。トラスコ品番268-7911
ガス溶断・溶接