カテゴリ
絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(96)
- エスコ(83)
- 千代田精機(66)
- ヤマト産業(47)
- イチネンTASCO(43)
- SUZUKID(スズキッド)(26)
- 酸素アーク工業(23)
- BBKテクノロジーズ(18)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(16)
- ファイアーランス工業(15)
- H&H(12)
- カミマル(11)
- アサダ(6)
- 新富士バーナー(4)
- NTG(日本炭酸瓦斯)(4)
- フジ ハンドカー事業部(3)
- コンドーテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

板金溶接器(プロパン用)
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷その他火口付属なし全長(mm)250質量(g)500使用ガスプロパン溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口板金溶接火口LP(50、70、100、140、200、225、250、315、400、450、450、500、630)
A型切断器頭45°(プロパン用)火口無
阪口製作所¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器直頭(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器レバー式(プロパン用)火口無
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)935切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器750L(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器頭45°(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器600L(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器650L(プロパン用)火口無
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)650質量(g)875切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器600L(プロパン用)火口無
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器700L(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)710使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
B型切断器(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:2400~4000L/h、切断酸素消費量:11000~23990L/h全長(mm)580質量(g)850使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.05火口番号No.4・5・6
A型切断器直頭(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)520質量(g)870使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
中形切断器Zトリガー アセチレン
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスアセチレン火口1120N#1~#3接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
TAS MAPPリング火口キット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
TAS MAPPターボ火口キット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。スクリュー炎で作業効率抜群。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
TAS MAPP小リング火口キット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
ボンベスタンド ラボスタ
ヤマト産業¥82,980~税込¥91,278~1台3日以内出荷から13日以内出荷ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
大型A号切断器Flash(火口付)AC用
ヤマト産業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
小型加熱器火口 アセチレン用
阪口製作所¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。ねじ寸法W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
クローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
ボンベ吊りスリング アセチレンガス用
コンドーテック¥26,980税込¥29,6781本当日出荷繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に色オレンジ
長寿命中圧三段当たりLPG用火口
日酸TANAKA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。適合ガスLPG
中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷火口3本付です。全長(mm)700質量(g)830切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
大型加熱器(プロパン用)火口2本付
阪口製作所¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷火口2本付です。全長(mm)1320質量(g)2040板厚(mm)作業:5.0~50.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.08酸素圧力(MPa)0.8火口番号NO.7500、10000
板金溶接器(アセチレン用)火口5本付
阪口製作所¥13,980税込¥15,3781台当日出荷火口5本付です。全長(mm)250質量(g)500使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5ガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号NO.50、70、100、140、200
#400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個4日以内出荷用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
#400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
CO2ガスボンベセット
SUZUKID(スズキッド)¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m