カテゴリ
絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(96)
- エスコ(84)
- 千代田精機(66)
- ヤマト産業(47)
- イチネンTASCO(43)
- SUZUKID(スズキッド)(26)
- 酸素アーク工業(23)
- BBKテクノロジーズ(18)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(16)
- ファイアーランス工業(15)
- H&H(12)
- カミマル(11)
- アサダ(6)
- 新富士バーナー(4)
- NTG(日本炭酸瓦斯)(4)
- フジ ハンドカー事業部(3)
- コンドーテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

火口 1320N
日酸TANAKA¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から6日以内出荷手動切断火口呼称B切アセチレン用火口取付ねじW16~20使用ガスアセチレン使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
火口 1180N
日酸TANAKA¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷手動切断火口呼称中切エチレン用火口取付ねじW13.5-24使用ガスエチレン使用吹管中形切断器Zノバック火口全長(mm)73
火口 6550
日酸TANAKA¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷加熱火口板厚(mm)5~25呼称B溶LPG用火口取付ねじW17-19使用ガスプロパン使用吹管B号溶接器火口全長(mm)129
火口 6520
日酸TANAKA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷溶接加熱火口呼称B溶アセチレン用火口取付ねじW17-19使用ガスアセチレン使用吹管B号溶接器火口全長(mm)132.5
火口 6220A
日酸TANAKA¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷加熱火口板厚(mm)極薄~5呼称リードバーニングトーチ用火口取付ねじW7.5-28使用ガス水素使用吹管リードバーニングトーチ火口全長(mm)30
火口 6120
日酸TANAKA¥1,198~税込¥1,318~1個ほか6日以内出荷溶接加熱火口呼称00 溶アセチレン用火口取付ねじW3/16-24使用ガスアセチレン使用吹管00号溶接器火口全長(mm)21.5
拡散型大型加熱器 火口付
ヤマト産業¥79,980税込¥87,9781台当日出荷拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。用途鋼板の歪取りなどに。トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000加工可能板厚(mm)5~40、5~50標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
水中溶接棒
酸素アーク工業¥39,980税込¥43,9781箱(20kg)翌々日出荷水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。用途水中溶接全長(mm)450外径(Φmm)4.0質量(kg/本)0.065酸素圧力(MPa)-
スターカッテンド
酸素アーク工業¥27,980~税込¥30,778~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。 ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。 スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。
中型溶接器
ヤマト産業¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0![2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429404-130510-02.jpg)
2火口バーナー[アセチレン・サンソ]
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。エスコ品番EA300-2全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスアセチレン・サンソ溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
溶接加熱火口
日酸TANAKA¥8,998~税込¥9,898~1組(5本)ほか当日出荷から9日以内出荷日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)
イチネンTASCO¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。移動に便利なキャスター付。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。寸法(mm)720×380×290質量(kg)26容量(L)アセチレンボンベ:3.6L、サンソボンベ:3.4L(0.5m3)ホース長さ(m)4溶接火口#200、#450/切断火口:No.1、No.2ホース接続口カプラ式
スリーガスウェルド(火口付)
千代田精機¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷薄肉ステンレス板、ステンレス管の溶接に特に威力を発揮します。溶接部に隙間があっても、容易に溶接ができます。移動が簡単で現場作業に最適です。TIG溶接機との併用により、さらに用途が広がります。適合ガスAr



















![2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429404-130510-02.jpg)