絞り込み
使用ガス
- LPG(1)
- その他(3)
- アセチレン(9)
- エチレン(1)
- ガス(8)
- プロパン(8)
- 水素(2)
- 酸素(12)
ブランド
- 千代田精機
- ヤマト産業(10)
- 日酸TANAKA(9)
- エスコ(4)
- 阪口製作所(3)
- 小池酸素工業(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- イチネンTASCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用ガス」から絞り込む
LPG(1)
アセチレン(9)
エチレン(1)
ガス(8)
その他(3)
プロパン(8)
水素(2)
酸素(12)

ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)
千代田精機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。規格日東ミニカプラ機能逆火防止
溶断器用乾式安全器 ミニセーブ
千代田精機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。規格小池・日東ミニコック機能逆火防止取付場所溶断器側標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時)RoHS指令(10物質対応)対応
セーブポイントストレート型
千代田精機¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から11日以内出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L
セーブポイントSM-2ベンド型
千代田精機¥9,998税込¥10,9981台当日出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
大型ミニセーブ
千代田精機¥109,800税込¥120,7801個26日以内出荷大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。全長(mm)127質量(g)593最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M20×1.5オス、【出口】M20×1.5オス適合ガス酸素
ミニセーブ(C型プラグ)
千代田精機¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。仕様チヨコック取付型接続【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】プラグ使用ガスハイドロ
ミニセーブ(Q型プラグ)
千代田精機¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。仕様Qジョイント取付型接続【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】プラグ使用ガスハイドロ
ミニセーブロング
千代田精機¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。仕様ロングタイプ
ミニセーブ(S型ジョイント)
千代田精機¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。仕様ねじ込み型全長(mm)40質量(g)30
大型ミニセーブ
千代田精機¥109,800税込¥120,7801個26日以内出荷大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。全長(mm)108質量(g)539最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M16×1.5オス、【出口】M16×1.5オス適合ガス酸素
セーブポイントL型
千代田精機¥129,800~税込¥142,780~1個16日以内出荷産業安全技術協力の乾式安全器の安全性能認定審査基準に日本で初めて合格した「国内第1号の水素専用・配管用乾式安全器」です。水素ガスを使用する溶断加工業、ガラス、窯業、金属の還元・治金、石油化学工業などの水素ガス供給設備にご使用いただける乾式安全器です。圧力感知式遮断機構に加え、熱感知式遮断機構を組み込んだW安全機構により、水素特有の微圧での逆火にも反応してガス供給を遮断し、逆火伝播を阻止します。材質本体・カバー:C3771B、消炎素子(焼結金属):SUS316L、遮断器:C3604B、逆止弁:C3604B、スプリング:SUS304WP、Oリング:FKM接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)20(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントL型
千代田精機¥129,800~税込¥142,780~1個16日以内出荷水素+エチレン混合ガス用です。本体などの材質は真鍮製です。逆火が生じた時、ガス流路を遮断いたします。また、遮断を維持します。安全器の内部でガスが燃え続けた時、熱感知遮断機構によりガス供給を遮断いたします。材質C3771B、SUS316L接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)15(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントL型2連式 ストレート型
千代田精機¥319,800税込¥351,7801個11日以内出荷から16日以内出荷水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
セーブポイントL型2連式
千代田精機¥349,800税込¥384,7801個16日以内出荷水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
大型逆火防止器 セーブポイントG型
千代田精機¥419,800~税込¥461,780~1個31日以内出荷従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット適合ガス酸素
大型乾式安全器 セーブポイントG型
千代田精機¥299,800~税込¥329,780~1個11日以内出荷から61日以内出荷従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット
デューティペア2型(H2)
千代田精機¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。取付調整器・配管取出し口最高使用圧力(MPa)0.7適合ガス水素流量(L/min)250標準流量(m3/h)15
セーブポイントSA取付型(AC)スタウト用
千代田精機¥9,798税込¥10,7781台当日出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。最高使用圧力(MPa)0.13接続G1/4(入口)適合ガスアセチレン・プロパンなど(水素を除く)流量(L/min)33標準流量(m3/h)2取付面位置調整器・配管取出し口
セーブポイントSO取付型(OX)スタウト、アスター用
千代田精機¥12,980税込¥14,2781台11日以内出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。最高使用圧力(MPa)0.99適合ガス酸素流量(L/min)500標準流量(m3/h)30取付面位置調整器・配管取出し口
セーブポイントLA-8
千代田精機¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷から21日以内出荷全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントLP-8
千代田精機¥92,980~税込¥102,278~1台6日以内出荷から21日以内出荷全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスLPG標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
乾式安全器 セーブポイントL型 (プロパン用)
千代田精機¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷水封式安全器に替わる配管用乾式安全器です。全機能を装備した乾式安全器です。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。完全密閉型消炎構造(屋内、屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。小型ながら多流量材質C3771B/SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13接続【入口】Rc1/2、【出口】Rc1/2適合ガスプロパン用流量8m3/h(標準状態)(圧力0.05MPaの時)
乾式安全器 セーブポイントL型 (アセチレン用)
千代田精機¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷水封式安全器に替わる配管用乾式安全器です。全機能を装備した乾式安全器です。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。完全密閉型消炎構造(屋内、屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。小型ながら多流量材質C3771B/SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13接続【入口】Rc1/2、【出口】Rc1/2適合ガスアセチレン用流量8m3/h(標準状態)(圧力0.05MPaの時)