絞り込み
定格使用率(%)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 電気溶接機

2,940件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    3日以内出荷
    環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
  • ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    3日以内出荷
    高出力で超小型・軽量・超低騒音。細径から太径まで幅広い溶接棒に安定したアーク特性が得られます。
  • エンジンTIG溶接機 デンヨー

    エンジンTIG溶接機

    デンヨー
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    3日以内出荷
    業界最小のスリムボディ全幅630mm。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも業界最小の全幅630mmのコンパクトボディです。
  • エンジンTIG溶接機 デンヨー

    エンジンTIG溶接機

    デンヨー
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    3日以内出荷
    業界初!2人用エンジンTIG溶接機。 2人同時で200ATIG溶接が可能。また、不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
  • SSY-122R用溶接側延長コード SUZUKID(スズキッド)

    SSY-122R用溶接側延長コード

    SUZUKID(スズキッド)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    適合本体SSY-122R長さ(m)10線径(sq)14
  • 防音型ディーゼル溶接機(単相) デンヨー

    防音型ディーゼル溶接機(単相)

    デンヨー
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。
    トラスコ品番818-4176形式水冷4サイクル過流室式周波数(Hz)50/60(交流単相電源)定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740燃料軽油定格電流(A)280(直流溶接電源)定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン)燃料消費量(L/h)2.1溶接電流(A)30~300(直流溶接電源)エンジン部総排気量(mL)719燃料タンク容量(L)19バッテリー55B24L×1適合溶接棒(mm)Φ2.0~6.0(直流溶接電源)エンジンメーカークボタ(D722-K3A)適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源)力率1.0(交流単相電源)定格使用率(%)50(直流溶接電源)定格出力(kVA)3.0(交流単相電源)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン)コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)
  • ヴィクトロン130 SUZUKID(スズキッド)

    ヴィクトロン130

    SUZUKID(スズキッド)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    一人でも持ち運べる大きさと重さ。 軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。 急速充電回路内蔵2時間で充電完了。 溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。
    切替方式(電流)2段階周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)130定格入力(kVA)1.0冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2定格使用率(%)10~30定格負荷電圧(V)DC26.5定格出力電圧(V)DC36(最大25A)充電方式準定電力+定電圧方式
  • SIG-140用スプールガン単品5m SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用スプールガン単品5m

    SUZUKID(スズキッド)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    コード長さ(m)約5
  • SIG-140用 Eキット(ブレージングワイヤ仕様) SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用 Eキット(ブレージングワイヤ仕様)

    SUZUKID(スズキッド)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番818-5953セット内容ワイヤ(PF-81)、チップ(P-623)
  • SIG-140用 Dキット(アルミスプールガン仕様) SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用 Dキット(アルミスプールガン仕様)

    SUZUKID(スズキッド)
    63,980税込70,378
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番818-5952セット内容ワイヤ(PF-41)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ、スプールガン(SSG-140)
  • SIG-140用 Cキット(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用 Cキット(アルミ用)

    SUZUKID(スズキッド)
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番818-5951セット内容ワイヤ(PF-91)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ
  • SIG-140用 Bキット(軟鋼ノンガス用) SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用 Bキット(軟鋼ノンガス用)

    SUZUKID(スズキッド)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番818-5950セット内容ワイヤ(PF-51)、チップ(P-623)
  • SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用) SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用)

    SUZUKID(スズキッド)
    30,980税込34,078
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番818-5949セット内容ワイヤ(PF-71)、チップ(P-622)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)
  • インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機 パナソニックコネクト

    インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機

    パナソニックコネクト
    919,800税込1,011,780
    1セット
    翌々日出荷
    アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
    付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140本体質量(kg)15電源電圧(V)AC200冷却方式空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200最高無負荷電圧(V)DC76定格入力7.3kVA(5.4kW)
  • フルデジタル 直流TIG溶接機 パナソニックコネクト

    フルデジタル 直流TIG溶接機

    パナソニックコネクト
    519,800税込571,780
    1セット
    翌々日出荷
    フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
    付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)定格使用率(%)20出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65定格使用率 [10分周期] (%)20メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW
  • インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘン

    インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様

    ダイヘン
    729,800税込802,780
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
    質量(kg)43外形寸法(mm)W346×D555×H579定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68
  • インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘン

    インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 空冷仕様

    ダイヘン
    899,800税込989,780
    1セット
    翌々日出荷
    より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
    質量(kg)43外形寸法(mm)W346×D555×H579定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68
  • インバータ制御式小型交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘン

    インバータ制御式小型交直両用パルスTIG溶接機

    ダイヘン
    739,800税込813,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容電源:AVPM-200、トーチ:AWX-2081、母材側ケーブル(アースクリップ付)3m、ガスホース3m、ガス流量調整器:FR-1A寸法(mm)210×385×395質量(kg)16定格入力電圧(V)単相 200/220定格出力電流(A)200定格使用率(%)20出力調整AC15~190A/DC8~200A
  • インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘン

    インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様

    ダイヘン
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現。AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
    質量(kg)56外形寸法(mm)W376×D649×H613定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68
  • インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘン

    インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様

    ダイヘン
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    翌々日出荷
    IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現。AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
    質量(kg)56外形寸法(mm)W376×D649×H613定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68
  • CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC

    ダイヘン
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
  • CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC

    ダイヘン
    369,800税込406,780
    1セット
    翌々日出荷
    ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)
    用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。定格周波数(Hz)50/60共用
  • CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ

    ダイヘン
    719,800税込791,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
  • 交直インバーター TIG溶接機YC-500WX4 水冷仕様セット パナソニックコネクト

    交直インバーター TIG溶接機YC-500WX4 水冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    翌々日出荷
    質量(kg)113周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】20~500、【交流ソフト・初期、クレータ】20~330、【交流ハード・初期、クレータ】20~500、【直流・初期、クレータ】5~500定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×945時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)24以上(商用電源の場合)、48以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:5~500、直流手溶接:50~400、交流TIG:20~500(標準)・20~500(ハード)・20~330(ソフト)、MIX TIG:20~500無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:75、(交流)75ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力24kVA(19.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~24、直流手溶接:20~36、交流TIG:16~26(標準)・16~26(ハード)・16~22(ソフト)、MIX TIG:16~25
  • 交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 水冷仕様セット パナソニックコネクト

    交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 水冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    翌々日出荷
    質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力12kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21
  • 交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 空冷仕様セット パナソニックコネクト

    交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 空冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容溶接電源:YC-300WX4T00、ト-チ:YT-20TS2C1、調整器:YX-251A質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力12kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21
  • 直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 水冷仕様セット パナソニックコネクト

    直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 水冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    839,800税込923,780
    1セット
    翌々日出荷
    質量(kg)19.5周波数(Hz)【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位)制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒絶縁種別H種相数三相電源設備容量(kVA)11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250最高無負荷電圧(V)DC69通信機能RS-232C、RS-422定格出力電圧(V)DC20(TIG)、DC30(手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接メモリー機能64チャンネル 記憶・再生定格入力11.5kVA(10.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
  • 交直フルデジタル TIG溶接機YC-500BP4 水冷仕様セット パナソニックコネクト

    交直フルデジタル TIG溶接機YC-500BP4 水冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    1,898,000税込2,087,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】Ar:100%質量(kg)82周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC500(直流TIG)/AC500(交流TIG)、DC400(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×543×896機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)17.3以上(商用電源の場合)、34.6以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:5~500、交流TIG:20~500(標準)・20~500(ハード)・20~330(ソフト)MIX TIG:20~500、直流手溶接:10~400、エキスパート直流TIG:5~500、エキスパート交流TIG:20~500最高無負荷電圧(V)DC81定格出力電圧(V)DC24(直流TIG)/AC26(交流TIG)、DC36(直流手溶接)ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力17.3kVA(16.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~24、交流TIG:16~26(標準)・16~26(ハード)・16~22(ソフト)MIX TIG:16~25、直流手溶接:20~36、エキスパート直流TIG:16~24、エキスパート交流TIG:16~26
  • 交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 水冷仕様セット パナソニックコネクト

    交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 水冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】Ar:100%質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
  • 交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 空冷仕様セット パナソニックコネクト

    交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 空冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容溶接電源:YC-300BP4、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
  • サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KRセット パナソニックコネクト

    サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KRセット

    パナソニックコネクト
    789,800税込868,780
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-500KR2、送給装置:YW-50KB3KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762相数三相電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC66ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力31.9kVA(28.1kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
  • サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート200KRセット パナソニックコネクト

    サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート200KRセット

    パナソニックコネクト
    559,800税込615,780
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-200KR2、送給装置:YW-20KB3、ト-チ:YT-20CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)76定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730相数三相電源設備容量(kVA)7.6以上(商用電源の場合)、15.2以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC50~200最高無負荷電圧(V)DC35ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力7.6kVA(6.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC15~25
  • サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160AL仕様セット パナソニックコネクト

    サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160AL仕様セット

    パナソニックコネクト
    489,800税込538,780
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】アルミMIG(Ar:100%)、ステンレスMIG(Ar:98%、CO2:2%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】アルミ/(ステンレス)セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AH1、ト-チ:YT-18CSD4、調整器:YX-25AR1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)30溶接方法MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
  • サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セット パナソニックコネクト

    サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セット

    パナソニックコネクト
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】軟鋼セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AE2、ト-チ:YT-18SC4、調整器:YX-15CE1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)30溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
  • フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(SUS・軟鋼仕様)YD-350AZ4セット パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(SUS・軟鋼仕様)YD-350AZ4セット

    パナソニックコネクト
    2,298,000税込2,527,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
  • フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4(延長10m)セット パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4(延長10m)セット

    パナソニックコネクト
    2,498,000税込2,747,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、延長10M:YV-610AZ4A、コントローラー:YD-00DHR1質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
  • フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4セット パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4セット

    パナソニックコネクト
    2,298,000税込2,527,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、コントローラー:YD-00DHR1質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
  • フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機YD-400GT3セット パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機YD-400GT3セット

    パナソニックコネクト
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.4mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)54制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)30~400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)20以上(商用電源の場合)、40以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~400最高無負荷電圧(V)DC77定格出力電圧(V)12~38ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力20kVA(18kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GZ4セット パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GZ4セット

    パナソニックコネクト
    2,298,000税込2,527,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)77制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)パルス無:DC500、パルス有:DC400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×543×896機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)28.8以上(商用電源の場合)、57.6以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)パルス無:DC30~500、パルス有:DC30~400最高無負荷電圧(V)DC82定格出力電圧(V)DC45ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力28kVA(27.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~45
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GZ4セット パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GZ4セット

    パナソニックコネクト
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0..9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)52制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×640機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、35.4以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
電気溶接機