24ページ目: 電気溶接機

2,940件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIG溶接器用部品 端子アダプタ パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 端子アダプタ

    パナソニックコネクト
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
  • TIG溶接器用部品 水フィルターアダプタ パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 水フィルターアダプタ

    パナソニックコネクト
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 出力端子 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 出力端子

    パナソニックコネクト
    1,298税込1,428
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 IGBT パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 IGBT

    パナソニックコネクト
    9,398税込10,338
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 FAN用羽根のみ パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 FAN用羽根のみ

    パナソニックコネクト
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • SUS製内ねじ PEM(旧ユーロテック)

    SUS製内ねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    29,980税込32,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • SUS製ストレートおねじ PEM(旧ユーロテック)

    SUS製ストレートおねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    7,498税込8,248
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • 鉄製銅メッキ/フランジおねじ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/フランジおねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    3,988税込4,387
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • 鉄製銅メッキ/ストレートおねじ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/ストレートおねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    4,798税込5,278
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • 鉄製銅メッキ/内ネジ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/内ネジ

    PEM(旧ユーロテック)
    7,798税込8,578
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • リフチング手動 PEM(旧ユーロテック)

    リフチング手動

    PEM(旧ユーロテック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)(ガン)40高さ(mm)(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235適合範囲M3~M10スタッドケーブル長(m)3外径(Φmm)(ガン部)34本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可)対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接溶接(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
  • スタッド溶接機本体 PEM(旧ユーロテック)

    スタッド溶接機本体

    PEM(旧ユーロテック)
    549,800税込604,780
    1台
    翌々日出荷
    付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)99000本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
  • 溶接電流調整用リモコン 新ダイワ

    溶接電流調整用リモコン

    新ダイワ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • EGW2800MI段積み専用部品 新ダイワ

    EGW2800MI段積み専用部品

    新ダイワ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • オートストップ用スイッチ 新ダイワ

    オートストップ用スイッチ

    新ダイワ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • スパークアレスタ 新ダイワ

    スパークアレスタ

    新ダイワ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • ボンベアタッチメント 新ダイワ

    ボンベアタッチメント

    新ダイワ
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
  • ボンベアタッチメント 新ダイワ

    ボンベアタッチメント

    新ダイワ
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
  • 消火器用取付アタッチメント 新ダイワ

    消火器用取付アタッチメント

    新ダイワ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • スパークアレスタ(DGW用) 新ダイワ

    スパークアレスタ(DGW用)

    新ダイワ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • ディーゼルエンジンTIG溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジンTIG溶接機

    新ダイワ
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    32日以内出荷
    オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 高性能TIG溶接機 オイルガード装備の環境対応TIG溶接機 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    トラスコ品番494-7878定格電圧(V)(手棒溶接)30定格電流(A)DC250定格出力電流(A)(TIG溶接・出力性能)DC300機能発電/溶接同時使用、漏電しゃ断器付、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き乾燥質量(kg)380燃料タンク容量(L)29定格使用率(%)(TIG溶接・手棒溶接)40電流調整範囲(A)(TIG溶接)DC4~300定格出力電圧(V)20エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)TIG溶接[140A]エコ使用率100%時:約20、TIG溶接[250A]エコ使用率50%時:約18.5、手棒溶接[250A]エコ使用率40%時:約16.5騒音値(dB(A)/7m)無負荷高速時:59(LwA85)、無負荷エコ時:57寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1363×635×1019
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)396電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)385電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)409電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)398電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)385電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    919,800税込1,011,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量278kg(車輪付)コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格電圧(V)単相100(50Hz)/単相110(60Hz)、単相200(50Hz)/単相220(60Hz)、三相200(50Hz)/三相220(60Hz)定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz)定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz)乾燥質量(kg)278電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz)定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×865
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    919,800税込1,011,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量270kg、コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格電圧(V)発電/単相100(50Hz)・単相110(60Hz)、単相200(50Hz)・単相220(60Hz)、三相200(50Hz)・三相220(60Hz)定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz)定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz)乾燥質量(kg)270電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz)定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×768
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量34.5kg。(溶接専用機) 現場移動に便利な小型・軽量タイプ
    仕様エンジンスタータ・バッテリー充電機能付定格出力電流(A)(溶接)DC120乾燥質量(kg)34.5電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
  • パスポ専用電極(4個入) SUZUKID(スズキッド)

    パスポ専用電極(4個入)

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1セット(4個)
    当日出荷
    パスポ専用電極 補修部品
    用途パスポ専用電極 交換部品トラスコ品番818-9277材質銅合金質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×16×31
  • ライスターホット・ストリーム純正品 金箱 ライスター・テクノロジーズ

    ライスターホット・ストリーム純正品 金箱

    ライスター・テクノロジーズ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    内寸(mm)約290×130×深さ75
  • 溶接機用木箱 広島

    溶接機用木箱

    広島
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ライスター溶接機S型PID型用に作られています。
    寸法(mm)510×295
  • バッテリー溶接機 デンヨー

    バッテリー溶接機

    デンヨー
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    180A級のパワフルなバッテリ溶接機。 ボディを2分割すれば、1人で積み降ろしが可能です。バッテリ溶接機初の電撃防止機能搭載で作業者の安全性を高めます。
  • ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載) デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載)

    デンヨー
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    3日以内出荷
    自動アイドリングストップ機能で燃料消費量&CO2排出量を大幅削減! 作業内容に応じて「溶接特性調整機能」と「溶接特性」をダイヤル調整できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実しています。
  • ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載) デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載)

    デンヨー
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    3日以内出荷
    環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
  • ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。 特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
  • ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    3日以内出荷
    環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。2人同時に大容量溶接ができます。
  • ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    3日以内出荷
    2人同時に大容量溶接が可能。 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
  • ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    3日以内出荷
    環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも全幅630mmのスリムなボディです。
  • ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    3日以内出荷
    全幅560mmのスリムボディ 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
電気溶接機