カテゴリ
絞り込み
定格使用率(%)
ブランド
- モノタロウ(1)
- パナソニックコネクト(930)
- ダイヘン(805)
- Panasonic(パナソニック)(542)
- 新ダイワ(137)
- SUZUKID(スズキッド)(93)
- マイト工業株式会社(71)
- IKURATOOLS(育良精機)(52)
- トーキン(45)
- デンヨー(38)
- PEM(旧ユーロテック)(26)
- 日本フラッシュ(25)
- エスコ(17)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(11)
- 大同興業(10)
- リランド(RILAND)(10)
- デンゲン(9)
- 富士インパルス(9)
- シグウエルド社(8)
- ヤシマ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: 電気溶接機

フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GR3セット
パナソニックコネクト¥1,098,000~税込¥1,207,800~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)65制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC77ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力28kVA(26.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GR3セット
パナソニックコネクト¥739,800~税込¥813,780~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)45制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
インバーターCO2/MAG溶接機YD-500RX1セット
パナソニックコネクト¥829,800~税込¥912,780~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)60制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×670機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)27.0以上(商用電源の場合)、54.0以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC77定格出力電圧(V)DC45ヒューズ容量(A)75(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力27.0kVA、25.8kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
インバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セット
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥619,800~税込¥681,780~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC50~350最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力15.4kVA、14.7kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット
パナソニックコネクト¥629,800~税込¥692,780~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC30~200最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC25ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.4kVA、6.0kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC10~25
PJ-218A用フィルター
SURE(石崎電機製作所)¥229税込¥2521個翌々日出荷プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。用途フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたしますトラスコ品番805-2541材質ウレタン厚さ(mm)3質量(g)0.3径(Φmm)54
PJ-215A/216A/230用フィルター
SURE(石崎電機製作所)¥229税込¥2521個当日出荷プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。用途フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたしますトラスコ品番805-2540材質ウレタン厚さ(mm)3質量(g)0.4径(Φmm)54
S型スポット溶接機
中央製作所¥929,800税込¥1,022,7801台6日以内出荷足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。トラスコ品番462-2529幅(mm)510質量(kg)260高さ(mm)1660奥行(mm)1080深さ(mm)(ふところ)500定格入力電圧(V)単相200出力定格容量(kVA)50間隔(mm)(ふところ)200溶接電流(kA)(最大)20加圧力(kN)(最大)5.9
S型スポット溶接機
中央製作所¥929,800税込¥1,022,7801台6日以内出荷足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。トラスコ品番462-2511幅(mm)510質量(kg)260高さ(mm)1660奥行(mm)980深さ(mm)(ふところ)400定格入力電圧(V)単相200出力定格容量(kVA)50間隔(mm)(ふところ)200溶接電流(kA)(最大)22加圧力(kN)(最大)5.9
S型スポット溶接機
中央製作所¥869,800税込¥956,7801台6日以内出荷足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。トラスコ品番462-2502幅(mm)510質量(kg)245高さ(mm)1660奥行(mm)980深さ(mm)(ふところ)500定格入力電圧(V)単相200出力定格容量(kVA)35間隔(mm)(ふところ)200溶接電流(kA)(最大)16.5加圧力(kN)(最大)5.9
S型スポット溶接機
中央製作所¥869,800税込¥956,7801台56日以内出荷足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。トラスコ品番462-2499幅(mm)510質量(kg)245高さ(mm)1660奥行(mm)880深さ(mm)(ふところ)400定格入力電圧(V)単相200出力定格容量(kVA)35間隔(mm)(ふところ)200溶接電流(kA)(最大)18.5加圧力(kN)(最大)5.9
パナソニック CO2半自動溶接機
パナソニックコネクト¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。用途薄板の溶接に。付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200使用率(%)30定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160
ディーゼル防音型エンジン溶接機
デンヨー¥869,800税込¥956,7801台3日以内出荷直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。仕様スローダウン機能付その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5561幅(mm)990質量(kg)181高さ(mm)750奥行(mm)590電圧(V)100方式セルスタータ方式使用率(%)50騒音値(dB)65適合溶接棒(mm)2.0~4.0エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~180出力(kVA)3
ディーゼルエンジン溶接機超低騒音型
デンヨー¥1,998,000税込¥2,197,8001台3日以内出荷2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5641幅(mm)1410質量(kg)399高さ(mm)760奥行(mm)680電圧(V)単相100 三相200使用率(%)100騒音値(dB)64/67適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人)エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
電防内蔵交流アーク溶接機BS300M
ダイヘン¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。用途鉄の溶接、現場溶接作業に。仕様電撃防止機能付幅(mm)255質量(kg)48高さ(mm)400奥行(mm)505入力電圧(V)単相200出力電流(A)AC65~300使用率(%)30定格入力(kVA)24棒径(Φmm)(溶接)2.6~6.0
めねじスタッド(TP型)(小箱)
日本ドライブイット¥12,980~税込¥14,278~1箱(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
ユニプロッドポータブルスポット溶接機ガン付き
大同興業¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。付属品溶接ガン×1個トラスコ品番461-5417質量(kg)49定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390定格容量8kVA溶接電流(A)(最大)4k溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
HBSスタッド熔接機用溶接ガン
大同興業¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)溶接8~20本/分(溶接サイクル)スタッド径(Φmm)1.6~8.0(溶接可能)
直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)
日動工業¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
タイマー内蔵型スポット溶接機
大同興業¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。 低入力で大出力が得られます。 さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。 連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。用途自動車板金。 製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。トラスコ品番461-5212質量(kg)11定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×90×230定格容量2.5kVA溶接電流(A)(最大)6.55k溶接能力(mm)(両面)2.5
小型ガソリンエンジン溶接機
デンヨー¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。トラスコ品番462-5650質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55周波数(Hz)50/60定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100コンセント個数JISコンセント 15A×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465燃料ガソリン定格電流(A)130定格出力(kW)溶接用電源:3.28燃料消費量(L/h)1.07溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)燃料タンク容量(L)7適合溶接棒(mm)2.0~3.2エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)始動方式リコイル式定格使用率(%)40定格出力(kVA)単相交流電源:1.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600騒音値(dB(A)/7m)72潤滑油量(L)0.6エンジン総排気量(cm3)196
直流アーク溶接機B-TACファンシー161
ダイヘン¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷片手で運搬、小形・軽量化を実現。手軽に運べて全国どこでも使用可能。インバーター技術から生まれた小形手溶接機。安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心。Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付質量(kg)8.7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200(220)定格出力電流(A)160使用率(%)30(160A)100(100A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291定格入力(kVA)8.5適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0相数単相定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)26入力電圧変動許容範囲(V)170~250定格入力(kW)5.2出力電流範囲(A)20~160配電盤の容量(A)50最高無負荷電圧(V)63(69)