21ページ目: 電気溶接機

2,942件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
  • メタコンレセプタクル ダイヘン

    メタコンレセプタクル

    ダイヘン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング ダイヘン

    ベアリング

    ダイヘン
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    適合6300DDU
  • ガスホースASSY ダイヘン

    ガスホースASSY

    ダイヘン
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    適合CM-7401厚さ(mm)0.8/0.9-1.0
  • キャノンプラグ ダイヘン

    キャノンプラグ

    ダイヘン
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • コンセントレセプタクル ダイヘン

    コンセントレセプタクル

    ダイヘン
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    適合25-2BD-1 CM-5001
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.6/1.6
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.4
  • ベアリング ダイヘン

    ベアリング

    ダイヘン
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.9/1.0-1.2
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.9/2.0
  • ガスホースASSY ダイヘン

    ガスホースASSY

    ダイヘン
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
  • カアツロールASSY ダイヘン

    カアツロールASSY

    ダイヘン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.2
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.2
  • リモートボックス ダイヘン

    リモートボックス

    ダイヘン
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • 補助コンセント ダイヘン

    補助コンセント

    ダイヘン
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
  • キャノンプラグ ダイヘン

    キャノンプラグ

    ダイヘン
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • サイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 800A パナソニックコネクト

    サイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 800A

    パナソニックコネクト
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    翌々日出荷
    良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
    用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒質量(kg)250タイプガウジング・ブラスチング兼用電圧(V)(電撃防止機能)20定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)20~46定格入力電圧(V)三相200感度(電撃防止機能)50Ω出力電流(A)100~800定格入力(kVA)61定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920最高無負荷電圧(V)81
  • サイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 600A パナソニックコネクト

    サイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 600A

    パナソニックコネクト
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌々日出荷
    良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
    用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒質量(kg)205タイプガウジング専用電圧(V)(電撃防止機能)20定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)20~46定格入力電圧(V)三相200感度(電撃防止機能)50Ω出力電流(A)100~600定格入力(kVA)44.7定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920最高無負荷電圧(V)80
  • サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2 パナソニックコネクト

    サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2

    パナソニックコネクト
    749,800税込824,780
    1セット
    翌々日出荷
    サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
    質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~45定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~500定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
  • 高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YM-160SL7 パナソニックコネクト

    高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YM-160SL7

    パナソニックコネクト
    439,800税込483,780
    1セット
    翌々日出荷
    手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
    ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6定格周波数(Hz)50/60Hz出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)6冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)30出力電流範囲(A)20~160最高無負荷電圧(V)36電源電圧変動180~220V
  • インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6水冷 パナソニックコネクト

    インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6水冷

    パナソニックコネクト
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌々日出荷
    高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
    質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式水冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
  • インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷 パナソニックコネクト

    インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷

    パナソニックコネクト
    889,800税込978,780
    1セット
    翌々日出荷
    高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
    付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
  • インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷 パナソニックコネクト

    インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷

    パナソニックコネクト
    759,800税込835,780
    1セット
    翌々日出荷
    高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
    付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
  • フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミ パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミ

    パナソニックコネクト
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
    種別アルミ質量(kg)54定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38
  • フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3 パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3

    パナソニックコネクト
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
    質量(kg)54定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38
  • フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400VP1アルミ パナソニックコネクト

    フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400VP1アルミ

    パナソニックコネクト
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    翌々日出荷
    軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。 アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。 あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
    種別アルミ質量(kg)54制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC400定格入力(kVA)19.7機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640出力電流範囲(A)DC30~400最高無負荷電圧(V)DC82定格出力電圧(V)DC12~38溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
  • フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-500VR1 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-500VR1

    パナソニックコネクト
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
    質量(kg)67制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC500定格入力(kVA)27.6機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6相数三相定格使用率(%)100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800出力電流範囲(A)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC14~45溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
  • フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-350VR1 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-350VR1

    パナソニックコネクト
    789,800税込868,780
    1セット
    翌々日出荷
    低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
    質量(kg)48制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC350定格入力(kVA)16.4機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640出力電流範囲(A)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68定格出力電圧(V)DC12~36溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
  • マイト バッテリー溶接機 マイト工業株式会社

    マイト バッテリー溶接機

    マイト工業株式会社
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    冷却方式強制空冷定格使用率(%)40
  • マイト TIG溶接機 マイト工業株式会社

    マイト TIG溶接機

    マイト工業株式会社
    419,800税込461,780
    1台
    翌々日出荷
    ダブデジタル表示で簡単設定操作 低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能 ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです 直流/交流共に100V/200V兼用 交流出力でアルミTIGも可能 交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
    トラスコ品番835-4104質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60入力容量TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×190×340定格入力電圧(V)単相100・200定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200冷却方式強制風冷定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37定格使用率(%)40無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし)
  • ジョイントコード キシデンテクノ(キシデン工業)

    ジョイントコード

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    溶接機と溶接コードをつなげる取り出しコード
    寸法(cm)約20
  • 脱着コネクタ キシデンテクノ(キシデン工業)

    脱着コネクタ

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
    付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
  • BW-155BXR用バッテリー キシデンテクノ(キシデン工業)

    BW-155BXR用バッテリー

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様1台に1本使用
  • スマート MIG 大同興業

    スマート MIG

    大同興業
    289,800税込318,780
    1セット
    翌々日出荷
    低価格ながら自動車板金に必要なスペックをもつ半自動溶接機。 手溶接なみな簡単な溶接が可能で溶接機の増設に最も適した仕様。 ボンベ一体型ながら小形軽量で作業環境を選ばず移動が可能。
    セット内容溶接電源(本体)、溶接トーチ(3m)、アースケーブル (3m)(クリップ付))、ガス流量調整器
  • 小型半自動溶接機 大同興業

    小型半自動溶接機

    大同興業
    359,800税込395,780
    1セット
    翌々日出荷
    自動車板金・一般薄板溶接を手溶接なみの手軽さで実現。
電気溶接機