絞り込み
定格使用率(%)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 電気溶接機

2,936件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIG溶接器用部品 コンセント パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 コンセント

    パナソニックコネクト
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 アース(母材)ケーブル パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 アース(母材)ケーブル

    パナソニックコネクト
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
  • 100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
    用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mmトラスコ品番818-9276セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木質量(g)1250定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223電源コード(m)1.7定格入力(kVA)1.5適合材(溶接可能)鉄・ステンレス定格使用率(%)2定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
  • SIG-140用アルミチップ SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用アルミチップ

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1箱(3個)
    当日出荷
  • バッテリー(メンテナンスフリー) マイト工業株式会社

    バッテリー(メンテナンスフリー)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クランクチップ パナソニックコネクト

    クランクチップ

    パナソニックコネクト
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    材質CuCr寸法C(mm)40テーパー1/10寸法A(Φmm)16
  • E型電極チップ パナソニックコネクト

    E型電極チップ

    パナソニックコネクト
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質CuCr#2
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    3,398税込3,738
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 送給機用アウトレッドガイド ダイヘン

    送給機用アウトレッドガイド

    ダイヘン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ダイヘン送給装置用交換部品です。
    適合送給装置/1985年以降CM-231向アダプタ(K4902A00)用適合ワイヤ径(Φmm)1.8-1.2
  • アークファン IKURATOOLS(育良精機)

    アークファン

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
    用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒仕様電撃防止機能なしトラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10
  • ガソリンエンジン溶接機 新ダイワ

    ガソリンエンジン溶接機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    309,800税込340,780
    1台
    翌日出荷
    49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。
    トラスコ品番758-7872周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン定格電流(A)18定格出力電流(A)DC130機能周波数切替、リコイル、スローダウン燃料タンク容量(L)8.4適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135定格出力(kVA)1.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
  • ハンドル YT20CS4 パナソニックコネクト

    ハンドル YT20CS4

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • CO2トーチ部品 YT-CS3 保護筒 パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT-CS3 保護筒

    パナソニックコネクト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • 調整器 パナソニックコネクト

    調整器

    パナソニックコネクト
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • エアープラズマ切断機用部品 プラス端子ケーブル パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 プラス端子ケーブル

    パナソニックコネクト
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
  • ホースバンド 新ダイワ

    ホースバンド

    新ダイワ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • バッテリー(メンテナンスフリータイプ) マイト工業株式会社

    バッテリー(メンテナンスフリータイプ)

    マイト工業株式会社
    18,690税込20,559
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)6.3電圧(V)12バッテリー容量(Ah)5時間率:20/1時間率:13サイズ(mm)D182×W77×H168
  • EGW150MD-I部品フレーム 新ダイワ

    EGW150MD-I部品フレーム

    新ダイワ
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • EGW150MD-I部品キャブレター 新ダイワ

    EGW150MD-I部品キャブレター

    新ダイワ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    その他【使用数】1部品名称キャブレターASSY図面番号1
  • EGW150MD-I部品マフラ 新ダイワ

    EGW150MD-I部品マフラ

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW150MD-I部品ベース・ホイル 新ダイワ

    EGW150MD-I部品ベース・ホイル

    新ダイワ
    41税込45
    1個ほか
    3日以内出荷
  • EGW150MD-I部品コントロールパネル 新ダイワ

    EGW150MD-I部品コントロールパネル

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品マフラ 新ダイワ

    EGW185M-I部品マフラ

    新ダイワ
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤW矯正装置 マツモト機械

    ワイヤW矯正装置

    マツモト機械
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    二組(内一組は90度反転)の矯正ローラで、ワイヤの湾曲を一定状態に矯正し、ワイヤ振れを少なくすることにより、狙い位置のズレを最小限に抑えます。自動溶接やロボット溶接などで、ワイヤの溶接線への狙いが厳しく要求される場合に最適です。また、ワイヤ切れ検知器やワイヤ量検知器とセットでも使用できます。
    適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6
  • ワイヤW矯正装置 マツモト機械

    ワイヤW矯正装置

    マツモト機械
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。ワイヤ挿入時間が短縮されます。半自動送給装置用です。
    取付方式取付方法及び取付説明:(1)現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。(2)ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。(3)矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。(4)ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)(5)加圧アームを開放してください。(6)ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。(7)加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。(8)手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。(9)ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。(10)以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。(11)必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。(12)必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
  • スムーズワイヤーパッド ワーナーケミカル

    スムーズワイヤーパッド

    ワーナーケミカル
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷
    スパッタの発生を抑え、安定した溶接ビードを実現!。ワイヤ詰まりを防ぎ、チップとライナーの寿命を最大3倍に延長!。自動溶接機、ロボット溶接機で抜群の効果を発揮!。溶接ワイヤ表面からメッキカスなどの不純物を除去することで、アークの安定性が向上し、ピンホールやスパッタの発生を抑制します。さらに、潤滑剤の効果により送給がスムーズになり、溶接ビードの安定性が高まります。不純物の除去と潤滑の相乗効果によりチップとライナーの寿命を延ばし、長いライナー使用時の送給詰まりも予防します。
    材質ケース:PE(難燃性)、ラベル:塩ビ(難燃性)、パッド:羊毛100%取付ワイヤリールの引き出し部からワイヤ送給装置の間や、ライナーの入り口前、もしくはペールパックのハット内側に取り付けてください。送給ローラーなどに巻き込まれない安全な位置を選んでください。質量(g)約6(1個)交換目安ワイヤ使用量100~200kgを目安に、新しいパッドに交換してください取付け方法パッド側面の切れ込みにワイヤを挟み込み、中心部までしっかり固定してください。ワイヤ表面の不純物が多い場合や、長いライナーを用いている場合、より効果を高めたい場合は、2個のパッドを連続して装着することをお勧めします。サイズ(Φmm)約H27×27
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    SIG-140専用のワイヤ径0.8/1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140のオプション品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×18
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,798税込1,978
    1個
    11日以内出荷
    SAYI-120G/160G専用のワイヤ径0.6/0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SAYI-160の標準装着品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
  • 水用接続金具 ダイヘン

    水用接続金具

    ダイヘン
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    Φ1/4(Φ6.4mm)水ホース接続用です。フランジ(U1997D02)を用いて取り付けます。
  • EAZY WELD 簡単溶接キット 旭エンジニアリング

    EAZY WELD 簡単溶接キット

    旭エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。鉄用(CAS450)/ステン銅用(SUS-CO)ロッドは、はんだごてでの作業も可能です。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
  • パルススタッドウェルダー デンゲン

    パルススタッドウェルダー

    デンゲン
    298,000税込327,800
    1台
    3日以内出荷
    最小エネルギーで裏焼けしにくいソフトパルスモードと短タイマーでの出力電流を安定させる回路・プログラムを搭載。出力の調整範囲が広く、ますます硬く薄くなるドアパネルなどの高張力鋼板で威力を発揮。高電圧(メーカー比1.75倍)の出力で、抵抗値が高い高張力鋼板でも安定した溶着ができる。高電圧出力を活かし、一定の短タイマーで、電流調整のみを可変する溶着方法(ミドルパルスモード)で母材への影響をおさえつつ、強い溶着ができる。強力な引出しが必要な補修にも対応(ハードパルスモード)。ローラー絞り(オプション)により、裏焼けしにくい絞りができる。一点アースにより、鋼板の磨き範囲を最小にして、スタッドの作業ができる。
    質量(kg)31電流(A)【開閉器】30以上(ブレーカー)出力【手元スイッチ側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)【一点アース側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)制御方式連続無段階・マイコン制御出力電圧AC0~10.8V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600(ハンドル高さ含む730)×340×320入力【一次入力】200V単相 50/60Hz使用率(%)【スタッド溶接時】最大出力時2%以下(周辺温度25℃時、最大40分間)【絞りローラー使用時】連続5秒間(使用率2%以下)定格入力(kVA)最大23.8出力定格容量(kVA)10.5(JIS C9305)コード8.0m3芯3.55SQ(スケア)プラグ4P/20A絞り点絞り、ローラー、カーボンタイマー(ソフトパルス)0.003~0.01秒 / (ミドルパルス)0.01~0.05秒 / (ハードパルス)0.05~0.45出力電流AC 2,200A(ピーク電流:3,200A)スタッドワッシャー
  • アーキュリー80ルナ3 SUZUKID(スズキッド)

    アーキュリー80ルナ3

    SUZUKID(スズキッド)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    100V電源でノンガス仕様、オートマだから誰にでも手軽に溶接ができます。高圧ガス不要で100V電源が有れば溶接ができます。使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランス焼損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率20%です。無段階の出力電流調整とワイヤースピード調整がひとつのダイヤルで可能です。トリガ、引き金を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計です。
    用途門戸、フエンスなどの製作や,自動車,バイク,農機具の補修溶接作業。付属品取り扱説明書,保証書,チップ付きワイヤブラシ,2P/100V変換アダプター容量(kVA)2.36入力電圧(V)AC100出力電流(A)DC40~75使用率(%)20周波数50/60Hz兼用入力電流(A)23.6出力切替無段階調整
  • 耐火被覆工事用スタッド溶接機(ボルト溶接仕様) 日本フラッシュ

    耐火被覆工事用スタッド溶接機(ボルト溶接仕様)

    日本フラッシュ
    639,800税込703,780
    1台
    4日以内出荷
    現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず、鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。 優れた溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。・優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。・簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。・ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
    用途スタッドボルト溶接付属品スタッドガン:SGC14・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット・先端部品コンデンサ容量(μF)132000(100V)本体質量(kg)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)222×334×615充電時間100Vまで約2秒最高電圧(V)100
  • リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    539,800税込593,780
    1台
    当日出荷
    「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。バッテリー容量と質量のベストバランス。
    付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)40外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330溶接電流(A)20~170機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
  • リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。シリーズ最軽量超小型モデルです。
    付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)13.5(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量10Ah/528Wh使用率(%)50外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330溶接電流(A)20~155機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1(40分で80%)無負荷電圧(V)52.8
  • ガソリンエンジン溶接機 新ダイワ

    ガソリンエンジン溶接機

    新ダイワ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    超軽量34kg。(溶接専用機)。現場移動に便利な小型・軽量タイプです。
    仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406定格出力電流(A)溶接:DC120使用率(%)溶接:40使用燃料レギュラーガソリン燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)機能リコイル乾燥質量(kg)34燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:約3.0電流調整範囲(A)溶接:DC40~130
  • クイックジョイントNメスネジソケット トーキン

    クイックジョイントNメスネジソケット

    トーキン
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
  • クイックジョイントNメスネジプラグ トーキン

    クイックジョイントNメスネジプラグ

    トーキン
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    送給装置側のクイックジョイントNプラグです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
電気溶接機