10ページ目: 電気溶接機

2,940件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    589,800税込648,780
    1台
    欠品中
    新機能!TIGモードで商用TIG溶接機で200Aまで出力できる。単相3線出力端子で商用TIG溶接機が使える新ダイワ独自の機能がさらに進化!。TIG溶接機専用のTIGモードで、従来機では難しい200Aの高出力溶接を実現しました。単相3線インバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100/単相200定格電流(A)【発電】(100V/200V)25×2/25定格出力電流(A)DC180使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.76、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95エンジン部型式MZ360乾燥質量(kg)本体:99燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~200定格負荷電圧(V)27.2定格出力(kVA)【発電】(100V/200V)2.5×2/5.0エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.3
  • ワイヤ切れ検知器 マツモト機械

    ワイヤ切れ検知器

    マツモト機械
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    パックワイヤのワイヤ切れを検知するための装置です。取付けは、パック用笠出口にねじ込むだけで簡単に行なえます。ワイヤ切れの信号はドライ接点信号となっており、警報ランプ・警報ブザー・ロボットなどあらゆる連動に対応できます。
    外形寸法(mm)W90×D48×H80本体質量(g)480適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
  • ワイヤW矯正装置 マツモト機械

    ワイヤW矯正装置

    マツモト機械
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。ワイヤ挿入時間が短縮されます。パックワイヤ用です。
    取付方式取付方法及び取付説明:(1)現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。(2)ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。(3)矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。(4)ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)(5)加圧アームを開放してください。(6)ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。(7)加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。(8)手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。(9)ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。(10)以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。(11)必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。(12)必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
  • フレコンホルダー マツモト機械

    フレコンホルダー

    マツモト機械
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    お助けマン用オプション品です。
  • ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。タフな現場を支える、長時間稼働のロングラン・パートナー。パルス機能搭載していることで多様な母材の高品質溶接を実現します。
    付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2個、コレットボディ×2個(Φ2.4、3.2)、コレットチャック×4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)、ノズル×4個(No.4、5、6、7)、ロングキャップ×1個、ショートキャプ×1個、絶縁カバー×1個質量(kg)36(入力ケーブル含む)外形寸法(mm)W260×L550×H500定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)200(5~200)手溶接:170(20~170)使用率(%)50溶接電流(A)5~200(手溶接:20~170)機能電撃防止:25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下寿命サイクル:2000回バッテリー容量(Ah)30/1584(Wh)充電時間(時間)3無負荷電圧(V)52.8
  • 加圧ロール ダイヘン

    加圧ロール

    ダイヘン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    銅ワイヤ用です。ベアリング付きです。
    適合サイズ(mm)各サイズ共通
  • ガイドアダプタ ダイヘン

    ガイドアダプタ

    ダイヘン
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
  • ガイドアダプタ ダイヘン

    ガイドアダプタ

    ダイヘン
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    AFTF/AFUF-4201形の送給装置の場合に使用します。
    仕様7/16-20UNF、内径太い
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    銅ワイヤ用です。
  • ドライブギヤ ダイヘン

    ドライブギヤ

    ダイヘン
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
  • センターガイド ダイヘン

    センターガイド

    ダイヘン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CMA-7401、CMAW-7401、CMAW-741
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    アルミ用加圧ロールです。
  • 送給ロール ダイヘン

    送給ロール

    ダイヘン
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    アルミ用送給ロールです。
  • Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様23系) ダイヘン

    Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様23系)

    ダイヘン
    969,800税込1,066,780
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトでタフ!高品質な厚板溶接をすべての現場へ。高電流域の溶接においても溶融プールが安定し、高い操作性を実現。開先の奥深くでもアークが安定するため、溶込みを確保でき、効率的な溶接作業に貢献します。新搭載のFP-GMAモードを使用することで、深い溶込みを実現。厚板溶接で難しい初層もしっかりと溶かすことができ、溶込み不良の低減に貢献します。電圧調整を自動化。延長ケーブルの径と長さを設定するだけで誰でも安定した溶接ビードが得られます。さらに延長作業で問題となる溶接終了時のワイヤ送給の惰性も自動で補正し、次の安定した溶接スタートに貢献します。溶接姿勢や手振れなどの外乱により、ワイヤ突出し長さが変化した場合でも、安定した均一なビードを実現します。溶接時の電力消費効率を高め、待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。サイリスタ機と比べ、最大100kg以上も軽くなり、溶接電源の設置や移動がスムーズに行えます。デジタル調整による高い再現性が、溶接品質の安定化に貢献します。また、内部機能とエラー内容を確認できる一覧表を同梱。取扱説明書なしでも迷わず操作できます。衝撃に強い構造で移動の多い現場でも安心です。防塵・防水性等級はIP23Sで、急な降雨も安心です。筐体に亜鉛メッキ鋼板を使用し、塩害耐性向上。直流ガウジング、手溶接を標準搭載しております。1台で様々な現場のニーズに対応します。溶接法の切替がリモコンで可能なため、設定変更で溶接機まで戻る手間を省くことができます。
    質量(kg)62出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580定格入力(kVA)27.6(25.7kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)79/86適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ
  • Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様74系) ダイヘン

    Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様74系)

    ダイヘン
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトでタフ!高品質な厚板溶接をすべての現場へ。高電流域の溶接においても溶融プールが安定し、高い操作性を実現。開先の奥深くでもアークが安定するため、溶込みを確保でき、効率的な溶接作業に貢献します。新搭載のFP-GMAモードを使用することで、深い溶込みを実現。厚板溶接で難しい初層もしっかりと溶かすことができ、溶込み不良の低減に貢献します。電圧調整を自動化。延長ケーブルの径と長さを設定するだけで誰でも安定した溶接ビードが得られます。さらに延長作業で問題となる溶接終了時のワイヤ送給の惰性も自動で補正し、次の安定した溶接スタートに貢献します。溶接姿勢や手振れなどの外乱により、ワイヤ突出し長さが変化した場合でも、安定した均一なビードを実現します。溶接時の電力消費効率を高め、待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。サイリスタ機と比べ、最大100kg以上も軽くなり、溶接電源の設置や移動がスムーズに行えます。デジタル調整による高い再現性が、溶接品質の安定化に貢献します。また、内部機能とエラー内容を確認できる一覧表を同梱。取扱説明書なしでも迷わず操作できます。衝撃に強い構造で移動の多い現場でも安心です。防塵・防水性等級はIP23Sで、急な降雨も安心です。筐体に亜鉛メッキ鋼板を使用し、塩害耐性向上。直流ガウジング、手溶接を標準搭載しております。1台で様々な現場のニーズに対応します。溶接法の切替がリモコンで可能なため、設定変更で溶接機まで戻る手間を省くことができます。
    質量(kg)62出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580定格入力(kVA)27.6(25.7kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)79/86適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ
  • Welbee The Short Arc 500 軟鋼・水冷仕様 ダイヘン

    Welbee The Short Arc 500 軟鋼・水冷仕様

    ダイヘン
    1,898,000税込2,087,800
    1セット
    翌々日出荷
    誰もが使いやすい厚板溶接の頼れる1台。大型LCDタッチパネル搭載で視認性が高く、直感的な操作で簡単設定ができます。溶接継手と板厚を入力するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮でき、誰でも簡単に使用できます。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類から選択可能です。(標準モード/シンプルモード)日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語に対応しております。溶接長または溶接速度を設定すると厚板溶接で重要な入熱量が自動で計算され、手間なく入熱管理が行えます。設定期間が経過するとメンテナンス時期を自動でお知らせします。メンテナンス方法はQRコードからその場で確認ができます。目標値に到達した際のお知らせ機能により交換時期を把握できるため、急なワイヤ切れによる溶接不良の発生リスクを低減します。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。熟練技術者から初心者まで誰もが使いやすいアークを追求。手振れなどの影響を抑え、スパッタが少ない綺麗な溶接ビードを実現します。新搭載のFP-GMAモードは、厚板溶接の開先奥深くでもルート部までしっかり溶かすことができ、溶け込み不良が発生しやすい部位に最適です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。厚板溶接で活躍する4つの本格作業を1台で効率的に対応(CO2/MAG、直流手溶接、ガウジング、セルフシールド)
    質量(kg)72出力電圧(V)12~45(直流手溶接:12~36)定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810定格入力(kVA)28.1(26.2kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500(直流手溶接:30~400)最高無負荷電圧(V)77/85適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ
  • Welbee The Short Arc 500 セルフシールド仕様 ダイヘン

    Welbee The Short Arc 500 セルフシールド仕様

    ダイヘン
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    翌々日出荷
    誰もが使いやすい厚板溶接の頼れる1台。大型LCDタッチパネル搭載で視認性が高く、直感的な操作で簡単設定ができます。溶接継手と板厚を入力するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮でき、誰でも簡単に使用できます。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類から選択可能です。(標準モード/シンプルモード)日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語に対応しております。溶接長または溶接速度を設定すると厚板溶接で重要な入熱量が自動で計算され、手間なく入熱管理が行えます。設定期間が経過するとメンテナンス時期を自動でお知らせします。メンテナンス方法はQRコードからその場で確認ができます。目標値に到達した際のお知らせ機能により交換時期を把握できるため、急なワイヤ切れによる溶接不良の発生リスクを低減します。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。熟練技術者から初心者まで誰もが使いやすいアークを追求。手振れなどの影響を抑え、スパッタが少ない綺麗な溶接ビードを実現します。新搭載のFP-GMAモードは、厚板溶接の開先奥深くでもルート部までしっかり溶かすことができ、溶け込み不良が発生しやすい部位に最適です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。厚板溶接で活躍する4つの本格作業を1台で効率的に対応(CO2/MAG、直流手溶接、ガウジング、セルフシールド)
    質量(kg)72出力電圧(V)12~45(直流手溶接:12~36)定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810定格入力(kVA)28.1(26.2kW)適合ワイヤ径(Φmm)(1.2)、(1.6)、(1.7)、(2.0)、2.4メモリー(個)【溶接条件】100相数定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500(直流手溶接:30~400)最高無負荷電圧(V)77/85適合ワイヤセルフシールド用フラックス入りワイヤ
  • Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン

    Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様

    ダイヘン
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    誰もが使いやすい厚板溶接の頼れる1台。大型LCDタッチパネル搭載で視認性が高く、直感的な操作で簡単設定ができます。溶接継手と板厚を入力するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮でき、誰でも簡単に使用できます。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類から選択可能です。(標準モード/シンプルモード)日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語に対応しております。溶接長または溶接速度を設定すると厚板溶接で重要な入熱量が自動で計算され、手間なく入熱管理が行えます。設定期間が経過するとメンテナンス時期を自動でお知らせします。メンテナンス方法はQRコードからその場で確認ができます。目標値に到達した際のお知らせ機能により交換時期を把握できるため、急なワイヤ切れによる溶接不良の発生リスクを低減します。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。熟練技術者から初心者まで誰もが使いやすいアークを追求。手振れなどの影響を抑え、スパッタが少ない綺麗な溶接ビードを実現します。新搭載のFP-GMAモードは、厚板溶接の開先奥深くでもルート部までしっかり溶かすことができ、溶け込み不良が発生しやすい部位に最適です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。厚板溶接で活躍する4つの本格作業を1台で効率的に対応(CO2/MAG、直流手溶接、ガウジング、セルフシールド)
    質量(kg)72出力電圧(V)12~45(直流手溶接:12~36)定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(直流手溶接:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810定格入力(kVA)28.1(26.2kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)メモリー(個)【溶接条件】100相数定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(直流手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500(直流手溶接:30~400)最高無負荷電圧(V)77/85適合ワイヤソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ
  • フルデジタル交流/直流TIG溶接機  水冷トーチ 4Mセット品 パナソニックコネクト

    フルデジタル交流/直流TIG溶接機 水冷トーチ 4Mセット品

    パナソニックコネクト
    1,798,000税込1,977,800
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
    用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(水冷4M):YT-30TSW2TBG、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1、冷却水装置:YX-09KGC1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
  • フルデジタル交流/直流TIG溶接機  水冷トーチ 8Mセット品 パナソニックコネクト

    フルデジタル交流/直流TIG溶接機 水冷トーチ 8Mセット品

    パナソニックコネクト
    1,798,000税込1,977,800
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
    用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(水冷8M):YT-30TSW2TBH、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1、冷却水装置:YX-09KGC1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
  • フルデジタル交流/直流TIG溶接機  空冷トーチ 8Mセット品 パナソニックコネクト

    フルデジタル交流/直流TIG溶接機 空冷トーチ 8Mセット品

    パナソニックコネクト
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
    用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(空冷8M):YT-30TS2TBH、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
  • フルデジタル交流/直流TIG溶接機  空冷トーチ 4Mセット品 パナソニックコネクト

    フルデジタル交流/直流TIG溶接機 空冷トーチ 4Mセット品

    パナソニックコネクト
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
    用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(空冷4M):YT-30TS2TBG、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  低スパッタ仕様 セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 低スパッタ仕様 セット品

    パナソニックコネクト
    799,800税込879,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。スパッタ発生量最大81%低減で品質低下を防止。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1、低スパッタ機器:YX-NWT001制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  低スパッタ仕様 10M延長セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 低スパッタ仕様 10M延長セット品

    パナソニックコネクト
    859,800税込945,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。スパッタ発生量最大81%低減で品質低下を防止。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置10M仕様:YW-35DG2CAO、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1、低スパッタ機器:YX-NWT001制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  標準セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 標準セット品

    パナソニックコネクト
    729,800税込802,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  10M延長セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 10M延長セット品

    パナソニックコネクト
    779,800税込857,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置10M仕様:YW-35DG2CAO、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
  • TIG自動溶接装置 ティグフィラ ダイヘン

    TIG自動溶接装置 ティグフィラ

    ダイヘン
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    手軽に高品質・高能率なパルスTIG溶接が可能です。パルス同期時の最高周波数が5Hzにアップし、よりきめ細かなビード外観が実現可能となりました。ワークに応じた送給条件の記憶・再生機能がワンタッチでOK。送給条件の再現性や作業性を向上しました。クレータ送給を時間設定だけでなく、トーチスイッチと連動させることができます。4ロール方式+エンコーダフィードバックにより高精度でパワフルなワイヤ送給を実現し、溶接の安定化に大きく貢献します。質量が従来機18kgから7.5kgに軽量化されました。
    付属品制御ケーブル(E2448J00)、送給ロール(0.9-1.0/1.2)本体組込、アウトレットガイド(0.9-1.2)、コンジット、プラライナ仕様●クレータ送給時間(秒):0~5●フィラワイヤ送給装置:CM-7472●ワイヤ送給モード:3種類(断続、連続、パルス同期)●送給開始遅延時間(秒):0~5●断続時間範囲(秒):0.1~5(送給および停止時間)質量(kg)7.5外形寸法(mm)W206×D251×H395定格入力電圧(V)単相200/220定格入力(VA)100入力電圧変動許容範囲(V)200/220±10%
  • デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン

    デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様

    ダイヘン
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!。高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
    仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
  • デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘン

    デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様

    ダイヘン
    1,298,000税込1,427,800
    1セット
    翌々日出荷
    極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!。高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
    仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
  • インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン

    インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様

    ダイヘン
    1,298,000税込1,427,800
    1セット
    翌々日出荷
    IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現。AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
    仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0質量(kg)56周波数(Hz)AC・DC切替:0.5~20(ハイブリッドTIG)、パルス:低速:0.5~15、高速:10~500外形寸法(mm)W376×D649×H613電流(A)初期・クレータフィラ(TIGのみ)/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300制御方式クレータ:有、無、反復 切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220出力電流(A)AC・DCハイブリッド/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、交流/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、直流/TIG:4~300、手溶接:10~250定格入力(kVA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5
  • インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン

    インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様

    ダイヘン
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
    仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0●トーチ冷却:水冷質量(kg)43周波数(Hz)パルス:0.5 ~ 15(低) 10 ~ 500(高)外形寸法(mm)W346×D555×H579制御方式クレータ「有」「無」「反復」機能切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40電流調整範囲(A)出力/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5
  • デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘン

    デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様

    ダイヘン
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上!。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行う事が可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。溶接欠陥が発生しやすい1層目を低速パルスTIGで裏波溶接し、2層目からは標準搭載の直流手溶接に切り替えることで施工能率向上に貢献します。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレータ電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。
    仕様●アップスロープ時限(秒):0~10●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時限(秒):0~10質量(kg)23周波数(Hz)パルス:0.1~1000外形寸法(mm)W250×D560×H384定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:11.0(7.9kW)、手溶接:11.8(8.6kW)、(単相)TIG溶接:9.1(5.7kW)、手溶接:9.1(5.7kW)パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:22、手溶接:30、(単相)TIG溶接:20、手溶接:27.2出力電流範囲(A)定格/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250/(単相)TIG溶接:4~250:手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)57/63スタート方式高周波スタート/タッチスタートガスプリフロー時間(秒)0~99ガスアフターフロー時間(秒)0~99アークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
  • 絶縁スリーブ ダイヘン

    絶縁スリーブ

    ダイヘン
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
  • トーチガイド ダイヘン

    トーチガイド

    ダイヘン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • ワゴン用フック3個セット SUZUKID(スズキッド)

    ワゴン用フック3個セット

    SUZUKID(スズキッド)
    2,098税込2,308
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    ケーブル類や溶接面などか掛けられるSWC-200用フック3個セットです。全12カ所から選んで設置可能なので、より多くのフック収納の際にご使用頂けます。
    用途SWC-200用フック3個セット。質量(g)107フック寸法(mm)W55×L115×H100
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    SSG-200/201専用のワイヤ径0.8-0.9/1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8-0.9/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200オプション品スプールガン(SSG-200/201)の付属品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×20.5×9
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    SSG-200/201専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200オプション品スプールガン(SSG-200/201)の付属品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×20.5×9
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    SSG-140/141/142専用のワイヤ径1.0/1.2用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0/1.2用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.8/0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)の標準装着品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
電気溶接機