6ページ目: 電気溶接機

2,941件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200

    SUZUKID(スズキッド)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
    用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
  • フルデジタルインバーター直流溶接機 リランド(RILAND)

    フルデジタルインバーター直流溶接機

    リランド(RILAND)
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現! 200V専用機! 軽量・コンパクト(4.3kg)
    質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60共用ケーブル長(m)ホルダー:3/アース:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×234×288電源電圧(V)単相200定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MMA) 40 190
  • 100V 2Pアダプタ SUZUKID(スズキッド)

    100V 2Pアダプタ

    SUZUKID(スズキッド)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • エンジン溶接機 新ダイワ

    エンジン溶接機

    新ダイワ
    409,800税込450,780
    1台
    翌日出荷
    エコ機能付発電機兼用溶接機
    仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)96周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)DC170使用率(%)50使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(発電)3.5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
  • セラミックロール ダイヘン

    セラミックロール

    ダイヘン
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様セラミック製厚さ(mm)1.2/1.4
  • パイロット ダイヘン

    パイロット

    ダイヘン
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • ガスヨウセツゾクカナグ ダイヘン

    ガスヨウセツゾクカナグ

    ダイヘン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • セラミックロール ダイヘン

    セラミックロール

    ダイヘン
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    適合セラミック製 CMM-2304厚さ(mm)0.6/0.8
  • フランジセツゾクカナグ ダイヘン

    フランジセツゾクカナグ

    ダイヘン
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • ガイドアダプター ダイヘン

    ガイドアダプター

    ダイヘン
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • メタコンレセプタクル ダイヘン

    メタコンレセプタクル

    ダイヘン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    適合DPC25-4BP
  • コンセントプラグ ダイヘン

    コンセントプラグ

    ダイヘン
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    適合BCPVD-3520 25-7A
  • ソウキュウロール1.2-1.4ローレットツキ ダイヘン

    ソウキュウロール1.2-1.4ローレットツキ

    ダイヘン
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • インレットガイド ダイヘン

    インレットガイド

    ダイヘン
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.2/1.4
  • ニダンギヤ ダイヘン

    ニダンギヤ

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    適合CM-2301
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.2/1.6
  • サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2 パナソニックコネクト

    サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2

    パナソニックコネクト
    559,800税込615,780
    1セット
    翌々日出荷
    サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
    質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~36定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~350定格入力(kVA)18.1冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
  • サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2 パナソニックコネクト

    サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    519,800税込571,780
    1セット
    翌々日出荷
    サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
    質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)15~25定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)50~200定格入力(kVA)7.6冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
  • 高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YD-190SL7 パナソニックコネクト

    高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YD-190SL7

    パナソニックコネクト
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
    種別軟鋼用質量(kg)(本体)47、(ワイヤ送給装置)9ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)1.8定格周波数(Hz)50/60Hz出力電圧(V)16~24定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)6.4冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354出力電流範囲(A)60~190最高無負荷電圧(V)32電源電圧変動180~220V溶接方法CO2、MAG
  • MDM-200用アースケーブル3m マイト工業株式会社

    MDM-200用アースケーブル3m

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200ケーブル長(m)3
  • MT-200AF用TIGトーチスイッチ マイト工業株式会社

    MT-200AF用TIGトーチスイッチ

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MT-200AF
  • MT-200FDP用TIGトーチ マイト工業株式会社

    MT-200FDP用TIGトーチ

    マイト工業株式会社
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種MT-200FDP
  • 交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形) ダイヘン

    交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形)

    ダイヘン
    299,800税込329,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)。使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)
    付属品接触子(P5843X00[BPR-500])定格入力電圧(V)単相200
  • 小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨー

    小型ガソリンエンジン溶接・発電機

    デンヨー(1件のレビュー)
    539,800税込593,780
    1台
    翌々日出荷
    コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
    周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付定格使用率(%)(直流溶接電源)50
  • バッテリー溶接機 ネオシグマ3 マイト工業株式会社

    バッテリー溶接機 ネオシグマ3

    マイト工業株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    定電流・定電圧充電方式で最適充電。 1.5時間で90%充電の急速充電。 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。 充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。 車輪ストッパーを標準装備。
    付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)定格出力直流36V、最大11A冷却方式強制冷却バッテリーWB-2M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本バッテリー数3直列(12V×3=36V)定格入力交流100、550W(580VA)
  • インバーター直流溶接機 BMウェルダー230 日動工業

    インバーター直流溶接機 BMウェルダー230

    日動工業
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
    付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型トラスコ品番835-7673質量(kg)9.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量10.8kVA 7.2kW使用率(%)50適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M10ブレーカー容量60A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
  • インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー 日動工業

    インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー

    日動工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
    付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-30~45
  • スピンドル形ワイヤリール ダイヘン

    スピンドル形ワイヤリール

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • サブマージ用送給ロール ダイヘン

    サブマージ用送給ロール

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    適合(送給装置)SW-24
  • 送給装置用部品 皿小ネジ パナソニックコネクト

    送給装置用部品 皿小ネジ

    パナソニックコネクト
    419税込461
    1台
    当日出荷
  • 送給装置用部品 矯正ローラ パナソニックコネクト

    送給装置用部品 矯正ローラ

    パナソニックコネクト
    2,498税込2,748
    1台
    6日以内出荷
  • 送給装置用部品 加圧調整筒(組) パナソニックコネクト

    送給装置用部品 加圧調整筒(組)

    パナソニックコネクト
    939税込1,033
    1台
    6日以内出荷
  • 送給装置用部品 加圧ロット パナソニックコネクト

    送給装置用部品 加圧ロット

    パナソニックコネクト
    1,298税込1,428
    1台
    6日以内出荷
  • 送給装置用部品 加圧ナット(組) パナソニックコネクト

    送給装置用部品 加圧ナット(組)

    パナソニックコネクト
    869税込956
    1台
    6日以内出荷
  • 送給装置用部品 ヒューズホルダ パナソニックコネクト

    送給装置用部品 ヒューズホルダ

    パナソニックコネクト
    459税込505
    1台
    6日以内出荷
  • 送給装置用部品 ガスバルブ(組) パナソニックコネクト

    送給装置用部品 ガスバルブ(組)

    パナソニックコネクト
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 送給装置用部品 インチングスイッチ パナソニックコネクト

    送給装置用部品 インチングスイッチ

    パナソニックコネクト
    1,498税込1,648
    1台
    4日以内出荷
電気溶接機