9ページ目: 電気溶接機

2,396件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIG溶接器用部品 スイッチカバー パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 スイッチカバー

    パナソニックコネクト
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
  • TIG溶接器用部品 コンデンサ パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 コンデンサ

    パナソニックコネクト
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 ゴムカバー パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ゴムカバー

    パナソニックコネクト
    479税込527
    1台
    4日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 カップリングコイル パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 カップリングコイル

    パナソニックコネクト
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 ガスホース(組) パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ガスホース(組)

    パナソニックコネクト
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
  • フルデジタル制御半自動溶接機(ラピッドグラスISK-RG6B付) IKURATOOLS(育良精機)

    フルデジタル制御半自動溶接機(ラピッドグラスISK-RG6B付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    489,800税込538,780
    1台
    当日出荷
    ラピッドグラス ISK-RG6B付です。インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
  • インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ(ラピッドグラスISK-RG6B付) IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ(ラピッドグラスISK-RG6B付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    ラピッドグラス ISK-RG6B付です。MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
  • インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ(ラピッドグラスISK-RG6B付) IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ(ラピッドグラスISK-RG6B付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    ラピッドグラス ISK-RG6B付です。MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
  • 100V/200V兼用インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー150レオ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー150レオ

    SUZUKID(スズキッド)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    アーク溶接(MMA)にも対応可能な100/200V兼用ノンガス専用半自動溶接機です。100V/200V兼用なので、多様な電源環境に対応します。PFC機能搭載により効率的な溶接作業が可能です。手棒溶接にも対応可能です。オプションのスプールガンを使用する事で作業性が向上します。
    用途ノンガス半自動溶接全般。
  • リチウムイオンバッテリー内蔵 アーク溶接機 NEO IKURATOOLS(育良精機)

    リチウムイオンバッテリー内蔵 アーク溶接機 NEO

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    22日以内出荷
    充電がしてあれば電源が取れなくても、その場で溶接可能です。『ISKシステム』によりお持ちのスマートフォンで遠隔操作・遠隔管理・盗難防止を実現しています。スマートフォンを使わず、通常使用も可能です。本体の状態をフロントのLEDの色で、すぐに確認できます。より使いやすいアークスタート機能搭載(作業に合わせて出力を110%・120%・130%の3段階で設定可能)です。高い静音性により、どんな場所でも使いやすいです。
    用途電源確保が難しい現場での溶接作業に。仕様【電撃防止機能】ON/OFF切替可能寸法(mm)260×550×500タイプ直流周波数(Hz)50/60適合板厚(mm)~12入力電圧(V)100出力電流(A)20~200使用率(%)30(200A) / 60(100A) / 100(70A)棒径(Φmm)【溶接棒】~5.0適合材【溶接】鉄、ステンレス電源コード3m充電時間(時間)3
  • ハンディスポット溶接器 アドバンス理工

    ハンディスポット溶接器

    アドバンス理工
    639,800税込703,780
    1台
    20日以内出荷
    その他溶接対象物:各種合金線 板 max 1mm電源(V)AC90~AC230 50Hz-60Hz方式直流式瞬時抵抗溶接モード溶接:出力、通電時間可変溶接設定:出力、パルス幅ダイヤル設定、設定2:溶接ガンの溶接圧力調整可能溶接能力80Ws(MAX:2200A)
  • EGW185M-I部品コントロールパネル 新ダイワ

    EGW185M-I部品コントロールパネル

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品カバー 新ダイワ

    EGW185M-I部品カバー

    新ダイワ
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品マフラ 新ダイワ

    EGW185M-IST部品マフラ

    新ダイワ
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品インバータユニット 新ダイワ

    EGW185M-I部品インバータユニット

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品カバー 新ダイワ

    EGW185M-IST部品カバー

    新ダイワ
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品フレーム 新ダイワ

    EGW185M-I部品フレーム

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品フレーム 新ダイワ

    EGW185M-IST部品フレーム

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品ロータ・ステータ 新ダイワ

    EGW185M-IST部品ロータ・ステータ

    新ダイワ
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品インバータユニット 新ダイワ

    EGW185M-IST部品インバータユニット

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品燃料タンク 新ダイワ

    EGW185M-IST部品燃料タンク

    新ダイワ
    81税込89
    1個ほか
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品ベース・ホイル 新ダイワ

    EGW185M-IST部品ベース・ホイル

    新ダイワ
    41税込45
    1個ほか
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品ベース・ホイル 新ダイワ

    EGW185M-I部品ベース・ホイル

    新ダイワ
    41税込45
    1個ほか
    3日以内出荷
  • EGW185M-IST部品コントロールパネル 新ダイワ

    EGW185M-IST部品コントロールパネル

    新ダイワ
    68税込75
    1個
    3日以内出荷
  • EGW150MD-I部品カバー 新ダイワ

    EGW150MD-I部品カバー

    新ダイワ
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • EGW185M-I部品ロータ・ステータ 新ダイワ

    EGW185M-I部品ロータ・ステータ

    新ダイワ
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
  • EGW150MD-I部品ロータ・ステータ 新ダイワ

    EGW150MD-I部品ロータ・ステータ

    新ダイワ
    54税込59
    1個
    3日以内出荷
  • 直流バッテリー溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)

    直流バッテリー溶接機

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    従来は12Vバッテリ3本使用、溶接には3本の36Vが必要。そこでキシデンは1本で36Vのバッテリー溶接機を作りました。1本36Vにした事でいろいろな利点が生まれました。もちろんメンテナンスフリーの高性能密閉型(シールド)バッテリー搭載です!
    質量(kg)57周波数(Hz)50/60入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×240定格入力(kVA)1.5冷却方式強制冷却適合溶接棒(mm)2.6 / 3.2定格使用率(%)20~40充電方式定電流定電圧充電方式定格出力(A)150
  • ケーデーアークインバータ直流溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)

    ケーデーアークインバータ直流溶接機

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    プロ用業界最軽量機種!。EMS対策商品でさまざまなノイズに影響されません。電撃防止のON/OFFスイッチで切替可能
    その他【電撃防止装置】内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)周波数(Hz)50/60コード長さ(m)【入力コード】3定格使用率(%)70
  • 銅管スリーブ 九州電力規格品 日動電工

    銅管スリーブ 九州電力規格品

    日動電工
    18,980税込20,878
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    低圧架空引込線において張力のかからない電線を直接接続するために使用します。
    材質C1020表面処理すずめっき圧着工具MY108またはK-28型圧縮回数4
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    589,800税込648,780
    1台
    3日以内出荷
    新機能!TIGモードで商用TIG溶接機で200Aまで出力できる。単相3線出力端子で商用TIG溶接機が使える新ダイワ独自の機能がさらに進化!。TIG溶接機専用のTIGモードで、従来機では難しい200Aの高出力溶接を実現しました。単相3線インバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100/単相200定格電流(A)【発電】(100V/200V)25×2/25定格出力電流(A)DC180使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.76、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95エンジン部型式MZ360乾燥質量(kg)本体:99燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~200定格負荷電圧(V)27.2定格出力(kVA)【発電】(100V/200V)2.5×2/5.0エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.3
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
    新機能!エンジン始動が手元でできる。アイドリングストップ&タッチスタートでカーボンニュートラルに貢献!。アイドルストップ昨日は、事前に設定した時間が経つと、自動でエンジンを停止します。溶接棒と母材を1秒接触して離すとエンジンが始動します。溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】35定格出力電流(A)DC180使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.47、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95エンジン部型式MZ360乾燥質量(kg)本体:95燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~200定格負荷電圧(V)27.2定格出力(kVA)【発電】3.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.3
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    軽くて持ち運びしやすい溶接機に。溶接中の発電出力が大きく向上!1台2役の溶接機。単相100Vインバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、120Aで作業中に取り出せる発電出力は600Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】32定格出力電流(A)DC150使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.25、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.68エンジン部型式MZ300乾燥質量(kg)本体:83燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~165定格負荷電圧(V)26定格出力(kVA)【発電】3.2エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)5.8
  • ワイヤ切れ検知器 マツモト機械

    ワイヤ切れ検知器

    マツモト機械
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    パックワイヤのワイヤ切れを検知するための装置です。取付けは、パック用笠出口にねじ込むだけで簡単に行なえます。ワイヤ切れの信号はドライ接点信号となっており、警報ランプ・警報ブザー・ロボットなどあらゆる連動に対応できます。
    外形寸法(mm)W90×D48×H80本体質量(g)480適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
  • ワイヤW矯正装置 マツモト機械

    ワイヤW矯正装置

    マツモト機械
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。ワイヤ挿入時間が短縮されます。パックワイヤ用です。
    取付方式取付方法及び取付説明:(1)現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。(2)ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。(3)矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。(4)ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)(5)加圧アームを開放してください。(6)ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。(7)加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。(8)手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。(9)ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。(10)以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。(11)必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。(12)必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
  • ワイヤW矯正装置 マツモト機械

    ワイヤW矯正装置

    マツモト機械
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。ワイヤ挿入時間が短縮されます。半自動送給装置用です。
    取付方式取付方法及び取付説明:(1)現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。(2)ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。(3)矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。(4)ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)(5)加圧アームを開放してください。(6)ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。(7)加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。(8)手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。(9)ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。(10)以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。(11)必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。(12)必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
  • フレコンホルダー マツモト機械

    フレコンホルダー

    マツモト機械
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    お助けマン用オプション品です。
  • ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。タフな現場を支える、長時間稼働のロングラン・パートナー。パルス機能搭載していることで多様な母材の高品質溶接を実現します。
    付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2個、コレットボディ×2個(Φ2.4、3.2)、コレットチャック×4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)、ノズル×4個(No.4、5、6、7)、ロングキャップ×1個、ショートキャプ×1個、絶縁カバー×1個質量(kg)36(入力ケーブル含む)外形寸法(mm)W260×L550×H500定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)200(5~200)手溶接:170(20~170)使用率(%)50溶接電流(A)5~200(手溶接:20~170)機能電撃防止:25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下寿命サイクル:2000回バッテリー容量(Ah)30/1584(Wh)充電時間(時間)3無負荷電圧(V)52.8
  • 加圧ロール ダイヘン

    加圧ロール

    ダイヘン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    銅ワイヤ用です。ベアリング付きです。
    適合サイズ(mm)各サイズ共通
電気溶接機