カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接棒
          • 溶接棒ステンレス用(25)
          • 溶接棒硬化肉盛用(3)
          • 溶接棒軟鋼・高張力鋼用(32)
          • 溶接材料(1)

溶接棒 :「WELDING」の検索結果

溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(5kg)ほか
当日出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
8,998税込9,898
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用適合SUS309・異母材用識別色端面/黒
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
ライムチタニア系溶接棒 現代総合金属ライムチタニア系溶接棒現代総合金属
9,698税込10,668
1箱(5kg×4個)
翌々日出荷
ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。 溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。 溶着金属の機械的性質も優れています。
用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品質量(kg)20JIS規格Z3211 E4303伸び(%)28.9最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃)降伏点(N/mm2)436引張強度(N/mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg×4箱)
当日出荷から翌々日出荷
490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
被覆アーク溶接棒S-16 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
18,980税込20,878
1箱(5kg×4箱)ほか
当日出荷から4日以内出荷
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
18,980税込20,878
1箱(5kg×4箱)
当日出荷から4日以内出荷
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。被覆系高酸化チタン系
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
18,980税込20,878
1箱(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
抜群の再アーク性と耐棒焼け性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。 またビード伸びが良く作業能率の向上に貢献します。 棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
用途鉄筋金網、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接。(棒端)黄、(棒横)茶JIS規格Z 3211 E4303-U
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
9,998税込10,998
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 A-10日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
12,980税込14,278
1箱(20kg)
当日出荷から7日以内出荷
使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ日本ウェルディングロッド
6,298税込6,928
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
6,998税込7,698
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78【端面】黒伸び(%)39引張強度(MPa)584溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)460
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
16,980税込18,678
1箱(20kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
被覆アーク溶接棒AZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒AZタイプ日本ウェルディングロッド
6,798税込7,478
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途SUS304仕様(フラックス系統)アシッド・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
8,698税込9,568
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34JIS規格ES316L-16伸び(%)39引張強度(MPa)546AWS規格E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
10,980税込12,078
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
SUS316クラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316とSUS317と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316 クラッド鋼、異材溶接用端面:銀混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06/Si:0.42/Mn:1.80/Ni:13.48/Cr:22.98/Mo:2.27構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)41引張強度(MPa)613溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)481
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
7,698税込8,468
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。13cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sの溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼の異材溶接に用いられますが、炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。
用途SUS309S 異材溶接用端面:黄緑混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.030/Si:0.64/Mn:1.80/Ni:13.04/Cr:24.09構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)43引張強度(MPa)594溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)462
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ日本ウェルディングロッド
12,980税込14,278
1箱(5kg)
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304、304L仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)赤取付姿勢全姿勢
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
7,998税込8,798
1箱(2.5kg)
4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途SUS309S 異材溶接用端面:黄緑混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.025/Si:0.92/Mn:1.01/Ni:13.61/Cr:23.84構成フラックス系統:アシッド・チタニア型棒長(mm)300使用棒径(mm)2.6伸び(%)42引張強度(MPa)567電流範囲(A)下向:55~80/立向、上向:45~80溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)452
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
11,980税込13,178
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90【端面】黄伸び(%)46引張強度(MPa)558溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)428
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
10,980税込12,078
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
SUS316Lクラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316LとSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316L クラッド鋼、異材溶接用側面:赤、端面:銀混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.028/Si:0.46/Mn:1.70/Ni:13.60/Cr:22.70/Mo:2.30構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)40引張強度(MPa)607溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)498
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
7,698税込8,468
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ケミカルタンカーなど、ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
仕様【フラックス系統】アシッド・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.061/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78【端面】黒伸び(%)40引張強度(MPa)593溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)454
溶接棒A-17  4.0Φ×20kg 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒A-17 4.0Φ×20kg日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
10,980税込12,078
1セット(5kg×4箱)
翌々日出荷
溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。棒径(Φmm)4棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319UAWS規格A5.1 E6019該当タイプ一般構造物全姿勢溶接用被覆系イルミナイト系電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
被覆アーク溶接棒 TW- 50 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 TW- 50日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
17,980税込19,778
1箱(20kg)
翌々日出荷
490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。 下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
被覆アーク溶接棒 A-14 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 A-14日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
13,980税込15,378
1箱(20kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
16,980税込18,678
1箱(20kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。 3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。 製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013該当(棒端)黄RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 A-10 4.0*450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒 A-10 4.0*450日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
14,980税込16,478
1箱(20kg)
翌々日出荷
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Co2及びAr+CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Co2及びAr+CO2ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
12,980税込14,278
1巻(20kg)
4日以内出荷
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
21,980税込24,178
1箱(20kg)
4日以内出荷
溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全できれいなビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
用途造船・機械・車両・建築・橋梁などに用いられる軟鋼(SS400/SM400など)
被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
24,980税込27,478
1箱(20kg)
4日以内出荷
棒径(Φmm)6棒長(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク切断棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク切断棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
16,980税込18,678
1箱(20kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
棒長(mm)450
被覆アーク溶接棒 S-03Z 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 S-03Z日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
22,980税込25,278
1箱(20kg)
4日以内出荷
水平すみ肉溶接においてアークはソフトでスパッタが少なく、再アーク性、スラグのはく離性、ビードの伸びなどが優れています。鉄骨橋梁、板金などの広い分野で使用されているライムチタニヤ系溶接棒です。
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒 CT-03CR 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 CT-03CR日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
20,980税込23,078
1箱(20kg)
4日以内出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、全姿勢溶接の作業性が良好です。9mm以下の薄板の溶接や厚板の化粧溶接に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
26,980税込29,678
1箱(5kg×4箱)
4日以内出荷
S-TEN用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れていますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電・ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。(棒端)黄、(棒横)淡青
極低水素系被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)極低水素系被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
27,980税込30,778
1箱(20kg)
4日以内出荷
極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。 COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。
白/黄区分(鋼種)W伸び(%)30引張強度(MPa)560耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)(0℃)240
水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
17,980税込19,778
1箱(5kg×4箱)
4日以内出荷から7日以内出荷
溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。 水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。 更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。 グラビディ溶接にも適しています。
用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。(棒端)緋、(棒横)淡黄タイプ特殊系伸び(%)26引張強度(MPa)490吸収エネルギー(J)84(0℃)
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
23,980税込26,378
1箱(20kg)
4日以内出荷
S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。淡青伸び(%)29引張強度(MPa)570吸収エネルギー(J)170(0℃)
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
29,980税込32,978
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。 クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
用途SUH310、SUS310S、異材継手用JIS規格Z3321 Y310AWS規格A5.9 ER310伸び(%)40引張強度(MPa)554識別色端面/金0.2%耐力(MPa)397
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
9,998税込10,998
1箱(2.5kg)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
用途SUS316適合SUS316
溶接棒