12ページ目: 吹管・火口

620件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型切断器(火口なし) H&HA型切断器(火口なし)H&H
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
強力型:中~厚物切断に最適
切断能力(mm)5~50
中型切断器(火口なし) H&H中型切断器(火口なし)H&H
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
標準型:一般薄板の切断に最適
切断能力(mm)3~30
切断器用火口(中型) H&H切断器用火口(中型)H&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
中型切断機(火口付:1・2・3) H&H中型切断機(火口付:1・2・3)H&H
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
小形溶接器NZ(火口6200  5本組付き) 日酸TANAKA小形溶接器NZ(火口6200 5本組付き)日酸TANAKA
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
使用ガスアセチレン板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5適合6220火口セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器全長(mm)300質量(g)490(吹管)火口火口ありガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170]ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3]RoHS指令(10物質対応)対応
仏式小中型用火口#140 SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#140SUZUKID(スズキッド)
669税込736
1個
翌々日出荷
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用切断板厚(mm)0.5~3.0材質真鍮口径(Φmm)1ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
仏式小中型用火口#100 SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#100SUZUKID(スズキッド)
669税込736
1個
翌々日出荷
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用切断板厚(mm)0.5~3.0材質真鍮口径(Φmm)0.9ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
LPG中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器本体のみSUZUKID(スズキッド)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。
用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器使用ガスLPGタイプ中型
LPG大型切断器用火口#3 SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#3SUZUKID(スズキッド)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工使用ガスLPG質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
マッププロ用ターボ(スクリュー)火口 イチネンTASCOマッププロ用ターボ(スクリュー)火口イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
マッププロ用小リング火口 イチネンTASCOマッププロ用小リング火口イチネンTASCO
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
マッププロ用リング火口 イチネンTASCOマッププロ用リング火口イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200火口径(Φmm)43(1-1/2″迄溶接)
フレームガード イチネンTASCOフレームガードイチネンTASCO
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
チップに取付ける事により他の物への延焼が防げます。
アセチレン枠(ガット) イチネンTASCOアセチレン枠(ガット)イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン
アセチレンバーナー用カート イチネンTASCOアセチレンバーナー用カートイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
バーナーホルダー、ホースホルダー付。 アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガスアセチレン車輪径(Φmm)100
酸素調整器 イチネンTASCO酸素調整器イチネンTASCO
16,880税込18,568
1個
4日以内出荷
使用ガス酸素ねじ径(2次側)M16P1.5型式・種類(1次側)関東形(メネジ)使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~1.6
シャワーチップ イチネンTASCOシャワーチップイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
火口に5つの穴が開いており高火力が得られます。
全長(mm)90能力1/4″~1-3/4″
溶接、溶断火口 イチネンTASCO溶接、溶断火口イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型溶接機 BBKテクノロジーズ小型溶接機BBKテクノロジーズ
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
小型で使い易い溶接器です。 小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。 火口は3本入っています。 酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。 横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。 サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。
トラスコ品番818-2595セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル質量(kg)9.8容量(L)(酸素ボンベ)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170本体質量(kg)9.5
アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズアセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式)BBKテクノロジーズ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン本体質量(kg)2
アセチレンレギュレーター(逆火防止器付ネジ式) BBKテクノロジーズアセチレンレギュレーター(逆火防止器付ネジ式)BBKテクノロジーズ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
使用ガスアセチレン本体質量(kg)2
酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズ酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式)BBKテクノロジーズ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
使用ガス酸素本体質量(kg)1.7
[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
旧A330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-8能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1”チップ径(Φmm)7.9
[EA330B用] Φ6.4mm 火 口(自動着火式) エスコ[EA330B用] Φ6.4mm 火 口(自動着火式)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
旧EA330B用プロラインチップです。
エスコ品番EA330H-5能力軟ロウ:3/4/1.1/2”、銀ロウ:1/4/3/4”チップ径(Φmm)6.4
Φ19.0mm 火 口(EA330B用) エスコΦ19.0mm 火 口(EA330B用)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-32)です。
エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
Φ 9.5mm 火 口(EA330B用) エスコΦ 9.5mm 火 口(EA330B用)エスコ
7,090税込7,799
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-8)です。
エスコ品番EA330B-15能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2”火口径(Φmm)9.5
Φ 6.4mm 火 口(EA330B用) エスコΦ 6.4mm 火 口(EA330B用)エスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-3)です。
エスコ品番EA330B-13能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1”火口径(Φmm)6.4
Φ 4.8mm 火 口(EA330B用) エスコΦ 4.8mm 火 口(EA330B用)エスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-2)です。
エスコ品番EA330B-12能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8”火口径(Φmm)4.8
Φ10mm 火 口(EA330A,KT用) エスコΦ10mm 火 口(EA330A,KT用)エスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
用途EA330A、KT用エスコ品番EA330A-0火口径(Φmm)10
#3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) エスコ#3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BM-3
#2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) エスコ#2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BM-2
#3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) エスコ#3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BL-3
#1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用) エスコ#1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BL-1
#400/M8x1.0 四割火口(プロバン・天然ガス用) エスコ#400/M8x1.0 四割火口(プロバン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-9
#250/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#250/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-7
#225/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#225/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-6
#200/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#200/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-5
#630/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#630/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-12
#450/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#450/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-10
#400/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#400/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BH-9

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口