264件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップEC-300部品 阪口製作所アースクリップEC-300部品阪口製作所
149税込164
1個
4日以内出荷
アースクリップEC-300の部品です。
溶接用簡易型ホルダー テクノプラン溶接用簡易型ホルダーテクノプラン
7,798税込8,578
1個
予約販売
単純な吸着のための、低コスト利用を目的としたマグネットホルダーです。造船や橋梁等の溶接作業現場で使用されます。
長さ(mm)50幅(mm)66質量(kg)0.7高さ(mm)44吸着力(N)1372取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 深12耐熱温度(℃)80使用磁石ネオジウム
アースホルダー(マグネット切替式) エスコアースホルダー(マグネット切替式)エスコ(1件のレビュー)
7,080税込7,788
1個
当日出荷から翌日出荷
ウエルケーブル ホルダージョイント ウエルドテック社ウエルケーブル ホルダージョイントウエルドテック社
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ 三立電器工業S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ三立電器工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 圧着用三立電器工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式圧着JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)RoHS指令(10物質対応)対応
キャプタイヤジョイント IKURATOOLS(育良精機)キャプタイヤジョイントIKURATOOLS(育良精機)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
万力型アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)万力型アースクリップ300ASUZUKID(スズキッド)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
何処でもしっかりアースが取れます。 万力型で300A用です。
用途電機溶接用万力型アースクリップ仕様300A用質量(g)445寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
耐熱作業用シート イチネンTASCO耐熱作業用シートイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
JIS A種合格品。 防炎シートにもなります。 ガラス繊維。 TA397-1と併用してください。
寸法(mm)900×1900連続使用温度(℃)300で3分間
Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコΦ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に最大電流(A)800エスコ品番EA315-15質量(kg)1.6内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式) エスコ0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)50電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-10質量(g)680
ホルダークリップ 新ダイワホルダークリップ新ダイワ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
電線接続用ネジ 三立電器工業電線接続用ネジ三立電器工業
84税込92
1個
当日出荷から6日以内出荷
電線接続用銅管用ネジ 三立電器工業電線接続用銅管用ネジ三立電器工業
109税込120
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ハンドル 三立電器工業絶縁ハンドル三立電器工業
939税込1,033
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
絶縁カバー止めネジ 三立電器工業絶縁カバー止めネジ三立電器工業
44税込48
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スケーラ用防滴ホルダー マイト工業株式会社スケーラ用防滴ホルダーマイト工業株式会社
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
熔接ホルダー エスコ熔接ホルダーエスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷
金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。 本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。 柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
用途200A・300A共用公称断面積(mm2)50エスコ品番EA315-1材質スチール、プラスチック長さ(mm)235質量(g)435接続方式ねじ止式使用率(%)70使用棒径(mm)3.2~6.4
CS300ネジ止 部品袋セット 三立電器工業CS300ネジ止 部品袋セット三立電器工業
1,490税込1,639
1セット
5日以内出荷
JB500半田 プラグ側ゴム 三立電器工業JB500半田 プラグ側ゴム三立電器工業
739税込813
1個
5日以内出荷
電線接続方式半田
JB500半田 ソケット側ゴム 三立電器工業JB500半田 ソケット側ゴム三立電器工業
759税込835
1個
5日以内出荷
電線接続方式半田
トランスファスタンド  TS-RX  519-109-10 Mitutoyo(ミツトヨ)トランスファスタンド TS-RX 519-109-10Mitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
アースクリップ PSE-1000部品 阪口製作所アースクリップ PSE-1000部品阪口製作所
149税込164
1個ほか
4日以内出荷
アースクリップPSE-1000の部品です。
溶接棒ホルダ 東安溶接棒ホルダ東安
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!2.耐熱性の優れた絶縁物を使用
仕様holder-TW300径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0接続方式電源:ねじ止め溶接電流(A)100~300電線仕様-太さ(mm)22~38
アースクリップ (キュービクル万能用) エスコアースクリップ (キュービクル万能用)エスコ
200,000税込220,000
1組(1組)
8日以内出荷
付属品:打込接地棒・収納袋。34500V以下用。広角度調整タイプ。頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×338)ゴムニギリ付質量(kg)5.6範囲(mm)クリップ:Φ35まで使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内アース線の長さ(m)相間:22m×1.5×3本 接地間:8m×15×1本 (m2)サイズ(mm)収納袋:400×100×600
アルミ穴明シートパン(アルミ芯入) SUGICO(スギコ)アルミ穴明シートパン(アルミ芯入)SUGICO(スギコ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
リヒートウォーマーやスチコン、オーブンに最適です。隅々まで配置された大きめの穴が熱循環をサポートします。アメリカ規格の天板です。縁は補強のアルミ芯入です。
材質アルミ穴径(Φmm)6表面処理アルマイト加工
JA300ネジ止 部品袋セット 三立電器工業JA300ネジ止 部品袋セット三立電器工業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
JA300ネジ止 L型六角レンチ 三立電器工業JA300ネジ止 L型六角レンチ三立電器工業
109税込120
1個
5日以内出荷
適合JA300ネジ止
電線接続用銅管 三立電器工業電線接続用銅管三立電器工業
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホルダー・アースクリップ・ピンロックジョイント用六角穴イモネジ マイト工業株式会社ホルダー・アースクリップ・ピンロックジョイント用六角穴イモネジマイト工業株式会社
57税込63
1袋(2本)
4日以内出荷
サイズM8×10
溶接用ホルダーSH-400・SH-500部品 阪口製作所溶接用ホルダーSH-400・SH-500部品阪口製作所
43税込47
1個
4日以内出荷
溶接用ホルダーSH-400・500の部品です。
アースクリップPSE-300部品 阪口製作所アースクリップPSE-300部品阪口製作所
149税込164
1個
4日以内出荷
アースクリップPSE-300の部品です。
ウェルドアース IKURATOOLS(育良精機)ウェルドアースIKURATOOLS(育良精機)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
アースケーブルに絡みません。
質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
簡易自在型溶接ホルダー テクノプラン簡易自在型溶接ホルダーテクノプラン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
鉄の角パイプ・丸パイプ等に板材を保持し溶接時の位置出しを容易にします。
寸法(mm)100×76×32質量(g)200
アースクリップ万力タイプステンレス 阪口製作所アースクリップ万力タイプステンレス阪口製作所
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
万力本体ステンレス製です。
アースクリップ ローリング万力タイプフランジ用 阪口製作所アースクリップ ローリング万力タイプフランジ用阪口製作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)挟代:55質量(g)2330寸法(幅W×高さH)(mm)200×185電線仕様-太さ(mm2)38~60
アースクリップ SPJRアースクリップSPJR
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途溶接作業に溶接電流(A)300接続可能電線(mm2)22~38最大クランプ幅(mm)20
アースクリップ(キュービクル万能型) エスコアースクリップ(キュービクル万能型)エスコ
54,100税込59,510
1個ほか
翌日出荷
溶接ホルダーセット エスコ溶接ホルダーセットエスコ
18,400税込20,240
1セット
翌日出荷
300A アースクリップ エスコ300A アースクリップエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
最大挟み能力(mm)25

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ