絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 三立電器工業(174)
- 阪口製作所(21)
- エスコ(20)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- マイト工業株式会社(11)
- TRUSCO(6)
- 東安(5)
- H&H(4)
- ウエルドテック社(4)
- NT(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- イチネンTASCO(3)
- 新ダイワ(2)
- テクノプラン(2)
- 日動工業(2)
- SPJR(2)
- カネテック(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る

溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)
IKURATOOLS(育良精機)¥379,800税込¥417,7801台当日出荷トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
耐熱作業用シート
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷JIS A種合格品。 防炎シートにもなります。 ガラス繊維。 TA397-1と併用してください。寸法(mm)900×1900連続使用温度(℃)300で3分間![[EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613246-260701-02.jpg)
[EA315-1用] 上部絶縁カバー
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷EA315-1用絶縁上部カバー。付属品カバー止めネジ×1本エスコ品番EA315-7材質樹脂寸法(mm)60×24×17(H)![[EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613228-260701-02.jpg)
[EA315-1用] 下部絶縁カバー
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷EA315-1用絶縁下部カバー。付属品カバー止めネジ×2本エスコ品番EA315-6材質樹脂寸法(mm)110×23×25(H)
500A ターミナルジョイント
エスコ¥5,910税込¥6,5011個翌日出荷ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60溶接電流(A)500適合ジョイントEA315-4
Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥9,100税込¥10,0101個当日出荷ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。エスコ品番EA315-18質量(g)839許容電流(A)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業にエスコ品番EA315-15質量(kg)1.6内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64最大電流(A)800
0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)
エスコ¥8,330税込¥9,1631個翌日出荷アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。エスコ品番EA315-10質量(g)680溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)50電線接続方式ねじ止式
アースクリップゴムなし300A
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷用途溶接時のアース接続用トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止挟み能力(mm)25
アースクリップ
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。用途200A・300A共用エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式











![[EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613246-260701-02.jpg)
![[EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613228-260701-02.jpg)