150件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット SUZUKID(スズキッド)100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥットSUZUKID(スズキッド)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断定格使用率(%)40付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット質量(kg)約7入力容量2.5kVA切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6入力電圧(V)AC100定格出力DC7A~15A寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
エアープラズマカッター 200V IKURATOOLS(育良精機)エアープラズマカッター 200VIKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に使用率(%)30トラスコ品番772-6694セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個幅(mm)145質量(kg)17.5高さ(mm)225奥行(mm)450電圧(V)単相200切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9定格入力(kVA)4.0電流範囲(A)10~20
インバーター制御エアープラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)インバーター制御エアープラズマ切断機IKURATOOLS(育良精機)
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
定格使用率(%)30付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個質量(kg)17.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A)定格入力電流(A)20定格入力(kW)4.0
プラズマ切断機 マイト工業株式会社プラズマ切断機マイト工業株式会社
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)トラスコ品番819-9951質量(kg)18定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410冷却方式強制風冷定格入力電流(A)38出力電流範囲(A)20~40無負荷電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応定格入力7.6kVA(4.8kW)
エアープラズマ切断・アーク溶接兼用機 デンヨーエアープラズマ切断・アーク溶接兼用機デンヨー
2,998,000税込3,297,800
1台
3日以内出荷
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。 アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
インバーター制御 エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機)インバーター制御 エアープラズマカッターIKURATOOLS(育良精機)
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)トラスコ品番772-6686質量(kg)17.5定格電圧(V)単相100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)定格入力電流(A)27定格入力(kW)2.7
中厚板用エアープラズマ切断機 A-70 ダイヘン中厚板用エアープラズマ切断機 A-70ダイヘン
829,800税込912,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。操作性抜群で、シャープな切り口です。使用率60%を誇るパワフル機です。接触切断・非接触切断いずれもOKです。
付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245
スーパープラズマ切断機 D-8000 ダイヘンスーパープラズマ切断機 D-8000ダイヘン(1件のレビュー)
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。
質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80
インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C ダイヘンインバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500Cダイヘン
619,800税込681,780
1セット
翌々日出荷
本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。
定格使用率(%)50セット内容電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151質量(kg)12ケーブル長(m)10定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)15出力電流(A)15A(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260
エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セットパナソニックコネクト
869,800税込956,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-060PA2、ト-チ:YT-06PDB3質量(kg)32制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】14以上(商用電源の場合)、28以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】40(B種)、50(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/35(軟鋼)内蔵コンプレッサー/25(軟鋼)定格入力【単相】10kVA(6.0kW)、【三相】14kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セットパナソニックコネクト
959,800税込1,055,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)100仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3質量(kg)37制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)50(単相)、80(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼)定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-060PF3セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-060PF3セットパナソニックコネクト
699,800税込769,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)60仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3質量(kg)22.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼)定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-035PF3セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-035PF3セットパナソニックコネクト
589,800税込648,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)60仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)19.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼)定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
プラズマ切断機 40A マイト工業株式会社プラズマ切断機 40Aマイト工業株式会社
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応
エスパーダ用円切りコンパスセット SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用円切りコンパスセットSUZUKID(スズキッド)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。 APC-40・APC-15Sに使用できます。 直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種エスパーダAPC-15
エスパーダ用エアーレギュレータ SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用エアーレギュレータSUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
用途エアー中の水分の除去およびエアー圧を0.2~0.25Mpaに変換
エスパーダ用シールドカップ SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用シールドカップSUZUKID(スズキッド)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
エスパーダ用消耗品
用途トーチ先端内の消耗品
エスパーダ用電極 SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用電極SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
エスパーダ用消耗品、オプション品
用途トーチ先端内の消耗品
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツールマグネット付です。付属のレールで直線自動切断もできます。
仕様直線自動切断ツール/フリーオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)本体:1.8、レール:3.6電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)3545レール長さ(mm)650関連資料(2.28MB)切断速度(m/分)0.3~1.2
円切コンパス ダイヘン円切コンパスダイヘン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。
仕様直線自動切断ツール/ラインガイド適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.1開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】725関連資料(2.28MB)速度(m/min)【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき)切断速度(m/分)0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき)切断長(mm)620
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
適合機種D-12000(G)、D-8000電源AC100V(50/60Hz)関連資料(2.28MB)切断速度(m/分)0.3~2.3(直径100mmの場合)
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。スイッチ操作のみで短尺の精密直線、開先自動切断ができます。
仕様直線自動切断ツール/ラインオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.7電源AC100V(50/60Hz)ラック寸法(mm)【レールラック】725関連資料(2.28MB)切断速度(m/分)0.2~2.5 / 0.3~1.2切断長(mm)620
切断レール ダイヘン切断レールダイヘン
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
適合機種CRC-401レール長さ(m)1.8
切断台車 ダイヘン切断台車ダイヘン
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツールプラズマ切断電源とのインターフェース内蔵
質量(kg)11電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】1800関連資料(2.28MB)切断速度(m/分)0.2~2.5
フロントカバー(スクリーン付) ダイヘンフロントカバー(スクリーン付)ダイヘン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
M-1500C用のフロントカバーです。
YP-130PF1用部品異常表示灯 電極交換 パナソニックコネクトYP-130PF1用部品異常表示灯 電極交換パナソニックコネクト
459税込505
1個
6日以内出荷
用途YP-130PF1用部品異常表示灯 電極交換
YP060PA2用部品プリント基板 パナソニックコネクトYP060PA2用部品プリント基板パナソニックコネクト
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品プリント基板
YP-030PA2用部品抵抗 パナソニックコネクトYP-030PA2用部品抵抗パナソニックコネクト
469税込516
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品抵抗
YP-030PA2用部品エアフィルター パナソニックコネクトYP-030PA2用部品エアフィルターパナソニックコネクト
17,980税込19,778
1個
63日以内出荷
用途YP-030PA2用部品エアフィルター
YP-030PA2用部品ヒューズ パナソニックコネクトYP-030PA2用部品ヒューズパナソニックコネクト
189税込208
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品ヒューズ
YP-030PA2用部品プリント基板 パナソニックコネクトYP-030PA2用部品プリント基板パナソニックコネクト
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品プリント基板
YP060PA2用部品抵抗 パナソニックコネクトYP060PA2用部品抵抗パナソニックコネクト
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品抵抗
YP060PA2用部品エアフィルター パナソニックコネクトYP060PA2用部品エアフィルターパナソニックコネクト
17,980税込19,778
1個
63日以内出荷
用途YP060PA2用部品エアフィルター
YP-130PF1用部品異常表示灯 温度/エアー,水 パナソニックコネクトYP-130PF1用部品異常表示灯 温度/エアー,水パナソニックコネクト
459税込505
1個
6日以内出荷
用途YP-130PF1用部品異常表示灯 温度/エアー,水
YP-030PA2用部品吸気フィルター パナソニックコネクトYP-030PA2用部品吸気フィルターパナソニックコネクト
4,319税込4,751
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品吸気フィルター
YP060PA2用部品高周波ユニット パナソニックコネクトYP060PA2用部品高周波ユニットパナソニックコネクト
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品高周波ユニット
YP060PA2用部品ヒューズ パナソニックコネクトYP060PA2用部品ヒューズパナソニックコネクト
189税込208
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品ヒューズ
YP060PA2用部品ブレーカー パナソニックコネクトYP060PA2用部品ブレーカーパナソニックコネクト
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
用途YP060PA2用部品ブレーカー
YP-130PF1用部品異常表示灯 電極地絡 パナソニックコネクトYP-130PF1用部品異常表示灯 電極地絡パナソニックコネクト
459税込505
1個
6日以内出荷
用途YP-130PF1用部品異常表示灯 電極地絡
エアプラズマ切断機