絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- パナソニックコネクト(36)
- エスコ(35)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- マイト工業株式会社(7)
- 東安(7)
- リランド(RILAND)(5)
- デンヨー(1)
- マキタ(1)
- 大同興業(1)
定格使用率(%)
- 40(3)
- 50(1)
- 60(4)
- 100(3)

スーパークーラント
ダイヘン¥10,980税込¥12,0781箱(10L)当日出荷電気分解などの要因で冷却管を傷めません。用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断使用温度範囲(℃)-10~+90液色ブルー
スーパークラント
ダイヘン¥10,980税込¥12,0781個(10L)当日出荷プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。用途寒冷地用仕様効果期間(年):1成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量使用温度(℃)-30~90
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
ダイヘン¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。マグネット付です。付属のレールで直線自動切断もできます。仕様直線自動切断ツール/フリーオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)本体:1.8、レール:3.6電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)3545レール長さ(mm)650切断速度(m/分)0.3~1.2
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
ダイヘン¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。仕様直線自動切断ツール/ラインガイド適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.1開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】725速度(m/min)【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき)切断速度(m/分)0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき)切断長(mm)620
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
ダイヘン¥95,980~税込¥105,578~1台4日以内出荷手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール適合機種D-12000(G)、D-8000電源AC100V(50/60Hz)切断速度(m/分)0.3~2.3(直径100mmの場合)
切断台車
ダイヘン¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。プラズマ切断電源とのインターフェース内蔵質量(kg)11電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】1800切断速度(m/分)0.2~2.5
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C
ダイヘン¥999,800税込¥1,099,7801セット当日出荷集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)26周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-60Cケーブル長(m)10入力電圧(V)200±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511定格入力(kVA)11.1(8.8)冷却方式空冷定格入力電流(A)60(40)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)40(60)定格負荷電圧(V)140(135)切断トーチ仕様CT-0601定格入力(kW)9.8(6.7)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)278
デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C
ダイヘン¥799,800税込¥879,7801セット当日出荷集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)23周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-35Cケーブル長(m)10入力電圧(V)200±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511定格入力(kVA)6.8(5.8)冷却方式空冷定格入力電流(A)35(25)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)40(60)定格負荷電圧(V)130切断トーチ仕様CT-0351定格入力(kW)5.7(4.4)出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)278
デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60
ダイヘン¥779,800税込¥857,7801セット当日出荷集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)15周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-60ケーブル長(m)10入力電圧(V)200/220±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305定格入力(kVA)10.7(8.4)冷却方式空冷定格入力電流(A)60(40)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140(135)切断トーチ仕様CT-0601定格入力(kW)9.3(6.2)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)306
デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35
ダイヘン¥599,800税込¥659,7801セット当日出荷集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。質量(kg)12周波数(Hz)50/60共用電源切断:DCT-35ケーブル長(m)10入力電圧(V)200/220±10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304定格入力(kVA)6.5(5.5)冷却方式空冷定格入力電流(A)35(25)使用ガスエアー相数三相(単相)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)130切断トーチ仕様CT-0351定格入力(kW)5.2(3.9)出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)306
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000
ダイヘン¥899,800~税込¥989,780~1セット翌々日出荷から3日以内出荷用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%
スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機 スーパープラズマガウジング D-12000G
ダイヘン¥1,998,000~税込¥2,197,800~1セット翌々日出荷から3日以内出荷用途ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果。新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ。ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)質量(kg)175定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×780×809定格入力(kVA)34.6(33.6kW)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)240出力電流範囲(A)30~120最高無負荷電圧(V)310
スーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000
ダイヘン¥1,298,000~税込¥1,427,800~1セット翌日出荷から3日以内出荷用途ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×680×809定格入力(kVA)28.3(27.5kW)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)200出力電流範囲(A)30~120
中厚板用エアープラズマ切断機 A-70
ダイヘン¥829,800~税込¥912,780~1セット翌々日出荷から3日以内出荷高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。操作性抜群で、シャープな切り口です。使用率60%を誇るパワフル機です。接触切断・非接触切断いずれもOKです。付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245
スーパープラズマ切断機 D-8000
ダイヘン(1件のレビュー)¥999,800~税込¥1,099,780~1セット翌々日出荷から3日以内出荷驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現。ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80
インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C
ダイヘン¥619,800税込¥681,7801セット翌々日出荷本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク。家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。セット内容電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151質量(kg)12ケーブル長(m)10定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)15出力電流(A)15A(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260定格使用率(%)50
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
ダイヘン¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。スイッチ操作のみで短尺の精密直線、開先自動切断ができます。仕様直線自動切断ツール/ラインオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.7電源AC100V(50/60Hz)ラック寸法(mm)【レールラック】725切断速度(m/分)0.2~2.5 / 0.3~1.2切断長(mm)620