96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
  • スーパークーラント ダイヘン

    スーパークーラント

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1箱(10L)
    当日出荷
    電気分解などの要因で冷却管を傷めません。
    用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断使用温度範囲(℃)-10~+90液色ブルー
  • プラズマロング チップ リランド(RILAND)

    プラズマロング チップ

    リランド(RILAND)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
  • プラズマロング 電極 リランド(RILAND)

    プラズマロング 電極

    リランド(RILAND)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
  • エスパーダ40用電極 SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40用電極

    SUZUKID(スズキッド)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
  • エスパーダ40チップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40チップ

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
  • プラズマロング カップ リランド(RILAND)

    プラズマロング カップ

    リランド(RILAND)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷
  • プラズマガスディフィーザー リランド(RILAND)

    プラズマガスディフィーザー

    リランド(RILAND)
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    当日出荷
  • スーパークラント ダイヘン

    スーパークラント

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個(10L)
    当日出荷
    プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。
    用途寒冷地用仕様効果期間(年):1成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量使用温度(℃)-30~90
  • MP-40用部品 マイト工業株式会社

    MP-40用部品

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
  • プラズマトーチ8m(2P) リランド(RILAND)

    プラズマトーチ8m(2P)

    リランド(RILAND)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合本体CTU40、CUT40NEXT
  • エスパーダ40シールドカップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40シールドカップ

    SUZUKID(スズキッド)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • エスパーダ用ディストビューター SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用ディストビューター

    SUZUKID(スズキッド)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用 マイト工業株式会社

    ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用

    マイト工業株式会社
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
    用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
  • IAP124E用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    IAP124E用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    1set5個入りです。
    仕様ISK-IAP124E専用チップその他トーチ用部品トラスコ品番581-7043入数10個
  • 円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用) エスコ

    円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1セット
    翌日出荷
    円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
    用途EA315SG-1、-2用寸法(mm)300×350×150質量(g)1800
  • YP-030PA2用部品ヒューズ パナソニックコネクト

    YP-030PA2用部品ヒューズ

    パナソニックコネクト
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    用途YP-030PA2用部品ヒューズ
  • プラズマ電極 東安

    プラズマ電極

    東安
    1,898税込2,088
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    適合品番TOAN TW-P35不適合パナソニック(純正品):YT-03PD3アンペア35A
  • プラズマチップ 東安

    プラズマチップ

    東安
    1,898税込2,088
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    適合品番TOAN TW-P35不適合パナソニック(純正品):YT-03PD3アンペア35A
  • プラズマカップ 東安

    プラズマカップ

    東安
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    適合品番TOAN TW-P35不適合パナソニック(純正品):YT-03PD3アンペア35A
  • プラズマ 消耗品セット 東安

    プラズマ 消耗品セット

    東安
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。マグネット付です。付属のレールで直線自動切断もできます。
    仕様直線自動切断ツール/フリーオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)本体:1.8、レール:3.6電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)3545レール長さ(mm)650切断速度(m/分)0.3~1.2
  • 円切コンパス ダイヘン

    円切コンパス

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • トーチガイド片輪 ダイヘン

    トーチガイド片輪

    ダイヘン
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    主な適合トーチDPT-90、DPT-120
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。
    仕様直線自動切断ツール/ラインガイド適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.1開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】725速度(m/min)【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき)切断速度(m/分)0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき)切断長(mm)620
  • ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘン

    ポータブルプラズマ自動切断用ツール

    ダイヘン
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
    適合機種D-12000(G)、D-8000電源AC100V(50/60Hz)切断速度(m/分)0.3~2.3(直径100mmの場合)
  • 円切コンパス ダイヘン

    円切コンパス

    ダイヘン
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • 切断台車 ダイヘン

    切断台車

    ダイヘン
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。プラズマ切断電源とのインターフェース内蔵
    質量(kg)11電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】1800切断速度(m/分)0.2~2.5
  • トーチガイド両輪 ダイヘン

    トーチガイド両輪

    ダイヘン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    主な適合トーチDPT-90、DPT-120
  • ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)

    ノンガスワイヤー

    IKURATOOLS(育良精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    一般軟鋼の溶接時に。ガスを用意せずに溶接が可能になります
    適合軟鋼用トラスコ品番597-0088ワイヤー径(Φmm)0.9質量(kg/巻)5
  • ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし
  • 溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ

    溶接用チップ EA315SLシリーズ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1箱(5個)
    翌日出荷
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • Φ 8.2mm プラズマ切断機用電極 10個 エスコ

    Φ 8.2mm プラズマ切断機用電極 10個

    エスコ
    6,470税込7,117
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕様●サイズ:Φ8.2×22.5(H)mm●入数:10個●プラズマ切断機用●EA315SG-1、-2用

エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります

エアプラズマ切断機用部品・オプション