絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- パナソニックコネクト(36)
- エスコ(35)
- ダイヘン(23)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- 東安(7)
- リランド(RILAND)(5)
- デンヨー(1)
- マキタ(1)
- 大同興業(1)
定格使用率(%)
- 40(2)
- 60(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用
マイト工業株式会社¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プラズマ切断トーチ用消耗部品です。用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
エアープラズマ切断機
マイト工業株式会社¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)質量(kg)23定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430定格入力(kVA)10.4冷却方式強制風玲定格入力電流(A)30定格使用率(%)60定格入力(kW)9.3出力電流範囲(A)20~60無負荷電圧(V)325
プラズマ切断機
マイト工業株式会社¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)仕様一次入力線/4mm2 3芯 3mトラスコ品番819-9951質量(kg)18定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410冷却方式強制風冷定格入力電流(A)38定格使用率(%)40出力電流範囲(A)20~40無負荷電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応定格入力7.6kVA(4.8kW)
プラズマ切断機 40A
マイト工業株式会社¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格使用率(%)40定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応