絞り込み
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(11)
  • SUZUKID(スズキッド)(109)
  • マイト工業株式会社(88)
  • 星光製作所(80)
  • トーアボージン(56)
  • IKURATOOLS(育良精機)(49)
  • 3M(スリーエム)(49)
  • TRUSCO(42)
  • リケン(39)
  • 山本光学(39)
  • 理研化学(37)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(33)
  • 3M(24)
  • NT(23)
  • エスコ(21)
  • 理研オプテック(15)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
  • H&H(11)
  • デンゲン(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)36使用温度範囲(℃)‐20~70電源ソーラー電池+内蔵電池使用時間1200時間フィルターサイズ(mm)108×51×5.2視界範囲(mm)90×30切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • 溶接メガネ ケース付き 東安

    溶接メガネ ケース付き

    東安
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    生産物賠償責任保険[PL保険]に加入商品。液晶に保護プレートを加えて、溶接スパッタを防止!
    用途アーク、TIG(30A以下はNG)等、アルミ、ステンレス、鉄等、幅広い溶接にご使用いただけます。種別TW-G04遮光度作業前#3/溶接時#11
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安
    ¥6,480税込¥7,128
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!。新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)92×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • 自動遮光溶接面 東安

    自動遮光溶接面

    東安
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱
    3日以内出荷
    1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
    用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安
    ¥3,880税込¥4,268
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • 保護プレート 自動遮光面用 東安

    保護プレート 自動遮光面用

    東安
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(1セット)
    当日出荷
    自動遮光 溶接面 TW-9960USB充電 TW-9980 シリーズ用 保護プレート
    セット内容外側プレート ×5枚内側プレート ×2枚
  • 溶接面用 色ガラス 東安

    溶接面用 色ガラス

    東安
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(3枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    1.目の乾きを軽減するゴールドミラーコート。2.赤外線、紫外線などの有害線を防止し、目を保護します。3.ゴールドが熱を反射するため、熱さを感じづらく、さらに炎が見えやすい。4.アメリカでは主流となっており、製造メーカーは特許取得済み
    用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)商品:105×50×3
  • 自動遮光溶接面 東安

    自動遮光溶接面

    東安
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱
    3日以内出荷
    1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き
    用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応付属品ヘッドバンド仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能質量(g)約450種類自動遮光溶接面遮光度5-8、9-13紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
  • 溶接用 素ガラス 東安

    溶接用 素ガラス

    東安
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    用途遮光ガラス用のカバーレンズとして使用。スパッタなどの汚れからプレートを守ります寸法103×50×厚さ1.8mm
  • かぶり型溶接面 東安

    かぶり型溶接面

    東安
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    3日以内出荷
    1)高レベル!#9~#13までの遮光度(暗さ)を無段階調整できます。2)大視野タイプなので作業しやすい!。3)カバーの厚み3mmで、耐熱性がアップ!。4)新仕様はバッテリー2個のため寿命が長持ち!
    用途遮光加速0.1m調光。0.25ミリ秒毎に、調光レンズを0.1ミリ秒毎の速度調光にアップグレードします。簡単調節。マスクを使用しないときは、めくっておくことが出来ます。自由に調整できるため、作業効率も上がります。優れた断熱性。スクリーンは130度(目安)まで断熱することが可能です。耐摩耗性&耐腐食性。熱に対する耐性はもちろん、耐摩耗性・耐腐食性・耐衝撃性などにも優れています。額スポンジ。厚手のスポンジが額の汗を吸収し、滑り止めとしての役割も果たします。仕様エネルギー:太陽光発電色グリーン質量(g)330構造ハーフマスク構造寸法(cm)カバ―:(約)高さ24×幅34素材PC ポリカポネート
  • かぶり型溶接面 東安

    かぶり型溶接面

    東安
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    3日以内出荷
    1)高レベル!#9~#13までの遮光度(暗さ)を無段階調整できます。2)大視野タイプなので作業しやすい!。3)カバーの厚み3mmで、耐熱性がアップ!
    用途遮光加速0.1m調光。0.25ミリ秒毎に、調光レンズを0.1ミリ秒毎の速度調光にアップグレードします。簡単調節。マスクを使用しないときは、めくっておくことが出来ます。自由に調整できるため、作業効率も上がります。優れた断熱性。スクリーンは130度(目安)まで断熱することが可能です。耐摩耗性&耐腐食性。熱に対する耐性はもちろん、耐摩耗性・耐腐食性・耐衝撃性などにも優れています。額スポンジ。厚手のスポンジが額の汗を吸収し、滑り止めとしての役割も果たします。仕様エネルギー:太陽光発電色グリーン質量(g)330構造ハーフマスク構造寸法(cm)カバ―:(約)高さ24×幅34素材PC ポリカポネート
  • 保護プレート 自動遮光面用 東安

    保護プレート 自動遮光面用

    東安
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    3日以内出荷
    外形寸法(縦×横)(mm)143×122内寸法(縦×横)(mm)64×103
  • ヘッドバンド 東安

    ヘッドバンド

    東安
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋
    3日以内出荷
    自動遮光 溶接面 TW-9960 9980シリーズ用ヘッドギア
  • 保護プレート 自動遮光面用 東安

    保護プレート 自動遮光面用

    東安
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    用途保護プレート
  • 保護プレート 自動遮光面用 東安

    保護プレート 自動遮光面用

    東安
    ¥819税込¥901
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    用途内側プレート寸法(mm)100×47×(厚さ)1
  • スウェットバンド 東安

    スウェットバンド

    東安
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    スウェットバンドで汗を吸収し、暑い時にも安心!。取り外しで交換可能で清潔感をキープできます♪
  • 拡大プレート 東安

    拡大プレート

    東安(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    1.目が悪い方や老眼の方向け。 溶接ビードをきれいに見たい場合にも最適!。2.溶接面の面バネを外し、拡大プレートを入れるだけで。 簡単に取り付け完了♪。3.サイズが合えば溶接面・革面・手持ち面など、。 どんな面にも適合します!
    用途1.素ガラス、遮光ガラス、拡大プレート、素ガラスの順にして重ねます。(画像参照)。2.手持ち面の内側から(1)の4枚を装着してください。※サイズが合えばどんな面にも適合します!寸法(mm)108×50×4
  • 溶接面用 色ガラス 東安

    溶接面用 色ガラス

    東安
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)商品:50×108
  • 溶接面用 色ガラス 東安

    溶接面用 色ガラス

    東安
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)50×108
溶接面・遮光メガネ