カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東安
- 3M(スリーエム)(43)
- H&H(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(49)
- NT(23)
- SK11(7)
- SUZUKID(スズキッド)(109)
- TRUSCO(42)
- UVEX(ウベックス)(7)
- デンゲン(8)
- トーアボージン(88)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- マイト工業株式会社(86)
- リケン(38)
- 山本光学(40)
- 日本光器製作所(NIKKO)(33)
- 星光製作所(79)
- 理研オプテック(13)
- 理研化学(36)
- ブランドをもっと見る

溶接メガネ ケース付き
東安¥2,898税込¥3,1881個当日出荷生産物賠償責任保険[PL保険]に加入商品。液晶に保護プレートを加えて、溶接スパッタを防止!用途アーク、TIG(30A以下はNG)等、アルミ、ステンレス、鉄等、幅広い溶接にご使用いただけます。種別TW-G04遮光度作業前#3/溶接時#11
自動遮光フィルター
東安¥6,480税込¥7,1281枚当日出荷溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!。新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)92×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
自動遮光フィルター
東安¥3,880税込¥4,2681枚当日出荷溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
自動遮光溶接面
東安¥4,998税込¥5,4981箱3日以内出荷1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
自動遮光溶接面
東安¥7,298税込¥8,0281箱3日以内出荷1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応付属品ヘッドバンド仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能質量(g)約450種類自動遮光溶接面遮光度5-8、9-13紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
溶接面用 色ガラス
東安¥1,398税込¥1,5381袋(3枚)当日出荷から3日以内出荷1.目の乾きを軽減するゴールドミラーコート。2.赤外線、紫外線などの有害線を防止し、目を保護します。3.ゴールドが熱を反射するため、熱さを感じづらく、さらに炎が見えやすい。4.アメリカでは主流となっており、製造メーカーは特許取得済み用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)商品:105×50×3
かぶり型溶接面
東安¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷1)高レベル!#9~#13までの遮光度(暗さ)を無段階調整できます。2)大視野タイプなので作業しやすい!。3)カバーの厚み3mmで、耐熱性がアップ!。4)新仕様はバッテリー2個のため寿命が長持ち!用途遮光加速0.1m調光。0.25ミリ秒毎に、調光レンズを0.1ミリ秒毎の速度調光にアップグレードします。簡単調節。マスクを使用しないときは、めくっておくことが出来ます。自由に調整できるため、作業効率も上がります。優れた断熱性。スクリーンは130度(目安)まで断熱することが可能です。耐摩耗性&耐腐食性。熱に対する耐性はもちろん、耐摩耗性・耐腐食性・耐衝撃性などにも優れています。額スポンジ。厚手のスポンジが額の汗を吸収し、滑り止めとしての役割も果たします。仕様エネルギー:太陽光発電色グリーン質量(g)330構造ハーフマスク構造寸法(cm)カバ―:(約)高さ24×幅34素材PC ポリカポネート
かぶり型溶接面
東安¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷1)高レベル!#9~#13までの遮光度(暗さ)を無段階調整できます。2)大視野タイプなので作業しやすい!。3)カバーの厚み3mmで、耐熱性がアップ!用途遮光加速0.1m調光。0.25ミリ秒毎に、調光レンズを0.1ミリ秒毎の速度調光にアップグレードします。簡単調節。マスクを使用しないときは、めくっておくことが出来ます。自由に調整できるため、作業効率も上がります。優れた断熱性。スクリーンは130度(目安)まで断熱することが可能です。耐摩耗性&耐腐食性。熱に対する耐性はもちろん、耐摩耗性・耐腐食性・耐衝撃性などにも優れています。額スポンジ。厚手のスポンジが額の汗を吸収し、滑り止めとしての役割も果たします。仕様エネルギー:太陽光発電色グリーン質量(g)330構造ハーフマスク構造寸法(cm)カバ―:(約)高さ24×幅34素材PC ポリカポネート
溶接面用 色ガラス
東安¥999税込¥1,0991袋(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)商品:50×108
溶接面用 色ガラス
東安¥999税込¥1,0991袋(10枚)当日出荷用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)50×108